カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「内径34mmホース」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ホースクリップ 34 → 37mm 18mm ステンレススチール304 RS PRORS PRO ホースクリップ 34 → 37mm 18mm ステンレススチール304RS PRO
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様内径 = 34 → 37mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 34mm最大内径 = 37mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 31 → 34mm 18mm ステンレススチール304 RS PRORS PRO ホースクリップ 31 → 34mm 18mm ステンレススチール304RS PRO
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様内径 = 31 → 34mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 31mm最大内径 = 34mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 34 → 37mm 18mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト) RS PRORS PRO ホースクリップ 34 → 37mm 18mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)RS PRO
939税込1,033
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様内径 = 34 → 37mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 34mm最大内径 = 37mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
耐食型PTFE製真空ポンプ 試験成績書付 KNF耐食型PTFE製真空ポンプ 試験成績書付KNF
499,800税込549,780
1台
5日以内出荷から90日以内出荷
ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つ事ができます。
校正証明書一般校正
ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転) GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼50 ナット回転)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
予約販売
流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所ホース長さ(m)1.5材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-03
ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転) GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所ホース長さ(m)1材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-02
ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転)GAONA(ガオナ)
869税込956
1個
予約販売
流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所ホース長さ(m)1.5材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G1-1/2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-01
ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所ホース長さ(m)1材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G1-1/2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5154-99
潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシ アイセン潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシアイセン(13件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3本)
当日出荷
簡単に潅水・散水チューブの目詰まりが取れる! チューブに目詰まりがあると、、 水不足で生育が遅くなる。水不足で枯れる。収穫時期がバラバラで効率DOWN
使用方法1、潅水・散水チューブが曲がっていないかご確認ください。2、チューブの先端から約10cmほど中にブラシを押し込んでください。3、水を送ると50mのホースですと約1~2分で先端に飛び出します。材質ポリプロピレン、ナイロン不織布、鉄線耐熱温度(℃)90
排水ジャバラ カクダイ排水ジャバラカクダイ(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
材質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
二輪車用フューエルフィルター DAYTONA(デイトナ)二輪車用フューエルフィルターDAYTONA(デイトナ)(141件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
ホース RS PRO 20m RS PROホース RS PRO 20mRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 34mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 産業用代表規格 = SAE J20 R3動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +120℃色 = 黒長さ = 20m補強 = ありRS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、車載用、ヒーターホース及び温水用途、 25 mm 内側径簡単に設置できる柔軟で堅牢なゴム製ホースが必要ですか.この RS Pro 黒色ホースパイプは、標準的なホース継手を使用してすばやく接続することができます。 高張力合成強化コアにより、 -40 ° C から最高 +120 ° C の温度に対応していますこのホースは、温水、暖房、又は自動車用途で使用するために必要な耐久性を備えています。熱や天候に強い合成ゴム製なので、屋内や屋外での使用に適しています。この黒色ホースパイプは、内径 25 mm 、長さ 20 m です。安全動作圧力は 10 bar 、バースト圧力は 30 bar です。 RS Pro シリーズの一部であるこのホースは、 SAEJ20R3 準拠であるため、油や冷却液を劣化させずに安全に使用できます。灌漑システム、冷却装置、エンジン冷却水ラインでは、多くの場合、このタイプのホースが使用されます。特長と利点. -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 25 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAEJ20R3 に準拠したオイル及び冷却材使用RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら