カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(97)
    • ステンレス製ねじ込み継手(11)
  • 機構部品(367)
    • シムリング(9)
    • ダストシール(9)
  • メカニカル部品(1,727)
    • 樹脂/プラスチック(275)
    • オイルレス素材(52)
  • 厨房用品(166)
    • 製菓用型/モールド/抜型(98)
  • 物流用品(63)
    • 丸リンク(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
    • 銅パイプ(15)
  • 農業・園芸資材(32)
    • ホース継手(12)
  • 自動車補修部品(32)
    • 車用マフラーパイプ(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,739)
  • 油圧機器・油圧ホース(774)
  • 科学研究・開発用品(576)
  • 電気材料(102)
  • FA担当者のオススメ新商品(102)
  • 作業工具(66)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 測定用品(29)
  • 切削工具(28)
  • バイク部品(26)
  • 医療(24)
  • 空調・電設資材(21)
  • 制御機器(19)
  • 梱包用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • オフィス家具(13)
  • 安全標識(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 安全用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 清掃用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 研磨材(10)
  • 安全保護具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 空圧工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 縫製用品(6)
  • 電動工具(6)
  • テープ(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 手袋(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「内径50mm」の検索結果

22,220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル付スピードコントローラ CKDダイヤル付スピードコントローラCKD
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から69日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
用途容易に空圧シリンダの速度調整を行いたい時に。タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~10周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプCKD
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から94日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッド SMCC55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
クッションラバークッション作動方式複動形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵取付支持金具通し穴・両面タップ共通(標準)シリンダストローク(mm)15ロッド先端ねじ標準(ロッド先端めねじ)オートスイッチ有無オートスイッチなし
たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用 アルテックたて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用アルテック
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60?/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
材質(本体)アルミダイカスト
たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮商品) アルテックたて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮商品)アルテック
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60?/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
無塗装材質(本体)アルミダイカスト
よこ引きストレーナーキャップ(改修用)15型フラット型・角度自在型 (環境配慮製品) アルテックよこ引きストレーナーキャップ(改修用)15型フラット型・角度自在型 (環境配慮製品)アルテック
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。杉葉模様の形状により、小枝などが刺さりにくく、落ち葉なども詰まりにくい設計です。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
無塗装材質(本体)アルミダイカスト関連資料(0.07MB)適合パイプ内径(Φmm)50~100
ツールホルダー EX TL BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー EX TLBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。
用途ラチェット・モンキーレンチなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)250(フック含む)ブラック質量(g)113タイプTL・ラチェット・モンキーレンチ差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80差込部内径(1穴あたり)約50×20mm
ツールホルダー EX LR BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー EX LRBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
3日以内出荷
本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。
用途ハンマーなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)160(フック含む)ブラック質量(g)71タイプLR・ハンマー差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80差込部内径約50×35mm
【レンタル】シースネイクレギュラー RIDGID【レンタル】シースネイクレギュラーRIDGID
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
シースネイクレギュラー TruSense 100mは、耐久性と高性能を兼ね備えた管内検査用カメラです。TruSense(R)テクノロジーを搭載し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に適したレンタル商品です。大口径パイプに対応適合管径50mm~350mm。長距離配管に対応した耐久性プッシュケーブル最大100mの高耐久プッシュケーブルを採用し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に最適です。高輝度LEDを採用配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。自動水平調整カメラヘッド搭載自動水平調整カメラヘッドにより、天地が逆転することなく、映像の向きを常に垂直に保つことができます。FleXmitter(R)ゾンデを搭載512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。
用途シースネイクレギュラー TruSense 100mは、ケーブルドラムフレームには小型タイヤが取り付けられており土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径50mm~350mm、全長100メートルの高耐久ケーブル、HDRイメージセンサーを搭載しており、特に大口径・長距離配管の検査でレンタルされております。仕様●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hzセット内容カメラ(SeeSnake STANDARD)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、ホイールセンタリングガイド、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(ホイールセンタリングガイド)、取扱説明書(注意書)、収納ケース質量(kg)24.5(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)径(Φmm)カメラ:35電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー消費電力(W)25ケーブル長(m)100温度(℃)-10~50保護等級IPx5照明LED18灯ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)解像度640 × 480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83× 45×76、33.2× 23.3×30.9管内径(Φmm)適合:50~350音声一体型のマイクとスピーカーケーブル径(Φmm)11動作温度範囲(℃)-10~50深度(m)防水:100ヘッド長さ(mm)カメラ:37寸法(Φcm)リールフレーム:51サービス分類レンタル
18-8タンク運搬用台車(ゴム車) SUGICO(スギコ)18-8タンク運搬用台車(ゴム車)SUGICO(スギコ)
25,900税込28,490
1個
翌々日出荷
寸胴やキッチンポットなどの運搬用台車です。
材質SUS304車輪径(Φmm)75取付高(mm)キャスター:96耐荷重(kg)110キャスター自在車ストッパー無×2/自在車ストッパー付×2内径×高さH(Φmm×mm)555×50
ノズルバンドヒーター 平和電機ノズルバンドヒーター平和電機
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
バンドヒーターは、ノズルなどの円筒形状の加熱に適したヒーターです。
用途プラスチック成形金型用ホットランナーノズル部の加熱用。材質バンドヒーター外装:ステンレス、電線:ニッケル耐熱電線使用温度範囲(℃)350電源(V)220電源コード(m)0.3耐熱温度(℃)リード線:180リード線長さ(mm)300リード線ニッケル耐熱電線
一般PVCチューブ 三平化学工業一般PVCチューブ三平化学工業
22,980税込25,278
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
三平化学のチューブはすべてRoHS適合品です。
仕様【低温曲げ】クラック、樹脂の剥離及び層間剥離を認めずその他【加熱変形】0.12%耐電圧(2500V×1分間)短絡せず材料PVC(ポリ塩化ビニール)絶縁破壊電圧(kV)15.9長さ変化率(%)-14.5以下体積抵抗率(Ω・m)(500V×1分間)3.5×1012
ケーブル引込保護材 ベークノズル JAPPYケーブル引込保護材 ベークノズルJAPPY
389税込428
1個
当日出荷
抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性RoHS対応
18-8 大型タンク運搬用台車(ナイロン車) SUGICO(スギコ)18-8 大型タンク運搬用台車(ナイロン車)SUGICO(スギコ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。
車輪幅(mm)35取付高(mm)キャスター:100キャスター(mm)Φ75幅広 (ナイロン車)4輪自在耐荷重(kg)約200
カット反射コーン ユニットカット反射コーンユニット
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
仕様白部分反射トラスコ品番740-1175材質ポリエチレン高さ(mm)680外径×内径×高さH(mm)65Φ×50Φ×660
桜井式ロング腟鏡 375-36シリーズ ナミキ・メディカルインストゥルメンツ桜井式ロング腟鏡 375-36シリーズナミキ・メディカルインストゥルメンツ
37,998税込41,798
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
●腟の長い患者様用の細長い挿入部の桜井式腟鏡●放射線科RALS小線源治療用としても有用●蝶番部ネジなし仕様による高耐久性
材質ステンレス、真鍮医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375007医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレスタイ ステンレス製 オーム電機ステンレスタイ ステンレス製オーム電機
679税込747
1袋(15本)ほか
翌々日出荷
強度や耐久性が必要な結束に 耐紫外線性、耐塩化亜鉛
材質ステンレス引張強度(kg)45.4
自動給水機 USB充電式 給水間隔1~9日 給水時間設定可 オーム電機自動給水機 USB充電式 給水間隔1~9日 給水時間設定可オーム電機
2,990税込3,289
1個
翌々日出荷
設定した日数間隔で植木に自動で給水します留守中も給水できて安心です間隔は1~9日間の間で設定できます給水時間は1~199秒の間で設定できますUSB充電式
付属品充電用USBケーブル(長さ約50cm)、シリコンチューブ(長さ約2m、内径約5mm、外径約7mm)、Tバルブ、スプリンクラー×2質量(g)約145外形寸法(mm)(約)幅63×高さ87×奥行43電源18650リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh内蔵)(交換不可)連続使用時間約3時間保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920給水量(L/分)約1.15~1.25充電時間(時間)約6(約500回充放電可能)定格入力DC5V 0.42A(最大)取扱説明書(0.86MB)
NIS高反射率積分球 ND精工NIS高反射率積分球ND精工
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷
均一で高い反射率による白色反射面。スタンド式で自立可能。各ポートに蓋が付属します。蓋の内側はBaSO4塗装です。
用途積分球は、光源の光学特性の計測を行うための測定ツールです。
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
22,030税込24,233
1ケース(120本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP エジェクター ガイド ブッシュ オイレス工業#500SP エジェクター ガイド ブッシュオイレス工業
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
エジェクタガイドブッシュとして使用します。往復運動用です。
用途樹脂金型に。材質炭素鋼(オイレス#500)RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP ガイドブッシュ SPR オイレス工業#500SP ガイドブッシュ SPRオイレス工業
14,980税込16,478
1個
24日以内出荷
外径にリング溝付きです。往復運動用です。
用途樹脂金型に。材質炭素鋼(オイレス#500)RoHS指令(10物質対応)対応
”サンフーズ” 八興販売”サンフーズ”八興販売
99,980税込109,978
1巻
5日以内出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2759材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~0.3(20℃)許容曲げ半径(mm)300以上外径(mm)63内径(mm)50
シリコンモールド SI-ドーナツ 伊藤景パック産業シリコンモールド SI-ドーナツ伊藤景パック産業
889税込978
1個
6日以内出荷
今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。
耐熱温度(℃)-30~250
シリコンIFトレー トリーノ85S(50枚入) 伊藤景パック産業シリコンIFトレー トリーノ85S(50枚入)伊藤景パック産業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
190度15分の焼成条件で、約15~20回繰り返し使用できるIFトレー。(条件により離型性や連続使用回数は異なります。)IFトレーの素材は耐熱プラスチックで軽く、取り扱いも便利です。また、パンの均一化が図れます。クグロフ型などデザイン性のあるものから、丸型のような定番までバリエーション豊富に取り揃えております。パンのみならず、焼き菓子にもお使い頂けるようにIFトレーの剥離性を高めた、シリコンコーティングタイプもラインナップ致しました。
寸法(mm)85×58×50(内径×底径×高さ)容量(mL)190コード621002260耐熱温度(℃)-20~190
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
31,980税込35,178
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
かさキャッチ NO.7(車いす用) ※受注生産品 第一精工かさキャッチ NO.7(車いす用) ※受注生産品第一精工
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
介助する人、される人にやさしくどちらの人にも使える車イス専用かさキャッチ。傘の角度は自由自在でホルダーは360°に回すことができ、使用しない時は下向きにできます。ハンドルやパイプに合わせて取付けできる2種類のアダプター付き。ベビーカーにも取付けOK!雨降り・強い日差し 紫外線よけに!!介助する人、される人にやさしい!!夜間走行も反射板で事故防止!!高さ調整:高さ調節不可角度調整:直進方向に水平に180度回転可適合パイプ径:22mm(一般的な自転車・電動自転車)、30mm(シルバーカー・ベビーカー)適合傘径:およそ10~22mm傘を使用しないときの固定方法:固定位置を中心に下向きに倒す製品サイズ:160x410x110mmハンドルベース部サイズ:最大幅56mm重量(L型ハンドル用ブラケット装着):570g(含む、取付用キャップボルト)付属品: L型ハンドル用ブラケット、22mm細径ブラケット、取付用キャップボルト(M6x30) 4本、六角レンチ、ゴム板(230x40x2mm)、ゴム製アダプター(内径Φ15.5mm 外径Φ22x50mm)、取付説明書
用途シルバーカー、ベビーカーおよび車いす向き
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-RapBind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)TY-Rap
67,980税込74,778
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途公共交通機関や鉄道車両、航空機産業、難燃性能が求められるアプリケーションに最適です。
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-RapBind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)TY-Rap
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷
メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
ENDO 18-8かみ合せ楕円セルクル ホワイトサムENDO 18-8かみ合せ楕円セルクルホワイトサム
419税込461
1個
6日以内出荷
ケーキやムース、焼き菓子などのスイーツだけではなく、和洋中料理にもご使用下さい。5mm刻みの幅広いサイズ展開で、ニーズにお応えいたします。リーズナブルな価格の楕円セルクル。錆びにくい衛生的な18-8ステンレス。板厚0.7mmなので歪みにくく、リングのつなぎ目は、かみ合わせて止めているので頑丈です。他に【ENDO 18-8かみ合せ丸セルクル】や【ENDO 18-8 かみ合せ小判セルクル】もあります。板厚は0.7mmです。
材質18-8ステンレス(sus304)高さ(mm)30コード336000360内径(mm)70×50
ENDO 18-8かみ合せ丸セルクル ホワイトサムENDO 18-8かみ合せ丸セルクルホワイトサム
369税込406
1個
6日以内出荷
ケーキやムース、焼き菓子などのスイーツだけではなく、和洋中料理にもご使用下さい。5mm刻みの幅広いサイズ展開で、ニーズにお応えいたします。リーズナブルな価格の丸セルクル。錆びにくい衛生的な18-8ステンレス。板厚0.7mmなので歪みにくく、リングのつなぎ目は、かみ合わせて止めているので頑丈です。他に【ENDO 18-8かみ合せ小判セルクル】や【ENDO 18-8 かみ合せ楕円セルクル】もあります。全サイズ板厚は0.7mmです。
材質18-8ステンレス(sus304)
アルミ エンゼル ヘソ高 ノーブランドアルミ エンゼル ヘソ高ノーブランド
459税込505
1個
6日以内出荷
別名「サバラン型」や「リングケーキ」とも呼びます。中央に穴があいているので火の通りが良く重い生地でも軽く焼き上がります。焼き上がったら中央にフルーツなどをトッピング。熱伝導がよく焦げ付きにくいアルミ製ケーキ型です。軽くて薄いので取り扱いやすい一方、衝撃に弱いので取扱いに注意が必要です。
材質アルミニウム
ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロンホックボタンチューブ グレーデンカエレクトロン
8,598税込9,458
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
灰色一色タイプのホックボタンチューブです特長・合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。・色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。・ホックチューブのシールド対策タイプもございます。詳細はFKSチューブのページをご覧ください。
用途採用実績・配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等材質シート部: ポリエステルクロス入りPVCシート/ホックボタン部: POM使用温度範囲(℃)-5~85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.24MB) (0.12MB) (0.07MB)
キングデンジ フライパン ナカオアルミキングデンジ フライパンナカオアルミ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー(パイプベースセット) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,298税込5,828
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様【付属ベース】パイプベース(ソケット)IIセット内容シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ホルダー長さ(mm)277ホルダー径(mm)【内径】45【外径】50取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
HKI-チューブ(PVCチューブ) 北港化成HKI-チューブ(PVCチューブ)北港化成
35,980税込39,578
1巻(50m)
翌々日出荷から5日以内出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブです
耐熱温度(℃)60
精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m 酒井製作所精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m酒井製作所
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
800~3200N・mの高トルク伝達。締結部は取付けが簡単なボルトクランプ仕様で、作業スペースも最小化できます。
材質ハブ:炭素鋼(S45C)寸法A(mm)15寸法B(mm)16最大回転数(min-1[r.p.m])6000
精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ酒井製作所
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷から30日以内出荷
流線型ボディによる低慣性構造で剛性に優れたヘビィーデュティー仕様です。
材質ハブ:炭素鋼(S45C)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら