・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1
色赤
材質ポリオレフィン
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
収縮率2:1
<国内生産>再生アクリル100%使用で一般バージン品と比較し、製造時のCO2排出量を71%削減しています。(財)日本環境協会が認定するエコマーク商品です。
用途誤操作防止対策として。
トラスコ品番569-1299
材質/仕上再生アクリル
質量(g)48
取付方式マグネットタイプ
エコマーク認定認定
表示内容無地
内径(mm)80×40×34
エコマーク認定番号23 118 001
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード