21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光 電球の種類LED 配光角度(°)300 口金G13 保護等級IP65 調光の可否× 入力電圧(V)AC100~AC240 取付ピッチ(mm)200~250 仕様ランプ重なり不要
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン W360 ユニット無
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ 仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付 材質ステンレス 厚さ(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)364×108 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光 電球の種類LED 配光角度(°)360 口金G13 保護等級IP65 調光の可否× 入力電圧(V)AC100~AC240 取付ピッチ(mm)200~250 仕様ランプ重なり不要
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示板 スライド式ドア モノタロウ 動画あり
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に 文字内容使用中-空室 材質アクリル板 仕様スライド式、テープ付 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
999 税込1,099
当日出荷

両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質アルミ、表面カバー:塩ビ板
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 板面(縦×横)(mm)835×380 材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール 質量(kg)約4.41 ブラック 種類ブラックボードマーカー用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

Panasonic(パナソニック)消し文字パネル
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)0.1 文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字 素材アクリル板
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容ハングタブ、アクリル透明板 材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板 シルバー 奥行(mm)510
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ 適合汎用 材質ステンレス 厚さ(mm)150 寸法(mm)縦100×横310×高50 タイプスタンダード 適合車種汎用
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1枚
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3M(スリーエム)3Mスコッチカル XL
反射時、透過時ともに均一な色を示し、目安約8年の耐候性です。屋外の内照式看板やウィンドウ用途等に適した透過タイプです。
用途壁面サイン・壁面グラフィックス・内照式看板・ウィンドウ用途に 質量(kg)37 寸法(mm×m)1000×50
1本(1000mm×50m)
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


天然木を使用した自立式カラーボードです。 市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。) マグネット使用可能です。
用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×580×820 質量(kg)4.5 材質天然木(ラッカー塗装)、スチール 板面(縦×横)(mm)(外寸)595×440
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドン
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ 材質SUS430BA/アクリル
1個ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適 表示内容空室/使用中 材質アルミ型材アルマイト仕上 高さ(mm)40 奥行(mm)15 表示(スライド可変)アクリルマット板 表示方式UV印刷 材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)