色赤白
材質ポリエチレン
質量(kg)1.7
種類LED付
機能点滅、点灯、OFF
消費電力(mA)150
電池寿命(時間)(マンガン)点滅/1ヶ月、点灯/約10日、(アルカリ)点滅/約1ヶ月、点灯/約20日(1日12時間使用時)
使用乾電池単一乾電池4本(付属)
LED色赤
LED光源(mcd)22000
点滅数(回/分)90
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)6
デザインライン入り
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
質量(kg)1.7
機能点滅、点灯、OFF
消費電力(mA)150
電池寿命(時間)(マンガン)点滅/1ヶ月、点灯/約10日、(アルカリ)点滅/約1ヶ月、点灯/約20日(1日12時間使用時)
使用乾電池単一乾電池4本(付属)
LED色赤
LED光源(mcd)22000
点滅数(回/分)90
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)6
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様自己点検スイッチ付
セット内容FK92222×4本
材質本体:鋼板、枠:鋼板
寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75
質量(kg)8.5(本体・表示板)
色本体:ホワイト、枠:ホワイト
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ交換の目安60000時間
入力電流(A)0.158
光度(cd)50以上
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
関連キーワード