20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本規程は需要場所における電気工作物の設計・施工・維持・管理について規定した民間規格であり、制定以来多くの人に活用されている。
判型A5 ページ数970 ジャンル電気 著者名日本電気協会需要設備専門部会 日本電気協会 初版年月2022/12
1冊
5,000 税込5,500
当日出荷

電気技術者、電気系資格試験受験者必携。2024年版発行以降の「電気設備技術基準」及び「その解釈」の一部改正に対応した最新版。
判型B6 ページ数632 ジャンル専門 著者名オーム社 初版年月2025/02/01
1冊
1,300 税込1,430
16日以内出荷

エーモン配線ガイド
サビにくいステンレス製 太さの違うコードでもしっかりホールドできる専用設計
用途エンジンルームから車内へのコードの引き込みに。カーペット下など狭い場所でのコードの引き込みに。ゴムブッシュ・グロメットからの引き込みに 材質ステンレス
1個
599 税込659
当日出荷

1161 配線ガイド エーモン 動画あり
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。 材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12 全長(mm)約1000
1本
499 税込549
当日出荷

土木・建築工事に従事する技術者が、工事用電気設備の内容を平易に理解することができ、電気を供給する仮設備の計画から設計・積算までを体系的に演習できるように、設計と施工の両面から、豊富な実務経験に基づき意欲的に纏められた実用的なハンドブック。第1章 工事用電気設備のあらまし第2章 電気設備計画第3章 電気設備設計第4章 積算第5章 設計・積算例付録
ジャンル建築 分類専門 判型A5 ページ数239 著者名工事用電気設備研究会 初版年月2002/08
1冊
2,800 税込3,080
10日以内出荷

電設技術者が工事種別ごとに施工要領書、施工詳細図を作成する際の参考図の集成。 現場の現状を反映するために大部分をアップデート。
判型B5 ページ数184 ジャンル電気 著者名日本電設工業協会 初版年月2023/05
1冊
4,000 税込4,400
8日以内出荷

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2 端子形状ソルダーレス端子(当て金付) 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2 動作時間(漏電時)0.1秒以内 逆接続 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)(漏電時)0.1以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
文字内容電気設備災害防止の心得 取付方式穴6 材質エコユニボード(穴6) トラスコ品番738-0917 質量(g)490 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×1.2 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷

施工要領の収録内容をPDF・CADデータ化。「電気設備工事 施工要領 改訂第4版(書籍)」とPDF・CADデータ(USBメディア)のセット商品
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全頁イラストと図で解説,シーケンス制御のロングセラー入門書! 本書は,シーケンス制御の初歩を全頁イラストと図を使って説明した入門書です。 本書のオリジナル版は1971年に発行され,以来,数十万人の方々にシーケンス制御基礎の独習書,現場教育におけるテキストとしてご愛読いただいています。 本書の特徴は,(1)イラストを使った用語解説(2)シーケンス図の描き方を順序立てて解説(3)シーケンス制御装置を配線図を使って解説(4)シーケンス制御の動作順序をスライド式に図示(5)動作回路を色つき矢印で図示,していることなどです。
ジャンル電気 分類専門 判型A5 ページ数256 著者名大浜庄司 初版年月2018/08
1冊
3,000 税込3,300
8日以内出荷

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

電気設備(通称、電設)は、ビルや工場などの配線、受電、管理を含むあらゆる設備。本書では、受電設備の方式、配電設備、負荷設備や、照明・空調設備、さらにそれらの監視制御システムや火災報知システムまで、設備を安定的に運用し、最適な環境で動作させるための技術について、やさしく、丁寧に解説している。
ジャンル経営 分類専門 判型A5 ページ数160 著者名福田 遵 初版年月2014年10月
1冊
1,600 税込1,760
当日出荷

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
ワイヤー長(mm)730/1500 太さ(mm)10(ワイヤー先端) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に 定格電圧(V)300 使用温度(℃)0~60 材質(絶縁体)塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5 発行日2024/01 ページ数1824 ジャンル専門 著者名日本規格協会
1冊
16,300 税込17,930
8日以内出荷

エンジンルームから車内への配線引き込作業に便利です。
全長(mm)約214 質量(g)85 軸長(mm)100 材質(軸)S45C 材質(クリップ)PP+TPR パイプ外径(Φmm)8 パイプ内径(Φmm)6
1本
499 税込549
当日出荷

現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気 分類専門 判型A5 ページ数257 著者名大木健司 初版年月2016/05
1冊
1,600 税込1,760
10日以内出荷

種類電気記号 エスコ品番EA736MA-41A 材質プチレート 寸法(mm)200×120×0.8 文字高(mm)1~10(1mm刻み)
1個
2,300 税込2,530
当日出荷