色白
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
寸法(Φmm)230
埋め込み深さ(mm)189
光源寿命40000時間
配光角度(°)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)200
取付可能天井厚(mm)2~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
色白
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
寸法(Φmm)280
埋め込み深さ(mm)196
光源寿命40000時間
配光角度(°)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)250
取付可能天井厚(mm)2~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
色白
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)62
寸法(Φmm)230
埋め込み深さ(mm)189
光源寿命40000時間
配光角度(°)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)200
取付可能天井厚(mm)2~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
色白
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)62
寸法(Φmm)280
埋め込み深さ(mm)196
光源寿命40000時間
配光角度(°)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)250
取付可能天井厚(mm)2~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
引き出しは耐震構造の3重安全装置内臓。安全対策は万全です。
用途工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
色ホワイト
均等耐荷重(kg)250(棚板1段当り)、100(キャビネット1段当り)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板、架台付のため、作業と収納が1台で可能です。
引き出しは耐震構造の3重安全装置内臓。安全対策は万全です。
用途工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
色ホワイト
均等耐荷重(kg)100(キャビネット1段当り)、50(架台棚1段当り)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。引出には地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)70
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板と引き出し付のため、作業と収納が1台で可能です。3重安全装置内臓のため、地震対策など安全対策機能付です。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納・作業効率を大幅にアップします。
用途工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
色ホワイト
種類サカエリューム天板(黒)
均等耐荷重(kg)250(天板・棚板1段当り)、100(キャビネット1段当り)、50(架台棚1段当り)
グリーン購入法適合
緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。
圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。
使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。
「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」
オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。
用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0~25.0vol%
検知対象ガス酸素
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304No.4仕上げ
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)50
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
通気孔あり
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。トレーは上下に移動可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304ヘアーライン仕上げ
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)25
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
住商モンブランの高温環境向けオーバーオール。
やわらかな生地で肌との摩擦を最小限におさえ、なめらかな肌ざわりで快適な着心地が続きます。
清涼感のあるトロピカル織りで、べとつ きやムレ感もありません。
断熱・遮蔽効果があり、高温環境でもウエア内の温度を涼しく保ちます。
ゴミの付着や放電ショックを防ぐ帯電防止、食中毒の防止に有効な O-157対応の抗菌加工、透け防止繊維の採用など、機能も充実。
上下一体型のオーバーオールで糸くずなどが出にくく、内臓の裾ネットで内側からの異物落下も防ぎます。
色ブルー
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、毛髪/チリ/ホコリ付着防止素材、制電機能、腰ネット:スナップ留め
素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
混率(%)ポリエステル100
エコマーク認定番号18103006
色白
取付天井面取付専用
備考DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)41.7
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、広角タイプ
入力電流(A)(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
ビーム角度(°)35
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(DALI制御・調光タイプ):NTS90551 DD9
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)189
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.9
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、中角タイプ
入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085
ビーム角度(°)19
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90200 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90355 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.1
首振角度(°)約45
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)115.8
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、広角タイプ
入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12
光束(Lm)3140
光色電球色
ビーム角度(°)36
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90355 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.1
首振角度(°)約45
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)88.7
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、広角タイプ
入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07
光束(Lm)1340
光色電球色
ビーム角度(°)34
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、中角タイプ
入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07
ビーム角度(°)18
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.1
首振角度(°)約45
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)94.7
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、拡散タイプ
入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07
光束(Lm)1430
光色温白色
ビーム角度(°)60
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.4
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.6
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008
質量(kg)1
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90355 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
色白
取付天井面取付専用
備考DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)41.7
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(DALI制御・調光タイプ):NTS90551 DD9
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)189
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)42.4
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)189
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90201K LD9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
調光範囲(0%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
首振角度(°)約45
色温度(K)3500
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色温白色
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.9
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90200 LJ9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.9
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、広角タイプ
入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085
ビーム角度(°)37
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90200 LJ9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90355 LJ9
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90355 LJ9
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.9
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90200 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
関連キーワード
1
2
次へ