PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。
高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。
付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。
メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。
WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。
最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル)
高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード
Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製
WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視
2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS
サイズ2.5inch
使用温度範囲(℃)0~70
シリーズWD Blue
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)
インターフェースSATA III 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
質量(g/m2)34.6
衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
耐久性500TBW
保管温度範囲(℃)‐55~85
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
シリアルATA-III (6Gb/s)対応の高速モデル。厚さ 7mmタイプ。衝撃や振動に強く、様々なデバイスに対応。
シリアルATAインターフェースの2.5インチハードディスク互換なのでハードディスクからの置き換えに最適。
ウェアレベリング機能搭載、エラー訂正LDPC ECC機能を搭載、SSDのデータ書き換えの効率化・長寿命化を実現。
S.M.A.R.T.機能搭載。安全にデータを消去する、セキュアイレースをサポート。
製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート。
ラッチ付きSATAケーブル、電源ケーブル対応。ケーブルの抜け防止機構付き。
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
質量(g)約35
タイプTLC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.9×100×7
機能静的・動的ウェアレべリング機能搭載、バッドブロック管理、S.M.A.R.T対応、エラー訂正機能:LDPC ECC、SATA LPM(DIPM/HIPM)機能をサポート、セキュアイレースサポート、製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート、静電耐圧ESD ±4KV(接触)
インターフェースSerial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)
保証期間3年
寸法(inch)2.5
コマンド(対応)TRIM電源電圧:5V±5%
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63
保証期間3年
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) 2.5インチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
インターフェースSATA III
読取速度(MB/s)560
書込速度(MB/s)530
AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
質量(g)390
範囲(mm)シングルキャプチャ:200×100
方式トラッキング:視覚トラッキング
本体寸法(mm)141×80×80
精度(mm)0.05
光源NIR
インターフェースUSB:USB2.0
解像度0.1mm
OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む)
サイズ(mm)最小対象:15×15×15
パソコン動作環境推奨スペック:Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 1060 GPU with 4GB VRAM、必要最低限スペック:Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU with 2GB VRAM
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式OBJ / STL / PLY
フレームスピード(fps)レート:10
スキャン長さ(mm)距離:150-400mm
表面処理(カラー)テクスチャ:拡張サポート
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう!
WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III
フォームファクタ2.5”/7mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2mm x 69.85mm x 7
PCをアップグレードすれば、作業がスムーズに進み、あなたの創造性を高められます。プロフェッショナル、コンテンツクリエーター、編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis True Image for Western Digitalバックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280
質量(g)6.4
温度範囲(℃)-55~85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
商品番号WDS200T3B0B
インターフェースSATA 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
コネクタSATA
互換性Windows 11, Windows 10
耐久性(TBW)500
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
容量(TB)2
動作温度範囲(℃)0~70
読取速度(MB/s)シーケンシャル:560
書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。
ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。
8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品ミリネジ×8本(M3×5)
質量(g)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10
アズワン品番64-0868-86
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トランセンドのSSD230Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8
質量(g)53
保証期間5年保証
フラッシュ3D NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう!
WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III
フォームファクタM.2 2280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80mm x 22mm x 2.38
HDDドッキングステーション: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)経由で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、ディスクイメージング、データ転送などが可能な2ベイ対応HDDスタンド。ドライブの互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA1.0/2.0/3.0対応。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。1.2mのUSB-Aケーブル、ユニバーサル電源アダプタ付属
。性能:各ベイに独立したイジェクトボタンがあり、一方のベイを使用中にもう一方のベイに装着されているアイドル状態のドライブのホットスワップが可能。1万5千回の挿抜サイクルに耐える優れた耐久性。仕様:2ベイハードドライブドッキング ステーション/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ホスト接続/ホットスワップ対応ドライブベイ/トップローディング トースタースタイル/ドライブドア/LEDアクティビティライト
用途イメージ作成作業でドライブへの高速アクセスが必要なシステムビビルダなどITのプロに最適。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。ハードドライブ間でデータを転送。重要なデータをバックアップし、オフサイトの場所にドライブを運んで安全に保管が可能
データ転送速度5Gbps
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
最大7,250MB/秒の読み出し2と6,900MB/秒の書き込み速度(1~2TBモデル)を発揮するWD_BLACK SN7100 NVMe SSDならゲームをさらに高速化して、前世代3のSSDと比較して最大35%パフォーマンスが強化されます。ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。最大2TBの容量で、さらに多くのゲームを保存でき、将来のアップデートやDLCも保存できます。今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。複数の容量からお気に入りのゲームや最新のタイトルを保存可能なスペースを確保して、大容量ストレージでゲーム機をアップグレードできます。
質量(g)5.8
インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe
保証期間5年
互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降
RoHS指令(10物質対応)対応
2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。
ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面]
レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。
発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売
マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。
日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。
セット内容取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属
材質黒ZAM
寸法(mm)約101.6×120×12
質量(g)約105
板厚(mm)1.2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
パワフルでポータブル
読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。
頑丈で持ち運びに便利
最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。
いつでも携帯
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
プロフェッショナルグレードのストレージ
サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54
インターフェースUSB 3.2 Gen2
コネクタUSB-C
互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
高速データ転送を実現。 持ち運びに最適な衝撃振動に強いUSB3.2(Gen1)対応データ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD。
読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。
PlayStation(R) 4(プレーステーション)、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5(プレイステーション)※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※
※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
重さ約100g、幅115×高さ12×奥行き78mmと持ち運びにも最適です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.4mです。(コネクタを含まず)
1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。
※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。
※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
コネクタ形状USB3.2 Micro-B メス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×78×12
<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業>
世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。
<高速、高信頼性>
あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。
<高速に長時間動作>
ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。
<頑丈で持ち運びに便利>
最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。
<プロフェッショナルグレードのストレージ>
サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2
コネクタUSB-C
互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0
読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000
書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM
対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降
保証期間5年
動作温度範囲(℃)0~70
動作電圧(V)3.3±5%
フラッシュ3D NANDフラッシュ
インターフェースNVMe PCIe Gen3×4
寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58
質量(g)8
規格M.2 2280
MTBF平均故障間隔(h)2000000
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Type-A
本体質量(g)約17
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
トランセンドのPCIe M.2 SSDのMTE310Sは、小型フォームファクタと高品質の3D NANDフラッシュを組み合わせており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機等を簡単にアップグレードできます。ファームウェアにはストレージの信頼性を高めてドライブ寿命を最大化するSLCキャッシュやLDPC ECC等の技術が用いられていますので、システム全体のパフォーマンスや効率アップが期待できます。トランセンドのMTE310Sは、PCIe Gen 4x4インターフェースを採用し、最大で5,000MB/sの読出しと3,000MB/Sの書込みを実現したPCIe SSDです。ロード時間を短縮し、デバイスのパフォーマンスを向上できます。M.2 2230フォームファクタのMTE310Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機に最適です。標準SSDよりも薄くて軽いだけでなく、デバイスの能力をアップグレードしてくれます。MTE310Sは、高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、最大1TBのストレージ容量を提供します。ストレージ容量を増やすだけでなく、コンピューティングの効率向上も期待できます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ片面実装 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm (1.18" x 0.87" x 0.09")
質量(g)4(0.14 oz)
規格M.2 2230
インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4
保証期間5年保証
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作電圧3.3V±5%
動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
MTBF平均故障間隔(h)2000000
取り出したHDDが再利用できる変換ケースが付属。 内蔵HDDを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSD。
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約0.25m※コネクタ含まず)×1、変換ケースx1、7mm-9.5mm変換スペーサーx1、マニュアルx1、 ライセンスナンバーシートx1
質量(g)47.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.45×69.85×7
インターフェース2.5インチ SATA3.0(6Gbps)
保証期間1年間
読取速度(MB/s)500
書込速度(MB/s)430
従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。
M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。
M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。
4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。
M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。
M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。
SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。
仕様【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年)
寸法(mm)80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14")
質量(g)9(0.32oz)
規格M.2 2280
インターフェースバスインターフェース:SATA III 6Gb/s
保証期間5年
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔2000000時間
870 EVOはSamsungの先駆的なSSDテクノロジの特長を受け継いでおり、さらに向上したパフォーマンス、信頼性、互換性で、クリエイターなどのプロユーザーから日常的にPCを使用するあらゆるユーザーのニーズに応えます。最大560MB/sの読み出し速度と最大530MB/sの書き込み速度で、SATAインタフェースとしてクラス最高レベルのパフォーマンスを実現。また、Intelligent TurboWriteにより書き込み速度を高速化し、可変バッファー領域を拡大して長きにわたって高パフォーマンスを維持します。
Verbatim バーベイタム 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ。3D Nandテクノロジー採用の厳選した優れたNandフラッシュと最新世代のコントローラーによる高い信頼性を実現。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。
用途HDD搭載ノートPCのリプレースに。
寸法(mm)100.5×69.9×7
質量(g)45
接続方式2.5インチSATA III
インターフェースSATA 3.0
動作環境0 ~ 70℃、5~95%RH 結露無き事
保証期間2年
保管環境-40 ~ 80℃、5~95%RH 結露無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, UKCA
870 EVOはSamsungの先駆的なSSDテクノロジの特長を受け継いでおり、さらに向上したパフォーマンス、信頼性、互換性で、クリエイターなどのプロユーザーから日常的にPCを使用するあらゆるユーザーのニーズに応えます。最大560MB/sの読み出し速度と最大530MB/sの書き込み速度で、SATAインタフェースとしてクラス最高レベルのパフォーマンスを実現。また、Intelligent TurboWriteにより書き込み速度を高速化し、可変バッファー領域を拡大して長きにわたって高パフォーマンスを維持します。
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE300Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm)片面実装30.0×22.0×2.23
質量(g)4
規格M.2 2230
インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm)42.0×22.0×3.58
質量(g)5
規格M.2 2242
インターフェースSATA III 6Gb/s
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
トランセンドのSSD220Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8
質量(g)45
保証期間3年保証
フラッシュ3D NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
USB3.1Gen2に対応した、M.2SATASSDを外付USBドライブにするケースです。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Transcend の PCIe SSD 110S/112S は、最新の NVMe 標準でサポートされる PCI Express Gen3 x4 インターフェイスを利用して、次世代のパフォーマンスを解放します。 PCIe SSD 110S/112S は、デジタル オーディオ/ビデオ制作、ゲーム、企業での使用など、いかなる種類のシステム遅延や速度低下もなく、重いワークロードを継続的に処理する必要があるハイエンド アプリケーションを目的としています。 。3D NAND フラッシュ メモリを搭載した PCIe SSD 110S/112S は、高速な転送速度だけでなく、比類のない信頼性も提供します。
寸法(mm)片面:80×22×2.23(3.15インチ×0.87インチ×0.09インチ)/両面:80×22×3.58(3.15インチ×0.87インチ×0.14インチ)
質量(g)8(0.28オンス)
タイプM.2 2280
インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4
動作温度0℃ (32°F) ~ 70℃ (158°F)
保証期間5 年間の限定保証
フラッシュ3D NAND フラッシュ
動作電圧3.3V±5%
OSMicrosoft Windows 7以降/Linux カーネル 2.6.31 以降
WD Red SA500 NAS SATA SSDを使用するとNASシステムのパフォーマンスと応答性を向上できます。お使いのNASシステムが常時稼働されているなら、信頼性の高いドライブが欠かせません。WD Red NAS SATA SSDは一般的なSSDとは異なり、24時間365日常時稼働での使用向けに設計テストされています。
質量(g)34.6
インターフェースSATA3 SATA 6Gb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
NASを強化
高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe
フォームファクタM.2 2280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) m.2 2280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
インターフェースSATA III
読取速度(MB/s)560
書込速度(MB/s)530
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE400Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm)片面実装42×22×2.23
質量(g)5
規格M.2 2242
インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
仕様技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号
寸法(mm)片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09")
質量(g)8 (0.28 oz)
規格M.2 2280
インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作電圧3.3V±5%
動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
タスクをより速く処理します。最新のNANDフラッシュメモリを搭載した990 EVO Plusは、シーケンシャル読み出し/書き込み速度を最大7250MB/s、6300MB/s まで高速化し、巨大なファイルを瞬時に転送します。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
990 PROは、最大7450/6900 MB/秒のシーケンシャル読み出し/書き込み速度で、PCIe 4.0の最大パフォーマンスに近い速度に達します。
また、ランダム読み出し/書き込み速度は、980 PROよりも40%/55%高速な最大 1400K/1550K IOPSを実現し、ゲーム、ビデオおよび3D 編集、データ分析などで効果を発揮します。
通常、パフォーマンスが高いほどより多くの電力を消費しますが、990 PROは電力効率が高く、980 PRO よりも1ワットあたりのパフォーマンスが50% 以上向上しています。
※990 PROのパフォーマンスを最大限に引き出すには、お使いのシステムがPCIe 4.0をサポートしているかご確認ください。
M.2 SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。最大8TBの容量で利用でき、トップレベルのパフォーマンスを発揮します。7300MB/秒の速度(1~4TB)とヒートシンクオプションでパフォーマンスを維持でき、遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
仕様●Random Read:1200K IOPS●Random Write:1100K IOPS●シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6600MB/s●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:7300MB/s●フォームファクター:M.2 2280
質量(g)30.4
温度範囲(℃)(非動作時)-40to85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41
商品番号WDS400T2XHE
インターフェースPCIe Gen4×4
保証期間5年
コネクタM.2
互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン
耐久性(TBW)2400
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI
容量(TB)4
動作温度範囲(℃)0to85
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ