NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) 2.5インチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
インターフェースSATA III
読取速度(MB/s)560
書込速度(MB/s)530
トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8
質量(g)57
フラッシュMLC NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)5±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63
保証期間3年
仕様技術:TRIM & NCQコマンド/S.M.A.R.T./ガベージ・コレクション/DEVSLPモード/RAIDエンジン/LDPC符号
寸法(mm)100×69.85×6.8(3.94"×2.75"×0.28")
質量(g)45 (1.59 oz)
保証期間3年保証
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作電圧5V±5%
動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
トランセンドのSSD220Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8
質量(g)45
保証期間3年保証
フラッシュ3D NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう!
WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III
フォームファクタ2.5”/7mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2mm x 69.85mm x 7
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。
高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。
付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。
メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。
WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。
最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル)
高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード
Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製
WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視
2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS
サイズ2.5inch
使用温度範囲(℃)0~70
シリーズWD Blue
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)
インターフェースSATA III 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
質量(g/m2)34.6
衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
耐久性500TBW
保管温度範囲(℃)‐55~85
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
シリーズ:WD Blue
インターフェース:SATA 6Gb/s
フォームファクタ:2.5inch
容量4TB
品番WDS400T3B0A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
インターフェースSATA III
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)560
書込速度(MB/s)520
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。
2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。
1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
底面穴固定に対応します。
※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。
付属品タッピングネジ×4、ミリネジ×8
質量(g)約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×122×25
アズワン品番64-0866-87
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
取り出したHDDが再利用できる変換ケースが付属。 内蔵HDDを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSD。
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約0.25m※コネクタ含まず)×1、変換ケース×1、7mm-9.5mm変換スペーサー×1、マニュアル×1、ライセンスナンバーシート×1
質量(g)47.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.45×69.85×7
保証期間1年
インターフェイス2.5インチ SATA3.0(6Gbps)
データ転送速度読み出し:500MB/s、書き込み:430MB/s
厚さ15mmまでの2.5インチ型ドライブに対応
3.5インチドライブベイ(内蔵または外付けタイプ)に装着。内蔵用の標準取り付け穴を使用
2.5インチドライブをツールレスで装着
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)とSAS 1.0/2.0(最大6Gbps)に対応
用途3.5インチドライブベイに2.5インチSATA/SASドライブを装着
高さ(mm)26
色シルバー & ブラック
質量(g)252
幅(cm)10.1
長さ(cm)14.6
保存温度(℃)-20 ~ 55
動作温度(℃)0 ~ 55
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。
ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。
8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品ミリネジ×8本(M3×5)
質量(g)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10
アズワン品番64-0868-86
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シリアルATA-III (6Gb/s)対応の高速モデル。厚さ 7mmタイプ。衝撃や振動に強く、様々なデバイスに対応。
シリアルATAインターフェースの2.5インチハードディスク互換なのでハードディスクからの置き換えに最適。
ウェアレベリング機能搭載、エラー訂正LDPC ECC機能を搭載、SSDのデータ書き換えの効率化・長寿命化を実現。
S.M.A.R.T.機能搭載。安全にデータを消去する、セキュアイレースをサポート。
製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート。
ラッチ付きSATAケーブル、電源ケーブル対応。ケーブルの抜け防止機構付き。
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
質量(g)約35
タイプTLC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.9×100×7
機能静的・動的ウェアレべリング機能搭載、バッドブロック管理、S.M.A.R.T対応、エラー訂正機能:LDPC ECC、SATA LPM(DIPM/HIPM)機能をサポート、セキュアイレースサポート、製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート、静電耐圧ESD ±4KV(接触)
インターフェースSerial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)
保証期間3年
寸法(inch)2.5
コマンド(対応)TRIM電源電圧:5V±5%
WD Red SA500 NAS SATA SSDを使用するとNASシステムのパフォーマンスと応答性を向上できます。お使いのNASシステムが常時稼働されているなら、信頼性の高いドライブが欠かせません。WD Red NAS SATA SSDは一般的なSSDとは異なり、24時間365日常時稼働での使用向けに設計テストされています。
質量(g)34.6
インターフェースSATA3 SATA 6Gb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm)42.0×22.0×3.58
質量(g)5
規格M.2 2242
インターフェースSATA III 6Gb/s
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm)42.0×22.0×3.58
質量(g)5
規格M.2 2242
インターフェースSATA III 6Gb/s
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (3 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。
寸法(mm)100×69.85×6.8
質量(g)45
フラッシュQLC NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.19 (3 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
容量(TB)2
読取方式最大 81000/80000 IOPS
読取速度(MB/s)最大 550/500
動作電圧(V)5±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
TBW(総書き込み容量)400 TBW
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 430Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。。
寸法(mm)42.0×22.0×3.58
質量(g)5
規格M.2 2242
インターフェースSATA III 6Gb/s
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
容量(TB)1
読取方式最大 85000/85000 IOPS
読取速度(MB/s)最大 560/520
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
TBW(総書き込み容量)560 TBW
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) m.2 2280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
インターフェースSATA III
読取速度(MB/s)560
書込速度(MB/s)530
従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。
M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。
M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。
4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。
M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。
M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。
SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。
仕様【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年)
寸法(mm)80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14")
質量(g)9(0.32oz)
規格M.2 2280
インターフェースバスインターフェース:SATA III 6Gb/s
保証期間5年
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔2000000時間
規格2.5インチ SATAⅢ 内蔵用SSD、SATA3.1 6Gbps
読込速度550mb/s
寸法(mm)100.2×69.85×7
書込速度(MB/s)450
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう!
WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III
フォームファクタM.2 2280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80mm x 22mm x 2.38
Verbatim バーベイタム 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ。3D Nandテクノロジー採用の厳選した優れたNandフラッシュと最新世代のコントローラーによる高い信頼性を実現。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。
用途HDD搭載ノートPCのリプレースに。
寸法(mm)100.5×69.9×7
質量(g)45
接続方式2.5インチSATA III
インターフェースSATA 3.0
動作環境0 ~ 70℃、5~95%RH 結露無き事
保証期間2年
保管環境-40 ~ 80℃、5~95%RH 結露無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, UKCA
Verbatim バーベイタム 内蔵SSD M.2 SATA 2280 Vi560シリーズ。3D Nandテクノロジー採用の厳選した優れたNandフラッシュと最新世代のコントローラーによる高い信頼性を実現。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。
用途M.2 SATA SSD搭載ノートPCのリプレースに。
寸法(mm)80×22×2.3
質量(g)6.5
接続方式M.2 SATA
インターフェースSATA 3.0
動作環境0 ~ 70℃、5~95%RH 結露無き事
保証期間2年
保管環境-40 ~ 80℃、5~95%RH 結露無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, UKCA
読込速度520(MB/S)
SATAインターフェースに優れたコントローラを組み合わせたSATA-III 6Gb/s MSA230S mSATA SSDは高速パフォーマンスと信頼性を提供するコストパフォーマンスの高いソリューションです。2.5インチSSDのわずか1/8のコンパクトなmSATAフォームファクタはUltrabook、タブレットPC、薄型サーバー等のスペースの限られたアプリケーションに適しています。
寸法(mm)50.8×29.85×4.85
質量(g)9
インターフェースSATA III 6Gb/s
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.5 (3 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
PCをアップグレードすれば、作業がスムーズに進み、あなたの創造性を高められます。プロフェッショナル、コンテンツクリエーター、編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis True Image for Western Digitalバックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280
質量(g)6.4
温度範囲(℃)-55~85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
商品番号WDS200T3B0B
インターフェースSATA 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
コネクタSATA
互換性Windows 11, Windows 10
耐久性(TBW)500
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
容量(TB)2
動作温度範囲(℃)0~70
読取速度(MB/s)シーケンシャル:560
書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。
ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。
USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。
内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。
各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。
ドライバをインストールする必要はありません。
ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。
ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1
色ブラック
質量(g)約70
タイプ変換器
ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP
コネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)
対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ
アズワン品番64-0866-78
インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA
容量(TB)(対応最大)3
オス形状USB Type-A/SATA
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2SATA
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
トランセンドのSSD230Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8
質量(g)53
保証期間5年保証
フラッシュ3D NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
2.5インチ内蔵SATA SSD/HDD端子に接続するだけで外付けUSBストレージとして簡単に使えます。
HDDからSSDへの引っ越しの際にも最適です。
色黒
コネクタ形状SATAオス - USB Type-Aオス
耐ノイズフェライトコア付き
オス形状SATA、USB Type-A
変換タイプオス - オス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様モデル:Velocity SII Pro 、 内部/外部:Internal 、 産業用:あり 、 インターフェース:SATA III 、 Nandタイプ:SLC 、 温度範囲:-40 → +85℃ 、 寸法:100 x 69.9 x 9.2mm 、 長さ:100mm 、 幅:69.9mm 、 高さ:9.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。
SATA-III 6GB/sインターフェースとSLCキャッシュにより、SSD220Qは最大で550MB/sの読出しと500MB/sの書込みを実現しています。
ソリッドステートドライブは、ハードディスクドライブより高速で軽量であるため、PCのアップグレードに最適です。ハードドライブよりも省電力で、静音で動作し、耐衝撃性に優れています。
寸法(mm)100×69.85×6.8
質量(g)45
保証期間3年保証
フラッシュQLC NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送スピードシーケンシャルリード/ライト:最大 550/500 MB/s
動作温度範囲(℃)0~70
SATA M.2 SSDをUSBメモリのように利用できるコンパクト外付けケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
厚さ 7mmタイプ。3年保証。SATA3.0インターフェースなのでハードディスクからの置き換えに最適。静的・動的ウェアレべリング機能搭載。バッドブロック管理。S.M.A.R.T対応。エラー訂正機能:LDPC ECC。SATA LPM(DIPM/HIPM)機能をサポート。安全にデータを消去するセキュアイレースサポート。製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート。静電耐圧ESD ±4KV(接触)。ラッチ付きSATAケーブル、電源ケーブル対応。ケーブルの抜け防止機構付き。
・ 内蔵型 2.5/3.5 インチの SATA ハードディスクや SSD ドライブを USB に変換して接続できます。・ 付属の外部電源に接続で最大 6TB までの大容量。・ USB3.0 準拠で最大 5Gbps の転送速度。UASP(加速プロトコル)サポート。
用途・重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ・データ移行やドライブの複製に最適
付属品SATA USB 変換アダプター、AC アダプター(
質量(g)約25
電源(外部電源不使用時)5W 以下
対応ドライブ:2.5/3.5 インチハードディスク
インターフェースUSB:3.0 準拠、ハードディスク側:SATA
ケーブル長(cm)約22
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
【HDDサイズ】M.2 SATA SSD。【形状】内蔵。【変換元】M.2 SATA SSD。【変換先】2.5型SATA-SSD
1台
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ