先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。
先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。
本体にはメモリ32GBを内蔵。
現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。
電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書
質量(g)395(ケーブル含まず)
径(Φmm)(カメラ)5.5
電源単三電池4本(別途ご用意ください)
表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約3
光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195
解像度1280×720 25fps
保証期間購入日より12カ月
動作温湿度範囲-10~60℃/15~85%RH
焦点距離(mm)5~60
保存形式静止画:JPEG、動画:AVI
防水性IP67(カメラケーブル部防水あり)
容量(GB)32
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)約280(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)154×32.5×87.5
センサー1/9インチ CMOS
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム2倍
解像度(RGB)800×480
視野角72±2°
対応メディアmicroSD(別売)
防塵防水性能IP67(カメラ)
液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)-10~50
画素数1280×720
保管温度(℃)-20~60
先端径(Φmm)5.2
焦点距離3~8cm
取扱説明書(5.8MB)
動作湿度(%RH)15~85
ビデオフォーマットNTSC、PAL
最大電流(mA)390±10
対応microSDカード2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
目の届かない隠れた隙間でもMaxiVideo MV400を使えば、3.5インチフルカラー液晶画面で確認可能です。
静止画(JPEG 640×480)や動画(AVI 320×240)をマイクロSDカードへ保存して後からPCで確認することも可能。
LED内蔵防水イメージヘッドケーブルはUSBコネクタでデジタル信号を本体へ送るため、液晶画面の表示が鮮明です。
機械の整備や天井、床下の点検のほかにも動物の生態調査などでも活躍しています。
通常、肉眼では見ることのできない、入口の狭い箇所、入り組んだ個所等にワイヤーカメラを差し込み、肉眼で見るのと同様に観察を行えます。
ケーブル長(m)1
液晶モニター3.5インチフルカラー
寸法(mm)199×100×178
出力USB ポート、RCA 端子、ビデオ:RCA 端子(RCA ケーブル付属)、テレビ:NTSC、PAL
連続使用時間(時間)3
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
狭い場所や奥深い場所の確認や検査ができます。ケーブル先端に暗所を明るく照らすLEDを搭載しています。表示部は4.3型の大きく見やすいカラー液晶ディスプレイを採用し、カメラケーブルはIP67準拠の防塵防水を採用しています。付属のmicroSDカードで動画・静止画の記録が可能です。カメラケーブルは本体に巻き付けて収納が可能です。
用途壁の中の配線等の確認に。車等の内部点検に。排水口内のつまりや落下物の捜索に。
仕様先端部外径(mm):5.2
付属品取扱説明書(保証書付き)、収納ケースUSB(micro-B)ケーブル、microSDカード(16GB)、専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)
トラスコ品番662-0028
材質ABS樹脂
幅(mm)88
高さ(mm)154
奥行(mm)32
ケーブル長(m)約1
最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30
表示部4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)
センサーCMOSセンサー
使用電池単3乾電池×4本
解像度カメラ(ピクセル):1280×720
焦点距離(mm)30~80
電池寿命約4時間(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性カメラケーブル部IP67準拠(接続部除く)
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵)
寸法(mm)115×190×115
質量(g)485
電源内蔵リチウムイオン電池
ケーブル長(m)1
照度(Lx)20000(最大)
ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ
解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル
視界85°
フォーマット形式JPG、BMP、MP4
充電時間(時間)4
LED7段階輝度調整可能
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離2.5~10cm
稼働時間(時間)3.5
容量(GB)最大:8
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
3.5インチの大型液晶モニターを採用し最大4倍のズーム機能、画像180度回転機能も搭載しています。内蔵メモリーのほか、SDカードにデータを記録することができます。USB端子を備えているのでパソコンとの連携も容易です。ケーブルとカメラヘッドは防じん防水IP67相当で本体もIP54です。光量が調整可能なLED照明内蔵ですので暗い場所でもご使用いただけます。
用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。
ケーブル長(m)1
付属品USB端子、AV出力端子
寸法(mm)268×60×100
電源アルカリ単3乾電池×4本(マンガン乾電池では使用できません)単3型充電式電池 AA2300×4本
レンズ画角60°
センサーCMOSセンサー
保存方法内蔵メモリー(32MB)SDカード
機能表示画面の180°回転機能、ズーム機能
照明高輝度白色LED(光量調整可能)
解像度静止画 720×480 JPEG方式/動画 D1(720×480)またはQVGA(320×240)AVI方式
使用温湿度範囲0~45℃ 5~95%RH(但し結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 85%RH(但し結露なきこと)
防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド部まで)/IP54相当(本体部)
焦点距離(mm)50
画面仕様TFTカラー
◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g)約470
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)カメラケーブル:約1
ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8
最大解像度1920×1080 ピクセル
本体サイズ(mm)約285×120×55
ディスプレイ4.3 インチ
動作温度(℃)0~50
焦点距離3~20cm
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード