手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
防水(IP67)5mカメラケーブル。
直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)5
付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本
質量(g)1200(電池、ケーブル込)
電源単三乾電池4本
温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム1.5倍望遠(100~150%)
ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル
解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
焦点距離1~6cm
USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)
カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
目の届かない隠れた隙間でもMaxiVideo MV400を使えば、3.5インチフルカラー液晶画面で確認可能です。
静止画(JPEG 640×480)や動画(AVI 320×240)をマイクロSDカードへ保存して後からPCで確認することも可能。
LED内蔵防水イメージヘッドケーブルはUSBコネクタでデジタル信号を本体へ送るため、液晶画面の表示が鮮明です。
機械の整備や天井、床下の点検のほかにも動物の生態調査などでも活躍しています。
通常、肉眼では見ることのできない、入口の狭い箇所、入り組んだ個所等にワイヤーカメラを差し込み、肉眼で見るのと同様に観察を行えます。
ケーブル長(m)1
液晶モニター3.5インチフルカラー
寸法(mm)199×100×178
出力USB ポート、RCA 端子、ビデオ:RCA 端子(RCA ケーブル付属)、テレビ:NTSC、PAL
連続使用時間(時間)3
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)10
ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵)
寸法(mm)115×190×115
質量(g)485
電源内蔵リチウムイオン電池
ケーブル長(m)1
照度(Lx)20000(最大)
ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ
解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル
視界85°
フォーマット形式JPG、BMP、MP4
充電時間(時間)4
LED7段階輝度調整可能
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離2.5~10cm
稼働時間(時間)3.5
容量(GB)最大:8
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
3.5インチの大型液晶モニターを採用し最大4倍のズーム機能、画像180度回転機能も搭載しています。内蔵メモリーのほか、SDカードにデータを記録することができます。USB端子を備えているのでパソコンとの連携も容易です。ケーブルとカメラヘッドは防じん防水IP67相当で本体もIP54です。光量が調整可能なLED照明内蔵ですので暗い場所でもご使用いただけます。
用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。
ケーブル長(m)1
付属品USB端子、AV出力端子
寸法(mm)268×60×100
電源アルカリ単3乾電池×4本(マンガン乾電池では使用できません)単3型充電式電池 AA2300×4本
レンズ画角60°
センサーCMOSセンサー
保存方法内蔵メモリー(32MB)SDカード
機能表示画面の180°回転機能、ズーム機能
照明高輝度白色LED(光量調整可能)
解像度静止画 720×480 JPEG方式/動画 D1(720×480)またはQVGA(320×240)AVI方式
使用温湿度範囲0~45℃ 5~95%RH(但し結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 85%RH(但し結露なきこと)
防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド部まで)/IP54相当(本体部)
焦点距離(mm)50
画面仕様TFTカラー
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。
大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm)9
ケーブル長(m)5
焦点距離(mm)10~60
関連キーワード