15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。 先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。 本体にはメモリ32GBを内蔵。 現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。 電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画 付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書 質量(g)395(ケーブル含まず) 径(Φmm)(カメラ)5.5 電源単三電池4本(別途ご用意ください) 表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)約3 光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195 解像度1280×720 25fps 保証期間購入日より12カ月 動作温湿度範囲-10~60℃/15~85%RH 焦点距離(mm)5~60 保存形式静止画:JPEG、動画:AVI 防水性IP67(カメラケーブル部防水あり) 容量(GB)32
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g)約280(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)154×32.5×87.5 センサー1/9インチ CMOS 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム2倍 解像度(RGB)800×480 視野角72±2° 対応メディアmicroSD(別売) 防塵防水性能IP67(カメラ) 液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃)-10~50 画素数1280×720 保管温度(℃)-20~60 先端径(Φmm)5.2 焦点距離3~8cm 取扱説明書(5.8MB) 動作湿度(%RH)15~85 ビデオフォーマットNTSC、PAL 最大電流(mA)390±10 対応microSDカード2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラ
エコ商品
高解像度800×480 ピクセルの 4.3 インチ大型ディスプレイです。実際の”上”がどの方向かわかるUp表示。内蔵メモリに静止画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) ケーブル長(m)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66 最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25 連続使用時間(時間)約3(単3アルカリ乾電池)、約8(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー) ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3 防塵防水性能(カメラヘッドとカメラケーブル部)IP67、(本体)IP54 液晶モニター4.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,900 税込65,890
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、 手のひらサイズの 携帯型工業用内視鏡「ビデオポケットHD」。 視野角65°、解像度1280×720ピクセルの高解像カメラで 手の届かない場所をスマートフォン感覚で確認・撮影・保存。 静止画・動画撮影もワンボタン。 10段階輝度調整。 4倍デジタルズーム。
質量(g)370(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池 4本 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×155×32 ヘッド径(Φmm)直径5.2 記憶方式MicroSDカード(最大32GB使用可能) 輝度10段階輝度調整 ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル 解像度1280×720ピクセル 視野角65° 焦点距離(mm)30~80 デジタルズーム4倍 ポートMicroUSB
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

先端径が3.9Φの非インターロック式チューブを採用! 先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載して、本体にある調整スライダーで明るさ調整、オフの切替が可能です。 SDカードへの動画・静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。 テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。その他、側視タイプのアダプターが付属。 5倍までのズーム機能を搭載。3.9Φのチューブ長3mモデルです。
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、日本語取扱説明書 質量(g)395 電源単三電池4本(別途ご用意ください) ケーブル長(m)3(形状記憶型) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195 表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)約3 光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き 解像度1280×720 25fps 動作温湿度範囲-10℃~60℃/15%-85% RH 保存形式静止画:JPEG 動画:AVI 記憶容量(GB)32 合焦距離5~60mm 先端径(Φmm)3.9 防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷

◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g)約470 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)カメラケーブル:約1 ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8 最大解像度1920×1080 ピクセル 本体サイズ(mm)約285×120×55 ディスプレイ4.3 インチ 動作温度(℃)0~50 焦点距離3~20cm
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)3.5 表示部4.3インチ/1080P/30fps 解像度320×240 画素数640×480/1280×720/1920×1080 視野角70度 焦点距離5~500cm 充電時間(時間)約2 電源充電:5V・2A/500mA バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2600 連続使用時間(時間)5 防水性IP67(レンズのみ) ケーブル径(Φmm)4.85 寸法(mm)150×85×17 付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

3R(スリーアール)高所点検カメラ 3.6m
全長最大約3.6m/5.6mの長さのあるこの高所点検カメラなら、あなたの代わりにカメラがモニタに映し出し、不安や負担なく安心して確認することができます。 5.6mのポールカメラで6mほどの対象物の点検が可能です。先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。 橋梁や倉庫などの高所の点検や、床下の確認に安全で低コストなポールカメラ 3連伸縮で軽量だから持ち運びしやすい 自由に曲がる先端カメラ
先端径(Φmm)23 ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285) 液晶モニター4.3型液晶 解像度720×576、静止画:720×576、720×480、640×480動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps) 光源白色LED×12 焦点距離(mm)60~ 保存形式画像:JPG,AVI 防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分) 動作温度範囲(℃)-10~50 電源リチウムイオン充電式電池 充電時間(時間)約3.4 連続使用時間(時間)約4.5 記憶方式SDHCカード(32GBまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません) 質量(kg)1.4
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付 仕様撮影角:60° 質量(g)LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む) 電源DC5V/1A 表示部LCD部/4.3INCHTFTLCD 寸法(cm)LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16 解像度LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480) バッテリー電圧(V)3.7 動作時間内蔵電池使用時最大100分程度 LED6個 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)1800 先端径(Φmm)5.6 拡大率(倍)約10
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

3R(スリーアール)高所点検カメラ5.6m
先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。超軽量で持ち運びや作業が快適です。リアルタイムの状況、静止画、動画を4.3インチモニターで確認出来ます。マイクが付属しており、口元に近い場所にマイクを装着すると音声を動画に入れることが可能です。
ケーブル長(m)5.6 表示部4.3インチ
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

・腕バンドに装着したLCDでファイバースコープを操作可能・充電機能付きLCDを腕に装着しファイバースコープを操作できます。・撮影画像は録画(写真、動画)できます。
用途水道管、排水管の点検・車やバイクの点検などに使用・スコープ部分は防水仕様 付属品LCD、スコープカメラ、腕バンド、電源(AC-USB-1A)、USB 電源ケーブル、ドライバー 材質ポリエステル、ポリエチレン 寸法(mm)約118×73×16 質量(g)約117 電源DC5V/1A ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)37×5.6Φ 本体質量(g)約52(ケーブル含む) 寸法(cm)腕バンド:約18×12×2 インターフェースUSB ディスプレイ4.3INCH TFT LCD 解像度LCD部:480×320Pixel、スコープ:30万画素(640×480) 動作時間内蔵電池使用時最大100 分程度 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)1800 先端径(Φmm)5.6 LED使用数(個)6 関連資料(0.32MB) 実撮影画角60° 拡大率(倍)約10倍 防水IP67 相当
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷