手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。
適合管(吹管)A号B号切断器
プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。
APC-40・APC-15Sに使用できます。
直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種エスパーダAPC-15
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
H型鋼の穴あけに最適です。軽量、シンプル設計で、大きな円も高精度な切断が可能です。横アームを逆方向に差し込めば、Φ300mm穴の切断が可能です。火炎調整は、ピシャッター(ワンタッチ・ガスバルブ)により一度だけ。
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/110
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品替刃3枚
材質(刃)SK-2
穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。
幅(mm)83
長さ(mm)46
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。
中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。
726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。
トラスコ品番306-1493
長さ(mm)(ガイドレール)726
型式KT-270
質量(kg)2
角度(°)(開先切断)0~45
有効長(mm)(ガイドレール)636
切断速度(mm/min)300~700
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
ガス切断作業に欠かせません。
カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。
もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
フランジ用ガスケットを現場で容易に切り抜きできる便利な工具です。支鉄自体に目盛りがついているため、正確な切り抜きが可能です。
セット内容支鉄(300L)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブ(予備)、遊動桿直ゴマ、針芯押えボルト、切刃押えボルト、L型ハンドル、トイシ
質量(g)1100
切断能力(mm)50~540
切断径(mm)Φ50~540(屈伸芯針の使用で最小Φ20mmまで可能)
切断厚(mm)3
アズワン品番2-310-01
1セット
¥57,300
税込¥63,030
12日以内出荷
高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。
GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。
GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
パッキンやガスケットの製作が容易に出来る工具です。
用途使用刃は優秀な特殊刃物鋼を鍛造して製作したもので砥石で研磨する事により長時間の仕様が可能です。
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
円切り作業用補助具。直径8~134cmまでの円切りが可能。
用途EA315SG-1、-2用
寸法(mm)300×350×150
質量(g)1800
1セット
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。
丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
用途鉄板の切断作業。
全長(mm)約185
切断能力(mm)鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。フランジ用ガスケットが簡単に加工できる便利な冶工具をキットにしました。
用途工事現場などでの緊急処置用に。
トラスコ品番852-0245
セット内容支鉄(300mm)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブねじ、遊動桿直コマ×5個、針芯用押さえボルト、切刃押さえボルト、L型ハンドル、砥石
材質/仕上ケース:樹脂 冶工具:金属
質量(kg)1.1
切断径(mm)50~540mm(屈伸芯針の使用で最小20mmまで可能)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード