紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
トラスコ品番395-8361
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56
色(本体)スケルトン
適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)再生ABS樹脂
質量(g)73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56
色(本体)黒
適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。
トラスコ品番381-9264
全長(mm)120
質量(g)400
直径(Φcm)3~26
刃厚(mm)1
適合替刃BC-501P
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
紙などの薄物用円切りカッター。直径1cm~14cmの円を切ることができます。両端に刃をつければ平行切りができ、両端に針をつければディバイダーとして使えます。脚を本体に収納することができます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
質量(g)63
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)133×13×16
色(本体)シルバー
適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
コンパスを使う要領で、紙・ビニール・フィルムなどの薄物を円形にカットできる便利なカッターです。 直径1~15cmまでカットできます。
穴あき防止プレート付き。
キャップに替刃5枚内蔵。
用途紙・ビニール・フィルムなどを円形にカットできます。
トラスコ品番360-7283
質量(g)24.5
適合替刃XB57
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ハード作業用特大円切りカッター。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板などを円に切ることができます。直径10cm~100cmの円を切ることができます。
用途フロアシートや薄いベニヤ板などの円切りに
トラスコ品番480-8649
材質(本体)アルミニウム
質量(g)567
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)568×65×50
色(本体)シルバー
適合替刃BC-400P,BC-501P
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品替刃3枚
材質(刃)SK-2
穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
NT円切りカッター「C-1500型」専用延長スライド。直径16cm~40cmの円切りが可能になります。
トラスコ品番395-8221
適合本体C-1500P,iC-1500P,eC-1500P
材質(本体)ステンレス
質量(g)32
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)232×20×11
色(本体)シルバー
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
付属品コンパスカッター替え刃 10枚入
全長(mm)150
適合替刃・カッターコンパスカッター替刃(XB57)
目盛間隔5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56
色(本体)白
適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様(対応刃)BC-400P
付属品BC-501P刃2枚付
トラスコ品番406-2248
質量(g)210
刃厚(mm)1.0
サイズ(mm)157×210×63
適合替刃BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
中心にピン穴をあけずにカットが出来ます。アクリルなどのプラ板を直径5cm~20cmの円形に切れます
用途アクリルなどのプラ板。筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板に開けたり、円を使ったオブジェなどの製作に。
トラスコ品番856-2112
適合替刃BM-2P
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
布、手芸素材用特大円切りカッター。布・フェルト・キルト・デニム・レースなどの生地や、軟質フィルム・薄いゴムシートなどを円に切ることができます。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径20cm~100cmの円を切ることができます。
材質(本体)アルミニウム
質量(g)830
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)555×65×80
色(本体)シルバー
適合替刃BR-28P,BW-28P,BS-28P
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
布、手芸素材用円切りカッター。布・フェルト・キルト・デニム・レースなどの生地や、軟質フィルム・薄いゴムシートなどを円に切ることができます。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径3cm~22cmの円を切ることができます。
用途ヨーヨーキルトなどの手芸に
材質(本体)強化プラスチック
質量(g)65
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×32×36
色(本体)黒
適合替刃BR-18P
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4~22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
付属品替刃2枚
材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
質量(g)54.1
刃厚(mm)0.3
全長×幅W×厚さ(mm)95×147.2×30.2
適合替刃ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
NT円切りカッター「C-2500型」専用延長スライド。直径15cm~23cmの円切りが可能になります。
適合本体C-2500P,eC-2500P
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
質量(g)40
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)78×19×17
色(本体)シルバー
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
用途パッキン・ガスケット作りに
材質(刃)刃物工具鋼
穴あけ深さ(mm)10まで(ベニヤ板/3まで)
適合材ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど
穴あけ範囲(Φmm)30~300
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°の円や楕円にカットできます。直径20cm~36cmの円、直径17-21cm~38-42cmの楕円を切ることができます。切るものの厚みに合わせて刃の深さを調節することができます。
用途絵画や写真の額装作りに
材質(本体)アルミニウム
質量(g)570
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)320×65×70
色(本体)シルバー
適合替刃BC-400P
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
1個(1枚)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
パッキンの取り替え作業を容易に行う工具です。
用途ポンプのグランド部に挿入されたパッキンの抜き出しと挿入に。ランタンリングの引く抜きに。油圧シリンダー等の各種ポンプの取り替えに。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°の直線でカットできます。切るものの厚みに合わせて刃の深さを調節することができます。
用途絵画や写真の額装作りに。建築模型の製作に
材質(本体)強化プラスチック
質量(g)223
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)119×93×80
色(本体)赤
適合替刃BMC-45P
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。
用途工事現場などでの緊急処置用に。
パッキンやガスケットの製作が容易に出来る工具です。
用途使用刃は優秀な特殊刃物鋼を鍛造して製作したもので砥石で研磨する事により長時間の仕様が可能です。
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途革、プラスチックなどのシール作りに
仕様プラスチック柄付
材質スチール
質量(g)880
能力直径40/800mm
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。刃は前後使えます。
付属品替刃5枚付
適合替刃・カッターマットカッター45度替刃(XB45)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コンパクトサイズのサークルカッター。
直径2~15cmの円が切れる。
関連資料(0.91MB)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
フランジ用ガスケットを現場で容易に切り抜きできる便利な工具です。支鉄自体に目盛りがついているため、正確な切り抜きが可能です。
セット内容支鉄(300L)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブ(予備)、遊動桿直ゴマ、針芯押えボルト、切刃押えボルト、L型ハンドル、トイシ
質量(g)1100
切断能力(mm)50~540
切断径(mm)Φ50~540(屈伸芯針の使用で最小Φ20mmまで可能)
切断厚(mm)3
アズワン品番2-310-01
1セット
¥57,300
税込¥63,030
翌々日出荷
工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。フランジ用ガスケットが簡単に加工できる便利な冶工具をキットにしました。
用途工事現場などでの緊急処置用に。
トラスコ品番852-0245
セット内容支鉄(300mm)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブねじ、遊動桿直コマ×5個、針芯用押さえボルト、切刃押さえボルト、L型ハンドル、砥石
材質/仕上ケース:樹脂 冶工具:金属
質量(kg)1.1
切断径(mm)50~540mm(屈伸芯針の使用で最小20mmまで可能)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
用途TCC-125A用の交換用替えセンタードリル
トラスコ品番836-4768
全長(mm)48
質量(g)7
刃径(mm)5.5
2018年トラスコ掲載ページ1 0295
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。
刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。
卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。
刃折口はS(小型刃/細工刃:9mm幅)・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅)・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。
付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
適合大型刃、中型刃、小型刃、細工刃
トラスコ品番430-8654
質量(g)120
本体(非適合)特大H型全般、LL型、KL型、OL型、円切りカッターL型、レフティL型、MZ-AL型、MZ-S型、サーフ、エコカッターS型、リミテッドMA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード