オフィスで好まれるサイズバリエーション。
3色の天板カラーを揃えています。
天板、脚ともにシャープな形状。
コストパフォーマンスに優れています。
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード、脚・フレーム:スチール(粉体塗装)
直径(Φmm)1000
高さ(mm)700
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ1000×700
キャスターなし
シンプルで清潔感のあるラウンドテーブルです。
さまざまなシーンで汎用的に使用できます。
高さ(mm)690
仕様組立式
材質天板:19mm厚低圧メラミン化粧板(両面)、脚部:30×50mmスチールパイプ・粉体塗装、支柱:Φ76.3mmスチールパイプ・粉体塗装
キャスターなし
組立時間2人20分
ガスシリンダーを採用し、55~80cmの間で簡単に自由に天板高さが変えられますので、これ一台で様々な生活シーンに合わせてご使用いただけます。
天板の木口は斜めにカットし、軽やかな仕上がりとなっております。
天板はMDFに楢の突板仕様。
テーブル天板下にあるレバーを引きながら天板を抑えると天板は下がります。再度レバーを引くと天板は上がります。
幅(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)536~796
材質MDF合板、スチールパイプ合板、スチールパイプ
質量(kg)9.4
耐荷重(kg)30
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×536~796
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×536~796
総耐荷重(kg)30
再生紙使用マーク適合
安定感のあるOAラウンドテーブル。4~6人用のミーティングに適しています。中央に配線穴がありPCを使ったミーティングにも便利です。配線穴は直径60mm、グレーのキャップがついています。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム・脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:スチール、PP配線穴キャップ:合成樹脂
幅(mm)1200
高さ(mm)700
奥行(mm)1200
キャスターなし
寸法(Φmm)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×700
機能配線穴あり
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)(天板)40
ストッパー付キャスター×4
材質天板:シナ合板・縁材:ソフトエッジ巻・脚部:スチール角パイプ焼付塗装
リフレッシュコーナーからミーティングにまで多目的に使えるオフィスデスクです。
材質天板:18mm厚低圧メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチールパイプ粉体塗装(ホワイト)
高さ(mm)720
2018年トラスコ掲載ページ10 0050
手荷物の置き場に困らないバッグハンガー付きリフレッシュテーブル。天板18mm厚ですっきりした印象です。
エントランスや商談スペース、ロビー等で活躍します。支柱にバッグなど手荷物を掛けられる樹脂製フックが2個ついています。
材質床設置面クッション材:フェルト、バッグハンガー:合成樹脂
天板耐荷重(kg)30
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
ベース厚さ(mm)5
天板厚さ(mm)18
材質(脚)スチール(粉体塗装)
天板形状丸
柔らかな印象のキャスターテーブルオーバル型。大型キャスター付きで移動やレイアウト替えもスムーズです。シリーズの豆型と組み合わせれば、ミーティングスタイルや人数に応じて様々にレイアウトできます。中央に配線穴があります。キャスターは4個すべてにストッパーがついています。移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。床から天板下フレームまではH642mmです。 六角レンチ付属。組み立て式(2人以上で約20分)
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部:スチール/キャスター:合成樹脂
幅(mm)1600
高さ(mm)700
奥行(mm)910
キャスターあり
外寸(mm)W1600×D910×H700
機能配線穴あり
天板厚さ(mm)18
こんなお得な商品も!
回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
ストッパー付キャスター×4
材質天板:シナ合板・縁材:ソフトエッジ巻・脚部:スチール角パイプ焼付塗装
柔らかな印象のキャスターテーブル豆型。大型キャスター付きで移動やレイアウト替えもスムーズです。シリーズのオーバル型と組み合わせれば、ミーティングスタイルや人数に応じて様々にレイアウトできます。キャスターは4個すべてにストッパーがついています。移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。床から天板下フレームまではH642mmです。 六角レンチ付属。組み立て式(2人以上で約20分)
材質天板:低圧メラミン化粧木質ボード、PVCエッジ/脚:スチール/キャスター:合成樹脂
幅(mm)1466
高さ(mm)700
奥行(mm)761
外寸(mm)W1466×D761×H700
天板厚さ(mm)18
豆形天板なので円卓よりも距離感が近く、角卓に比べて座り位置をフレキシブルに使えます。
用途ちょっとしたミーティングに最適です。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×720
天板厚さ(mm)25
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(天板)プリント紙化粧パーティクルボード(ポリエステル樹脂塗装)
材質(脚部)スチール(エポキシ樹脂塗装)
材質(天板側面)合成樹脂(PVC)
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)4.8
主な用途テレビ、モニターの回転台
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番384-7772
材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)12.5
質量(g)898
内径(Φmm)70
均等荷重(kg)100
外径(Φmm)160
取付穴径(Φmm)8.1
取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使い勝手の良い1枚天板仕様のMTGテーブル。
材質エッジ:PVC
幅(mm)900
高さ(mm)720
奥行(mm)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×720
材質(天板)18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン
材質(脚部)スチール粉体塗装
滑らかなシルエットのミーティングチェア。座面を折りたたんだ状態で並行にスタッキングできます。肘無しで立ち座りがしやすいデザインです。シックなブラックフレームタイプ。スタックピッチは120ミリメートルです。
キャスターあり
肘掛なし
幅(mm)609
質量(kg)6.8
高さ(mm)785
奥行(mm)502
座高(mm)475
スタッキング可
メモ台なし
リチャード・ソープ監督作品。1953年アメリカ作品。カラー116分。
判型B6変
著者名永岡書店編集部(編)
初版年月2014/07/10
1冊
¥280
税込¥308
4日以内出荷
低位置で設置ができるディスプレイスタンドです。展示会や店舗などのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。45°~70°で6段階で角度調整ができます。(高さも6段階)。電源タップやケーブルを収納できるケーブル配線収納(トレー)付きです。キャスター付きで簡単な移動に対応しています。VESA取付け100×100~400×400までに対応しています。32~60インチまでのディスプレイサイズを想定しています。縦方向※は32~50インチまで対応しています。※縦方向取付の際はディスプレイが縦使用に対応していることをメーカーにご確認下さい。またVESA取付位置がディスプレイの中心にありかつ、中心から下端までが600mm以下であることが条件です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否
付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターあり
組立時間30分
適合モニターサイズ60インチ
総耐荷重(kg)40
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
32~55インチ対応 床に置けるディスプレイ・モニター用スタンドです。
ライブ会場、スタジオ、円卓会議などで使用されているロースタンドです。
画面の中心は350~550ミリで、最大30°まで画面をチルトできます。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)14.5
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×550×550
キャスター径(Φmm)75(後輪ストッパー付き)
ディスプレイ縦横設置可能 縦設置42インチまで
中心高さ(mm)350~550
高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
ディスプレイサイズ(目安)32~55
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
くっきり「黒」で読みやすい!。書きやすく、乾きが早い。ガラス、プラスチック、金属にも書ける。油性染料の特徴(着色剤が油に溶けているインク) ; 裏うつりしない…× ガラス・プラスチック・金属に書ける…◎ 発色が鮮やか…〇 無臭(溶剤の香りがしない)…× 耐水性に優れている(紙に書いた場合)…◎ 袋瀬円卓性に優れている(布に書いた場合)…〇 耐光性に優れている…△ 重ね書きができる…×
用途園芸ラベル用のペンです!
仕様油性染料、中綿式
全長(mm)145
色黒
ハッキリ「白」で読みやすい!。耐水性、耐光性に優れている。発色が鮮やか。溶剤の香りがしない。裏うつりしない。水性顔料の特徴(着色剤の粒が水に溶けていないインク) ; 裏うつりしない…◎ ガラス・プラスチック・金属に書ける…〇 発色が鮮やか…◎ 無臭(溶剤の香りがしない)…◎ 耐水性に優れている(紙に書いた場合)…◎ 袋瀬円卓性に優れている(布に書いた場合)…◎ 耐光性に優れている…◎ 重ね書きができる…〇
用途園芸ラベル用のペンです!
仕様水性顔料、直液式
全長(mm)125
色ホワイト
1個
¥298
税込¥328
5日以内出荷
関連キーワード