床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質スチール(クロームメッキ)、設置面:ポリプロピレン
耐荷重(kg)500
寸法(cm)5.5Φ×2
高さ(cm)2
ポール径(Φmm)25
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質スチール(亜鉛メッキ)、ポリプロピレン
耐荷重(kg)400
ポール径(Φmm)19
直径×高さ(cm)4×1.5
1セット(2個)
¥789
税込¥868
当日出荷
床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質本体:スチール、接地面:ポリプロピレン
色ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)55×20
ポール径(Φmm)25
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
設置面が広いので床面への負担を軽減し、保護します。ポール下部のアジャスタボルトを外して、ねじ込みます。その際ポストの最大寸(高さ)は5mm低くなります。取り付けた際の最大外寸は棚板の間口、奥行き方向に+14mm足した寸法になります。
微調整可能は最大寸5mmです。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質スチール、ナイロン樹脂
色ブラック
直径(Φmm)50
ねじサイズW3/8×16山
1セット(4個)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)
表面処理クロームメッキ
材質(底部)エラストマー
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ネジ規格「M6」真鍮製のアジャスター。シンプルで安定感のあるデザインです。サイズ(mm):約 直径20×高さ30 ※ネジ規格:M6。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
色Gold
1セット
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。
材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)25
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ径MM10
ねじ長さL1(mm)20
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
RoHS指令(10物質対応)対応
機器や家具の高さ、水平調整に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに
材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック
耐荷重(N)3923
表面処理三価クロメート
種別樹脂付きアジャスター
25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
ポール径(Φmm)25
材質スチール
コーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)
アジャスター標準アジャスター
転倒防止に天井つっぱりタイプポール
円形アジャスターセット
ポール径(Φmm)25
高さ(cm)220~280
材質スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂
アジャスター円形アジャスター
1セット(2本)
¥5,437
税込¥5,981
5日以内出荷
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
リアルな大理石調やモダンな単色タイプまで、3タイプのホワイトテーブルをご用意しました。お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
用途テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール
幅(mm)650
高さ(mm)700
備考組立式/アジャスター付
奥行(mm)650
コードボックスを標準装備しています。キャスター付タイプもございます。
用途落ち着いたミーティングや作業スペースに。
仕様配線ダクトあり
高さ(mm)720
幅(mm)1400
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)30.2
高さ(mm)720
奥行(mm)1400
内寸奥行(mm)893
内寸幅(mm)893
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール+アルミダイキャスト塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
転倒防止用つっぱりポール付きラック
上段部分までしっかり収納可能
上部2段の置き棚タイプの棚板は棚位置調整が楽々
耐荷重(kg)135(通常シェルフ)、40(置き棚シェルフ)
アジャスター円形アジャスター
コンパクトかつ軽快感のあるJCF(日本自転車競技連盟)公認レース対応ヘルメット
日本人の頭部形状にあわせた円形に近い帽体設計を採用
サポート部分内面を球体形状とし、後頭部を包み込むようなフィット感を実現する新設計の「XF-8アジャスター」を採用(上下4段階調節可能)
エアインテークからの虫の侵入防止を主な目的とした「A.I.ネット」を標準装着、頭全体を包み込み、フィッティング重視を求める方にも最適
後頭部は市販のシリコンベルトタイプのテールライトが取り付けやすい形状
付属品A.I.ネット
質量(g)245
頭囲(cm)57~60
天井に突っ張る転倒防止機能付きラック
高さを活かして本やCDを大量に収納可能
付属品ディバダ×18、サポート柵×18
耐荷重(kg)40
アジャスター円形アジャスター
天井に突っ張る転倒防止機能付きラック
クローゼット内や玄関の靴収納にも最適
付属品ディバダ×10、サポート柵×10
耐荷重(kg)80(通常シェルフ)、40(置き棚シェルフ)
高さ(cm)220~280
アジャスター円形アジャスター
関連キーワード