23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
70 税込77
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)






シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト
1セット(10枚)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304-2B-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷



仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
1セット(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 外径公差(mm)±0.5 厚さ公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】アルミ(A5052)板 レーザー切断品/円盤 ノーブランド カスタマイズ可
アルミ(A5052)板をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。
サービス分類オーダー・加工
1枚
2,950 税込3,245
3日以内出荷

バルブ・ポンプケース等の円形ワークや偏芯ワークに最適です。 クランプ力がワークに均等に加わりますので、ワークにたわみが生じず、精度よく確実に締付できます。
付属品チェーン:4サイズ、プラスチック製ワーク保護板×6、継手リンク×4 材質(本体)S45C、(チェーン)低炭素鋼 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。 T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。 反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。
性能9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度 材質表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板 形状四分12面体 質量(g)300±30 寸法円形245±5m/m、全長410±20m/m 有効面積(m2)3.39(有効反射) 装着方法吊り上げ式
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)PCコテ台
ゴムを混入した特殊プラスチック製ですので、水分を吸収せず、軽く作業ができます。板上の材料が滑りにくい円形の滑り止め加工付です。握り部は木製なので、職人さんの好みに応じて加工でき、手にしっかりフィットします。塗材200gの時、30度傾けても滑りません。
用途左官作業の際に、材料を載せるための台。 寸法(mm)約380×300 グレーブラック 材質(グリップ) 材質(台)プラスチック
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

鉄板から複合板までビス無しで取付け可能なブロー看板枠です。看板全周をプラスチックの枠で覆う額縁構造で安全性に優れます。円形の突起により厚さ違いの看板でもガタツキを軽減します。片側6ヶ所に貫通孔を設置しており、ロープ等で固定が可能です。
用途鉄板、アルミ複合板の看板設置時の安全性向上に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1695×1250×60 寸法(縦×横)(mm)【表示面】1340×1045
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷