20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生木材(RPウッド)/脚部:PCコンクリート/フレーム:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上 ブラウン(RPウッド) タイプコンクリート脚 高さH(mm)400 梱包数3 奥行D(mm)440 主材質再生木材(RPウッド) グリーン購入法適合
1台
135,973 税込149,570
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 ブラウン(EMウッド) 適合規格JIS規格品 エコマーク認定認定 主材質再生木材(EMウッド) 特性抗菌 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10137004
1台
135,973 税込149,570
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア 材質ステンレス+アルミ鋳物 形状固定式 タイプツリーサークル
1台
549,800 税込604,780
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)コンクリート脚ベンチ
エコ商品
サークル配置も可能で安定性の高いコンクリート脚タイプ。
仕様組み立て式 材質EMウッド(再生木材)、フレーム:アルミ合金鋳物合成樹脂焼付塗装仕上、脚部:PCコンクリ―ト 奥行(mm)(脚部)395 座高(mm)400 グリーン購入法適合
1台
218,800 税込240,680
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然木を使用したベンチです。木本来の温かさがあり、安全性の高い防腐・防蟻剤を施し腐りにくく防虫効果があります。森林を健全に保つため、一部の立木を伐りとった、間伐材のひのきを使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:ひのき材防腐防蟻処理加工/脚部:PCコンクリート/フレーム:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)95 天然木(ひのき) タイプコンクリート脚 高さH(mm)400 梱包数3 奥行D(mm)440 幅W(mm)2110 主材質ひのき材防腐防蟻処理加工 グリーン購入法適合
1台
208,476 税込229,324
23日以内出荷

再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生木材(EMウッド)/脚部:PCコンクリート/補強材:Φ34鋼管 亜鉛メッキ ブラウン(EMウッド) 適合規格JIS規格品 エコマーク認定認定 梱包数3 幅W(mm)1800 主材質再生木材(EMウッド) 特性抗菌 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10137004
1台
91,975 税込101,173
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生木材を使用したテーブルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質天板:再生木材(EMウッド)/座:再生木材(EM/RPウッド)/脚部:Φ48.6鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)86 ブラウン(EMウッド) タイプ対面チェアタイプ 適合規格JIS規格品 エコマーク認定認定 高さH(mm)700 梱包数2 奥行D(mm)1370 幅W(mm)1800 主材質再生木材(EMウッド) 特性抗菌 寸法SH(mm)380 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10137004
1台
210,546 税込231,601
16日以内出荷

CONDOR(山崎産業)サークルベンチ
エコ商品
サークルやS字など自由で幾何学的なレイアウトが可能なベンチ。
仕様組み立て式 材質座部:EMウッド(再生木材)、脚部:アルミ合金鋳物合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)13.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×440×400 座高(mm)400 座奥行(mm)375 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テラモトSRベンチ
座面に天然木を使用した、シンプルな屋内用ベンチ。
材質座面:天然木、フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板にメラミン焼付塗装、脚:電気亜鉛メッキ鋼板にメラミン焼付塗装 幅(mm)1200 質量(kg)約18.5 高さ(mm)395 種類ベンチ 奥行(mm)375 背もたれなし 肘掛なし 設置場所屋外使用不可 材質(座面)天然木
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

YAMAZEN(山善)ガーデンベンチ
木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのアームレスト付きガーデンベンチ。天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに構造部材などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで耐久性もバッチリ。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンチェア、ベンチとして。 材質座部/背部/アーム部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ 幅(mm)1218 質量(kg)13.9 高さ(mm)845 奥行(mm)545 組立時間約30-40分 座高(mm)430 取扱説明書(0.43MB)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1台
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TBS-165DC 集塵機能付テーブルソー パオック 動画あり
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに 付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm 材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック 穴径(Φmm)チップソー:20 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)16000 テーブル寸法(mm)475×553(585×553) 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1400 刃数(p)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553 最大切込深さ(mm)(45°時)23 刃厚(mm)チップソー:2.2 電源コード(m)2.1 最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°) 回転速度(min-1[r.p.m])4700 定格時間(分)20 取扱説明書(2.82MB) チップソー外径(Φmm)165 取付軸径(Φmm)チップソー:20
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。シンプルなスチールアーム付き。丈夫で美しいスチール製。天然木を使用した座面と背もたれ。
用途お庭やベランダを憩いの場に。スチールベンチ、パークベンチ、ガーデンチェアとして。 材質スチール、天然木 質量(kg)8.6 ナチュラル/ブラック 耐荷重(kg)160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×580×750 座面高さ(mm)410 取扱説明書(0.48MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

不二貿易木製ベンチ
材質天然木(アカシア材)、オイルステイン仕上 幅(mm)1284 高さ(mm)900 種類ベンチ 奥行(mm)586 キャスターなし 背もたれあり 肘掛あり 人数2人 座幅(mm)1260 設置場所屋外使用可 座高(mm)430 材質(座面)天然木(アカシア材) 座奥行(mm)440 材質(背)天然木(アカシア材)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

簡単組立方式にリニューアル! アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。 材質アルミニウム ブラウン(表面塗装) 耐荷重(kg)約200(片足側:約100) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新たな空間でブドウや藤棚を! ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。 支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。 安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1470 電流(A)15 回転数(min-1[r.p.m])4000 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640 絶縁方式二重絶縁方式 定格使用時間(分)30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質座面・背/樹脂成型品 高さ(mm)700 種類ベンチ 奥行(mm)500 背もたれあり 肘掛なし 座高(mm)400 材質(脚)スチール(Φ26mm)、粉体塗装 色(本体)ブルー 材質(座面)樹脂成型品 素材樹脂成型品 材質(背)樹脂成型品
1脚
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)