26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(3個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1セット(3個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ギガ・セレクションR-SBS円形スクロール生爪
材質S45C 寸法C(mm)3.5 内径(Φmm)25
1組
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(3個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(3個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AL-TKR-06 北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 動画あり
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)1.97 ピッチ(mm)1.5 チャック寸法(inch)6 寸法F(mm)M10 寸法T1(mm)165 寸法T2(mm)20 寸法T3(mm)36 寸法T4(mm)12 寸法T5(mm)6 寸法T6(mm)20 寸法T7(mm)15
1箱(3個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1組(3個)
36,980 税込40,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(3個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1セット(3個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(鉄)
薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
1組(3個)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(アルミ)
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です 生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。 軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。 鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質アルミ合金(A6061 T6) 硬度HRB50 内径(mm)25
1組
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


AL-TKR-12K 北川用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 動画あり
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)10.82 ピッチ(mm)1.5 チャック寸法(inch)12 寸法F(mm)M16 寸法T1(mm)304 寸法T2(mm)30 寸法T3(mm)30 寸法T4(mm)21 寸法T5(mm)4 寸法T6(mm)30 寸法T7(mm)22
1箱(3個)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 動画あり
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
ピッチ(mm)1.5 寸法T3(mm)40 寸法T5(mm)6 寸法F(mm)M12
1箱(3個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクション豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪
薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
1組(3個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
59,980 税込65,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。旋盤チャック用。
材質S-50C ピッチ(mm)1.5
1セット(3個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

通常生爪では少し物足りないと思われる加工物の把握に最適。円形生爪より安価。
仕様セレーションピッチ(mm):1.5 材質A6061 寸法F(mm)M12 寸法E(mm)5 寸法J(mm)20
1セット(3個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 材質S50C 形状S
1セット(3個)
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 ピッチ1.5 材質S50C
1セット(3個)
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)