5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質ステンレス(SUS430) 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316) 付属品ケース 材質(ケース)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 特性AD1603を便利なセットにしたモデル
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316) 材質(ケース)アルミ
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションライン型ウィンドー LG-N・LE
エコ商品
はめ込み取付け オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。 取付けの際にはウィンド上面を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。 LEタイプは、ガソリン、アルコールの使用はできません。 取付け穴は面取り(C1)してください。また、取付け時にOリングヘグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行なうことができます。 LG-Nタイプについて、水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリカーボネート透明 質量(g)5 タイプ本体透明 使用温度範囲(℃)-30~100 寸法d(mm)17 寸法D(mm)28 寸法T(mm)3 寸法T1(mm)8 寸法T2(mm)6(min) 寸法d1(mm)26(+0.130/0)(H11) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)ポリカーボネート透明 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
519 税込571
3日以内出荷