カートホルダーサンワサプライ4日以内出荷
スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取付けできるスマートフォンホルダーです。3種類のスペーサーが付属しており、21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。【ご注意】※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
用途カートや台車などの円柱状の取っ手に設置できる、スマートフォンホルダー。短アームタイプ。頑丈なアルミ素材を使用。セット内容スマートフォンホルダー ×1、アーム ×1、クランプ ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用) ×各1、六角レンチ(4mm) ×1、取扱説明書材質ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ耐荷重(kg)3.5(※静止時/3.5、運転時/3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×221×63~93対応機種幅60~80mm、厚さ13mm以下のスマートフォンクランプ径(Φmm)対応サイズ:直径21.7~28.6設置方法円柱型支柱に取付