「円筒 木材」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスチップブレーカー超硬カッター (軸径3mm) NSK(ナカニシ)クロスチップブレーカー超硬カッター (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
独特なクロスカットにより、加工時の切屑分断と排出性に優れます。やや粗い切れ刃はワークへの食いつき感が得られ、切れ味にも優れます。
用途一般鋼材からステンレス鋼、CFRP、GFRP、鋳物金属、プラスチック、木材など幅広い材質のバリ取りから中仕上げ加工に。軸径(Φmm)3
ロール外径10幅20粒度 リューターロール外径10幅20粒度リューター
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4336幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロール外径8幅13粒度 リューターロール外径8幅13粒度リューター
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-3676幅(mm)13粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ロール外径12幅20粒度 リューターロール外径12幅20粒度リューター
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4343幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)12
ロール外径27幅25粒度 リューターロール外径27幅25粒度リューター
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4638幅(mm)25粒度(#)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000外径(mm)27
ロール外径5幅13粒度 リューターロール外径5幅13粒度リューター
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-3656幅(mm)13粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸回転ヤスリカッター BIGMAN(ビッグマン)六角軸回転ヤスリカッターBIGMAN(ビッグマン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット) スーパーツールスーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット)スーパーツール
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。 チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。 SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。 SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。
用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。材質超硬
イングレーバ SSPOWERイングレーバSSPOWER
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。5種類の先端パーツが付属されています。
用途金属・銅・真鍮・アルミ・ガラス・木材・陶器などの彫刻に。セット内容ビット:球1.0mm、球2.0mm、円錐1.5mm、半丸3.0mm、円筒3.0mm先端形状球×2、円錐、半丸、円筒回転速度(min-1[r.p.m])16000~20000サイズ(mm)1、2、1.5、3、3シャンク径(mm)2.35
ミニチュアカービング & ミリングキット RS Pro RS PROミニチュアカービング & ミリングキット RS ProRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様キットタイプ = HSSカービング/フライスキットモデルナンバー = RC9004HSSカービング / ミリング24本セット. カービング / ミリング24本セットは、あらゆる小型回転工具に適合します。. 高速度鋼製ミニカービング / ミリングバー シャフト径: 最大3.2 mm 各種の形状: 丸型、円錐型、テーパー型、円筒型 木材、プラスチック、石、ガラス、金属に使用可能
軸付砥石 GC120 SK11軸付砥石 GC120SK11
629税込692
1本
翌々日出荷
石材などの研削に最適です。石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用します。
用途石、ガラス、陶器、貝殻の加工。粒度GC120軸径(Φmm)2.35適合材石材、ガラス、貝殻、木材など材質GC材
キャップサンダー キャップ トガリ リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ トガリリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダー キャップ 丸 リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ 丸リューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダー キャップ 平先 リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ 平先リューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダーラバーホルダー トガリ リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー トガリリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に軸径×軸長(mm)3×25適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダーラバーホルダー 丸 リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー 丸リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に軸径×軸長(mm)3×25適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダーラバーホルダー 平先 リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー 平先リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
ドラムサンダー ロール リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロールリューター(日本精密機械工作)
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダーリューター(日本精密機械工作)
979税込1,077
1パック(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
ドラムサンダー用ラバーホルダー。ロールを着用して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
軸付弾性砥石(UB) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(UB)リューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂
軸付弾性砥石(PVA) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)リューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(10本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
PVA軸付砥石 日本特殊研砥PVA軸付砥石日本特殊研砥(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
回転ヤスリ(木工用) 6Φ軸 サンフレックス回転ヤスリ(木工用) 6Φ軸サンフレックス(2件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨軸径(Φmm)6高さ(mm)35外径(mm)14材質炭素工具鋼許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状ヤスリ目適合材木材
回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸 サンフレックス回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸サンフレックス
489税込538
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木材
ミニマイクロサンダー サンフレックスミニマイクロサンダーサンフレックス
819税込901
1本
6日以内出荷
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)20粒度#120軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属、木材
ペーパコーンカップ サンフレックスペーパコーンカップサンフレックス
619税込681
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。適合材木材、樹脂、金属許容回転数(min-1[r.p.m])15000
サンダーホイル サンフレックスサンダーホイルサンフレックス
959税込1,055
1個
7日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)3直径(Φmm)30長さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])20000形状円筒材質適合材木材・金属・石材
サンダーバンド サンフレックスサンダーバンドサンフレックス(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)3適合材木材・金属・石材材質ゴム長さ(mm)20形状円筒直径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])25000
回転ヤスリ サンフレックス回転ヤスリサンフレックス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別クロスカッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ミニヤスリ サンフレックス精密ミニヤスリサンフレックス(1件のレビュー)
389税込428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質炭素工具鋼種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材
回転ヤスリ(木工用) サンフレックス回転ヤスリ(木工用)サンフレックス(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6材質炭素工具鋼許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木材
回転ヤスリ サンフレックス回転ヤスリサンフレックス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3材質HSS種別クロスカット目許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属・木材
チタン回転ヤスリ サンフレックスチタン回転ヤスリサンフレックス
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
金属・木材を研削するのに使用します。チタン加工により金工ヤスリより長寿命です。
軸径(Φmm)3長さ(mm)10直径(Φmm)6材質HSS材チタンコーティング種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属・木材
ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッターDREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷から8日以内出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用) RELIEF六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用)RELIEF(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状イバラ目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用) RELIEF六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用)RELIEF(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状カッター目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
ポリライトホイル イチグチポリライトホイルイチグチ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径80×幅25mm) イチグチポリライトホイル (直径80×幅25mm)イチグチ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り直径×幅W(mm)80×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000研磨材の構造特殊繊維不織布軸径×軸長(mm)6×40適合材金属、アルミ、銅、木材など
ポリライトホイル (直径60×幅25mm) イチグチポリライトホイル (直径60×幅25mm)イチグチ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら