カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(79)
    • びん/容器類(23)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(7)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • オイルジョッキ(1)
  • 保管用品(1)
    • ローリータンク(1)
  • 制御機器(26)
  • 医療(12)
  • 溶接用品(5)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「円筒容器」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌ベビー綿棒 1箱 10個入 アメジスト(大衛)抗菌ベビー綿棒 1箱 10個入アメジスト(大衛)
2,998税込3,298
1箱(10個)
8日以内出荷
低刺激性天然抗菌剤キトサン(※)を使用してます。赤ちゃんの耳サイズに合わせた細軸俵型綿棒ですので汚れを上手に拭き取ることができます。円筒容器はスライド式で取り出しやすい設計です。※カニやエビの甲殻から採れる天然物資でアレルギー試験(経口皮ふ)をはじめ数多くの安全試験をクリアしている成分。用途:耳鼻口などのお手入れに・お化粧の際に。
サイズ径0.36cm×7.7cm(本)アズワン品番60-5673-53
cotta 透明シール ナチュラルフレーム cottacotta 透明シール ナチュラルフレームcotta
239税込263
1シート(10シート)
4日以内出荷
cottaオリジナルのラッピング用シールです。 透明な瓶やケースなどに貼るとお洒落に仕上がります。 オリジナル円筒ケースの蓋に合う少し大きめサイズです。 1シート2片付です。
材質PET透明に白印刷規格1シート2片
cotta 透明シール ヴィンテージラビット cottacotta 透明シール ヴィンテージラビットcotta
239税込263
1シート(10シート)
4日以内出荷
cottaオリジナルのラッピング用シールです。 透明な瓶やケースなどに貼るとお洒落に仕上がります。 オリジナル円筒ケースの蓋に合う少し大きめサイズです。 1シート2片付です。
材質PET透明に白印刷規格1シート2片
ハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズ 近畿容器ハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズ近畿容器
499税込549
1個
翌々日出荷
ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
材質本体・キャップ・中栓/HDPE内容量(mL)33口内径(Φmm)39.5外径(mm)53.5
キャリーカップ 持ち帰り袋 ミヤゲンキャリーカップ 持ち帰り袋ミヤゲン
15,980税込17,578
1セット(1500枚)ほか
4日以内出荷
キャリーカップ持ち帰り袋は、袋にカップを押し込むとアジャストシールが取れてカップが袋にフィットします。袋の中でカップが傾かないため倒れにくくて安全です。カップ麺やフライドポテトなど、形や大きさの違うカップでも安心して持ち運び頂けます。紙製カップホルダーが不要のため、時間短縮、コンパクト収納、コストダウン、エコ包装に繋がります。1ケースごとにキャリーカップ専用補助器具「カップセッター」(紙製)が1枚付きます。
用途カップ・円筒型容器を安心安全に持ち運ぶのに。飲食店でのテイクアウト・持ち帰り用に。付属品1ケースにつき1枚キャリーカップ専用補助器具「カップセッター」(紙製)付き高さ(mm)240
バイオ25%キャリーカップ 持ち帰り袋 ミヤゲンバイオ25%キャリーカップ 持ち帰り袋ミヤゲン
17,980税込19,778
1セット(2000枚)ほか
4日以内出荷
バイオ25%キャリーカップ持ち帰り袋は、植物由来の原料が25%配合されたバイオポリです。袋にカップを押し込むとアジャストシールが取れてカップが袋にフィットします。袋の中でカップが傾かないため倒れにくくて安全です。カップ麺やフライドポテトなど、形や大きさの違うカップでも安心して持ち運び頂けます。紙製カップホルダーが不要のため、時間短縮、コンパクト収納、コストダウン、エコ包装に繋がります。1ケースごとにキャリーカップ専用補助器具「カップセッター」(紙製)が1枚付きます。
用途カップ・円筒型容器を安心安全に持ち運ぶのに。飲食店でのテイクアウト・持ち帰り用に。付属品1ケースにつき1枚キャリーカップ専用補助器具「カップセッター」(紙製)付き高さ(mm)240バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190422バイオマス配合率(%)25
Nova コンデンサキット アルミニウム NOVANova コンデンサキット アルミニウムNOVA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,25μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,25μF,±5%KEMET
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 25μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(プラス) = +5%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,50μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,50μF,±5%KEMET
129,800税込142,780
1袋(40個)
7日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 50μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 133mm寸法 = 50 (Dia.) x 133mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,20μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,20μF,±5%KEMET
84,980税込93,478
1袋(50個)
7日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 78mm寸法 = 45 (Dia.) x 78mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,10μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,10μF,±5%KEMET
91,980税込101,178
1袋(86個)
7日以内出荷
EN60252。VDE、UL認定コンポーネント。KEMET C878シリーズ。KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。自己回復機能、定格周波数: 50 Hz及び60 Hz、高静電容量密度、安全デバイス保護用途:単相モータ、低電力電気モータ、コンプレッサ
仕様静電容量 = 10μF、電圧 = 470V ac、実装タイプ = シャーシーマウント、許容差 = ±5%、シリーズ = C87、高さ = 78mm、寸法 = 35 (Dia.) x 78mm、温度特性 = メタライズドポリプロピレン、末端仕様 = スタッド取り付け、動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,8μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,8μF,±5%KEMET
109,800税込120,780
1袋(115個)
7日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 8μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10%KEMET
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 4500 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:4500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7074-32
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4000μF ±10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4000μF ±10% 1袋 2個入KEMET
109,800税込120,780
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。4000 μ F の静電容量を備えています。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:4000μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-61
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 2740μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 2740μF ±10%KEMET
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 2740 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:2740μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-96
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 1500μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 1500μF ±10%KEMET
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1500 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:1500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 860μF ±10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 860μF ±10% 1袋 2個入KEMET
82,980税込91,278
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。860 μ F の静電容量を備えています。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:860μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7084-46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 700μF ±10% 1袋 4個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 700μF ±10% 1袋 4個入KEMET
129,800税込142,780
1袋(4個)
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 700 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:700μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-97
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 1050μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 1050μF ±10%KEMET
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。1050 μ F の静電容量を備えています。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:1050μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-50
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 600μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 600μF ±10%KEMET
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 600 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:600μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-60
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 1190μF ±10% 1袋 4個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 1190μF ±10% 1袋 4個入KEMET
139,800税込153,780
1袋(4個)
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1190 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:1190μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7081-43
ガス洗浄瓶(丸底・円筒フィルター付) 1966シリーズ コスモスビードガス洗浄瓶(丸底・円筒フィルター付) 1966シリーズコスモスビード
21,980税込24,178
1個
24日以内出荷
ガス洗浄瓶(円筒フィルター付) 1950シリーズ コスモスビードガス洗浄瓶(円筒フィルター付) 1950シリーズコスモスビード
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
ガス洗浄瓶(丸底・円筒フィルター付) 1966シリーズ コスモスビードガス洗浄瓶(丸底・円筒フィルター付) 1966シリーズコスモスビード
16,980税込18,678
1個
24日以内出荷
ガス洗浄瓶(円筒フィルター付) 1950シリーズ コスモスビードガス洗浄瓶(円筒フィルター付) 1950シリーズコスモスビード
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
ガス洗浄瓶 円筒フィルター付 50mL コスモスビードガス洗浄瓶 円筒フィルター付 50mLコスモスビード
26,980税込29,678
1個
24日以内出荷
仕様●容量:50mL●摺合:TS24/40●フィルター:No.G-1アズワン品番65-6839-92
大型円筒容器(PC)(フタ付き) DS5300シリーズ Thermo Scientific Nalgene大型円筒容器(PC)(フタ付き) DS5300シリーズThermo Scientific Nalgene
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可加熱/冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易
大型円筒容器(PP)(フタ付き) 5352シリーズ Thermo Scientific Nalgene大型円筒容器(PP)(フタ付き) 5352シリーズThermo Scientific Nalgene
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた化学薬品耐性USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可半透明で固体サンプルの保存や輸送に適している
ボンベカバー フジボンベカバーフジ
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ625×(カバー丈)1350適合ボンベプロパン 50kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)370×1300
ボンベカバー フジボンベカバーフジ
3,998税込4,398
1枚
7日以内出荷
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ440×(カバー丈)1000適合ボンベアセチレン 7kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)260×950
ボンベカバー フジボンベカバーフジ
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ400×(カバー丈)1250適合ボンベ酸素7000L容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)232×1300
ボンベカバー フジボンベカバーフジ
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ515×(カバー丈)840適合ボンベプロパン 20kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)320×750
ボンベカバー フジボンベカバーフジ
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ400×(カバー丈)1180適合ボンベ炭酸ガス30kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)232×1150
メスシリンダースーパーグレード 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら