カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
  • 学童・教育用品(1)
さらに商品を絞り込む

「円筒濾紙」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
円筒ろ紙 No.84 ADVANTEC円筒ろ紙 No.84ADVANTEC
7,598税込8,358
1箱(25本)
当日出荷から翌日出荷
おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野厚さ(mm)1.5圧力損失(kPa)0.25捕集効率(%)89保留粒子径(μm)8灰分0.1%最高使用温度(℃)120材質セルロース繊維吸湿度
円筒濾紙 No.84 ADVANTEC円筒濾紙 No.84ADVANTEC
7,698税込8,468
1箱(25本)
3日以内出荷から7日以内出荷
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。<br />油脂分は、0.1%以下に抑えています。<br />120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様25本入組成セルロース繊維
円筒ろ紙 ADVANTEC円筒ろ紙ADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(25本)
5日以内出荷
円筒ろ紙 ADVANTEC円筒ろ紙ADVANTEC
19,900税込21,890
1箱(25本)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
捕集効率(%)>99.9
円筒ろ紙 セルロース Whatman(ワットマン)円筒ろ紙 セルロースWhatman(ワットマン)
9,998税込10,998
1箱(25個)
3日以内出荷
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。<br />シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-05厚さ(mm)1内径×全長(mm)28×100
円筒ろ紙 No.88RH ADVANTEC円筒ろ紙 No.88RHADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(10本)
当日出荷
高温排ガス中のダスト濃度測定用。900℃で熱処理。
寸法(Φ×高さH)(mm)25×90TGK品番567-40-04-83アズワン品番64-1190-17
シリカ繊維円筒濾紙 Whatman(ワットマン)シリカ繊維円筒濾紙Whatman(ワットマン)
13,980税込15,378
1箱(10本)
翌々日出荷
加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。
仕様外径×長さ(mm):Φ25×90外径×長さL(Φ×mm)25×90アズワン品番2-336-11
セルロース円筒濾紙 Whatman(ワットマン)セルロース円筒濾紙Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25本)
翌々日出荷
ソックスレー抽出用に適しており、個体または半個体の溶媒抽出を簡単・確実・効果的に行うことができます。
材質コットンセルロース
ガラス円筒濾紙 Whatman(ワットマン)ガラス円筒濾紙Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(25本)
6日以内出荷
使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。 重量減少が少ない(0.2%)です。 湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さいことから高い吸引速度が得られ、濾過容量が極めて大きくなっています。 純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析などによる微量元素分析用濾紙として使用できます。
アズワン品番1-7391-01材質100%硼珪酸ガラス繊維厚さ(mm)1.85寸法(mm)Φ25×90捕集効率(%)99.999
円筒ろ紙 シリカ Whatman(ワットマン)円筒ろ紙 シリカWhatman(ワットマン)
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。<br />シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-21厚さ(mm)1.90内径×全長(mm)25×90
円筒濾紙 No.84 ADVANTEC円筒濾紙 No.84ADVANTEC
5,998税込6,598
1箱(25本)
5日以内出荷
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様組成:セルロース繊維
円筒ろ紙(No.88RH) アドバンテック円筒ろ紙(No.88RH)アドバンテック
12,840税込14,124
1箱(10本)
翌日出荷
主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
仕様吸湿性:小厚さ(mm)2.2全長(mm)90質量(g)1.6内径×外径(Φmm)22×25耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数10本組成シリカ繊維(900℃熱処理済)
円筒ろ紙 No.88R ADVANTEC円筒ろ紙 No.88RADVANTEC
27,980税込30,778
1箱(25本)ほか
6日以内出荷
微細なシリカ繊維のみから成り、1,000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。 おもに排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。 1000℃の温度に耐えられます。
厚さ(mm)2.2捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)許容温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44材質シリカ繊維質量(g/本)1.6吸湿度
円筒濾紙 No.88R ADVANTEC円筒濾紙 No.88RADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から38日以内出荷
微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。<br />アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。<br />おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。<br />※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。<br />※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。
厚さ(mm)2.2質量(g/本)1.6最高使用温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44組成シリカ繊維
円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂 ADVANTEC円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂ADVANTEC
41,980税込46,178
1箱(10本)
5日以内出荷
煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。 繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。 特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。
外径(Φmm)25材質フッ素樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.8内径(Φmm)22質量(g/本)11最高使用温度(℃)260捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)アズワン品番64-1190-18圧力損失(kPa)4.5吸湿度極小
円筒濾紙 No.86R 25本入 ADVANTEC円筒濾紙 No.86R 25本入ADVANTEC
20,980税込23,078
1箱(25本)
3日以内出荷から33日以内出荷
微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。<br />おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。
厚さ(mm)1.6質量(g/本)1.8最高使用温度(℃)500保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.3組成ガラス繊維
円筒ろ紙ホルダー 25×100 E-812/816用 6入 BUCHI(ビュッヒ)円筒ろ紙ホルダー 25×100 E-812/816用 6入BUCHI(ビュッヒ)
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷
円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入 ADVANTEC円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入ADVANTEC
31,980税込35,178
1箱(10本)
5日以内出荷
湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。
仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9厚さ(mm)1.6質量(g/本)6最高使用温度(℃)400アズワン品番64-1190-19圧力損失(kPa)0.54組成フッ素樹脂・シリカ繊維
円筒セルロース濾紙 ETシリーズ LLG Labware円筒セルロース濾紙 ETシリーズLLG Labware
7,298税込8,028
1箱(25枚)
当日出荷から12日以内出荷
無脂肪・中性の円筒濾紙です。
抽出器 ガラスフィルター付 ソックスレー脂肪抽出用 SIBATA(柴田科学)抽出器 ガラスフィルター付 ソックスレー脂肪抽出用SIBATA(柴田科学)
26,980税込29,678
1個
33日以内出荷
・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。 ・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。 ・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。
用途043120-01用材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)160~250上部摺合34/45下部摺合24/40
SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
16,880税込18,568
1個
3日以内出荷
・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)255型式150mL用下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-34
SPCソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)SPCソックスレー脂肪抽出器セットSIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150
抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス上部摺合34/45下部摺合24/40
ソックスレ抽出器セパレ climbing(クライミング)ソックスレ抽出器セパレclimbing(クライミング)
149,800税込164,780
1セット
22日以内出荷
サイズ(mm)適合円筒濾紙サイズ Φ75×210アズワン品番61-0100-75
脂肪抽出器(中型) 155シリーズ 日本理化学器械(NRK)脂肪抽出器(中型) 155シリーズ日本理化学器械(NRK)
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
仕様●摘要:B. 中型用抽出器●仕様:TS上部 45/50 TS下部 29/42●適合円筒ろ紙:Φ40×150mm●コード番号:155-45291アズワン品番65-8677-92
脂肪抽出器(中型) 155シリーズ 日本理化学器械(NRK)脂肪抽出器(中型) 155シリーズ日本理化学器械(NRK)
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
仕様●摘要:ソックスレー 固体型セット ●セット内容:A中型用冷却器(TS下部45/50)、B中型用抽出器(上部TS45/50・下部TS29/42)、適合円筒濾紙(Φ40×152mm)、C平底フラスコ(TS29/42・300ml)●コード番号:155-45294アズワン品番65-8677-91
化学電池(分割型) ナリカ化学電池(分割型)ナリカ
4,500税込4,950
1台
7日以内出荷
少量の溶液で化学電池の実験ができるセットです。<br />金属や薬品の組合わせを変更して探究的な学習ができます。
セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)1セット/金属片5種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄・マグネシウム)10×10×0.5mm 各2枚/ろ紙(60×90mm) 4枚/セロハン(50×50mm)40枚/点眼びん 2本/リード線(赤・黒)各1本/電子オルゴール/収納ケース型式DH-C試薬必要量:各2滴
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら