11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。 仕様手で切断可能
1巻ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オラフォル(ORAFOL)再帰性反射テープ
エコ商品
テープ幅(mm)50 主な用途トラック・トレーラー等のマーキングに RoHS指令(10物質対応)対応 特性反帰性反射、耐水、耐候
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所に RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス 定期注文
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)56 粘着タイプ強力
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三ツ星貿易LED脚絆
エコ商品
台形なので両脚にフィット!マジックテープで簡単に取り付け取り外しが出来ます! シチュエーションに合わせたご提案が可能です! 夜間作業の保安強化に…遠方からの視認性が高く注意喚起になります。 夜間・早朝のウォーキングに…動く所に取り付けることで事故防止につながります。 その他…コーンに取り付け夜間工事注意喚起に。バイク運転時に着用で側面からの視認性を高めます。
材質生地/ナイロンメッシュ(長さ調節可能マジックテープ仕様)、反射材/高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ(テープ幅60mm) 寸法(mm)490×240×410(台形) 電池寿命(時間)約80(マンガン電池使用) 使用電池単4乾電池×2本(別売) LED高輝度赤色LED×6球(ランダム点滅) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

耐久性に優れたターポリン生地使用。 軽量で設置・移動が簡単。マグネットで鉄製品へ簡単に取り付け可能。 反射材と高輝度LEDの組み合わせなので昼夜問わず方向指示が可能。 光センサーにより夜間は自動点灯、昼間は自動消灯。
寸法(mm)550×400 仕様マグネット×6個、ハトメ×6個 材質ターポリン生地 機能(点滅パターン)流動、点滅、消灯 電池寿命(時間)(マンガン)約40、(アルカリ)約100 使用乾電池単3電池3本 反射素子高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ LED使用数(個)15
1枚
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三ツ星貿易ミニLEDシェブロン
エコ商品
軽量・コンパクトで持ち運びに便利。 強力マグネット・ハトメでどんな場所にも取り付けれます。 丈夫なターポリン生地使用で破れにくい。 光センサー内蔵で夜間は自動で点灯。 流動・点滅の切替可能。
寸法(mm)400×200 材質ターポリン生地 ハトメ数4個 使用電池単3電池×3本(別売) 点灯方式流動/点滅 反射素子高輝度再帰性マイクロプリズムテープ マグネット4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)