最新OS Windows11対応(NEW)
2つの作成モードから工事写真台帳をかんたん作成
1ページに3枚の写真と文字情報を入れられます。
付属ソフト「工事デジカメ写真管理2」と連動して台帳作成可能
工事写真モード
かんたんな操作で工事写真台帳を作成します。
工事用の黒板素材を収録(NEW)
自動バックアップ(※5個まで)機能搭載(NEW)
電子納品モード
電子納品が可能な工事写真台帳を国土交通省の基準に対応した納品要領・基準から選択して作成します。
用途PCソフト
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1( 64bit・32bit )
対応機種WIN[MS26]
対応メディアCD-ROM[1A]
付属品スタートアップマニュアル(兼簡易説明書、シリアルナンバーシール貼付)、CD-ROM
対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン
使用CPU各OSが推奨する環境以上
メモリー各OSが推奨する環境以上
ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
HDD1GB以上の空き容量(インストール時)
プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】
『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。
【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】
黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。
【『蔵衛門御用達2021』新機能】
『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。
<新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる>
『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。
<新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応>
『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。
<新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応>
『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません)
プリンターカラープリンタ推奨
メモリー4.0GB以上推奨
ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの
使用CPUIntel Core i3以上推奨
OSWindows10 / Windows 8.1
対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
デジカメやタブレットで撮影した工事写真をかんたんに取込み、パソコンで管理するソフトです。今バージョンでは、大幅にプログラムを改良し、さらに使い易く機能豊富にリニューアル。デジカメやメモリーカード、スマホやタブレット、スキャナーからかんたんに写真取込ができ、取込時に一括縮小や、一括補正を行うことができます。取込写真は階層ごとに仕分けをして現場写真を細かく管理でき、写真を撮影日での絞り込みも可能。日付やコメントを入れたL判印刷ができる他、複数写真の一覧印刷もできます。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上にデータ保存の為の空き容量が必要
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
工事写真の分類整理、提出用に最適です。
軽量・コンパクト設計の綴じヒモタイプだから、台紙枚数を自由に調節できます。
用途工事写真の分類・整理・保管や官公庁・施工主への提出用に最適。
規格A4タテ
仕様綴じヒモ式
質量(g)1000
穴数4
対応E・L・パノラマ判
セット内容台紙50枚、表紙5組、綴じヒモ5本
トラスコ品番398-6047
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
工事用アルバム専用の替台紙です。
用途工事写真の分類・整理・保管や官公庁や施工主様への提出用にもご利用頂けます。
トラスコ品番398-6055
サイズA4
質量(g)590
規格A4タテ
穴数4
対応E・L・パノラマ判
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
工事現場の写真や、作業進捗の写真を使ってすぐに報告書を作成!。土木工事業や住宅設備業の、工事風景や施工前と施工後の比較を提出する際に必要な工事写真台帳をかんたんに作成することができます。本ソフトを利用すれば日々溜まる現場写真をパソコンで管理でき、報告書の作成作業も効率よく行えます。
対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 ( 64・32bit )
プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
メモリー各OSが推奨する環境以上
ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
使用CPU各OSが推奨する環境以上
ハードディスク1GB以上の空き容量(インストール時)
ライセンス数1ライセンス
1本
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
用途工事用アルバム
規格A-L6W・4穴
収容数E・L判6枚(1枚両面)
サイズA4
エコマーク認定認定
工事用写真帳L再生用・工事用写真帳L共通のスペア表紙です。
規格A-L6W・4穴
外形寸法(縦×横)(mm)300×220
仕様表紙
サイズA4
1袋(20組)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コメントや日付、必要事項を台紙に記録することができます。
用途ポケット式になっているので、写真の出し入れが簡単です。ファイルに綴じて整理することができます。工事用アルバムAE-555L、AE-355Lにご利用いただけます。
仕様E・L・パノラマ兼用台紙
サイズA4
規格A4-S
穴数2
1冊(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
XML完全対応の工事現場写真管理ソフト。[取込][管理][出力]の3ステップで工事写真台帳から電子納品に必要なデータ作成まで、工事現場写真の管理業務効率が飛躍的に向上。豆図や参考図の取込も可能。国交省の「デジタル写真管理情報基準平成22年9月」に対応。工事台帳は約50種類の初期書式に加え、自由レイアウト機能でオリジナル書式の作成も自由自在。さらに、同一事業所内の複数PCで使用を目的としたサイトライセンスも別途ご用意。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※64bit版のOS上では32bit互換モード(wow64)で動作します ※Windows RTには対応していません ※Windows 10/8.1/8ではデスクトップアプリとして稼動します ※Windows 10/8.1/8ではセットアップ時にインターネットに接続できる環境が必要です
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク200MB以上(プログラムのみ) ※別途、.NET Framework3.5(SP1)のインストールには起動ドライブに500MBの空き容量が必要 ※起動時に作業領域、データ領域などが必要 ※画像データを扱うために使用条件によって空き容量は注意が必要
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
工事記録のデータ管理や資料の提出に便利な書けるポケットアルバムです。ポケット式になっているので、写真の出し入れが簡単です。必要事項を台紙にそのまま記入することができます。ファイルに綴じて整理することができます。写真の整理や提出用にお使いください。
規格A4タテ
サイズA4
グリーン購入法適合
工事写真の分類整理、提出用に最適です。
用途工事写真の分類・整理・保管や官公庁や施工主様への提出用にもご利用頂けます。
質量(g)660
本製品は蔵衛門端末でご利用頂くデータ通信サービスとなり、1年間のデータ通信料などの諸費用をパッケージ化した商品です。
本パッケージでは「新規」もしくは「更新」いずれかのお申込みが可能です。新規お申込みの場合、同梱の申込書にてお申込後SIMをお送りします。
更新をご希望される場合は、契約満了日の2営業日前までに更新手続きが必要となります。
契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1ヶ月目とし12ヶ月目末日までとなります。
対応機種蔵衛門Pad DX(KP09-DGDIS)
仕様契約期間:開通月+12ヶ月間(更新は12ヶ月間)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
片手で撮影できる軽量スマホ。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。電子小黒板利用だけでなく通話や他アプリの利用もできるスマホモデル。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
メモリー容量8GB
ディスプレイ6.52型
OSAndroid 13
SSD256GB
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
KANNA(カンナ)は現場の情報共有とコミュニケーションを一元管理できるアプリです。
PC・タブレット・スマホに対応し、簡単な操作で業務効率化を実現します。
■主な機能(機能の詳細はこちら)
タスク管理、資料や写真の共有、スケジュール管理、チャット・報告
用途社内の案件管理、現場の業務管理、建設業の施工管理
関連資料利用規約(※ご注文前に必ずご確認ください)(0.1MB)
ライセンス数5 ID
サービス分類その他
1式
¥0
税込¥0
3日以内出荷
現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応
2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
色イエロー
質量(g)784
温度(℃)-20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
メモリー4GB
ディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3
保証期間18ヶ月
防塵防水性能IP68
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)9000
プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 )
関連資料(1.31MB)
グリーン購入法適合
カメラ仕様16MP広角+13MP超広角
ストレージ64GB
落下耐久(m)1.2
1台
¥139,900
税込¥153,890
8日以内出荷
過酷な現場で持ち歩ける頑丈スマホ。通常より8倍明るい大光量LEDライト「くらくらビーム」搭載で暗所撮影時も鮮明に撮影可能。電子小黒板利用だけでなく図面共有やチャット、通話や他アプリの利用もできる端末です。
国土交通省の「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携して利用ください。
技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
仕様SIM:nanoSIM、音声通信キャリア:ドコモ/au/softbank/楽天モバイル
質量(g)405
温度(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×174.8×18.3
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
ディスプレイ6.58インチ
保証期間12ヶ月
防塵防水性能IP68/IP69K
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)10000
OSAndroid13
プロセッサーMediaTek Helio P90(8コア)
関連資料(1.31MB)
グリーン購入法適合
カメラ仕様48MP+16MP
ストレージ256GB
落下耐久(m)1.5
SDカードmicroSD
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
フリー台紙とは、剥がしやすい糊が塗られた台紙です。PPフィルムをかけるので、空気をシャットアウトして写真を保存することができます。メーカーではフリー台紙よりも耐久性のある商品として、100年台紙やプラコート台紙、軽量な商品として、ライト台紙等を販売しています。
グリーン購入法適合
タイプビス式用
穴数2
RoHS指令(10物質対応)対応
CD・DVDがハードケースごと収納できます。
薄型ハードケース用(5mm)に対応した薄型タイプです。
建設CALS/ECのデータ収納に適しています。
6穴仕様で製本用途にも適しています。
白タイプの表面はエンボス仕上げで高級感があります。
背枕も1包に5本添付
297mm×210mm×厚さ7mm
※ハトメなし
古紙パルプ配合率70%再生紙を使用
グリーン購入法適合商品
エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
サイズA4
穴数6穴
サイズ(mm)297×210×厚さ7(※ハトメなし)
表面仕上げエンボス仕上げ
グリーン購入法適合
古紙配合率(%)70
仕様エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
素材再生紙
写真・黒板・図面を持ち歩ける小型タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
過酷な環境で持ち歩ける頑丈タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(※)の過酷な現場でも活躍。※摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
容量(GB)128
モニターサイズ8
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
関連キーワード