「写真撮影用ボード」の検索結果
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
交換フレームのスチールボードがかえられます。マグネット式で交換が簡単です。
さまざまな現場に対応。現場に合わせて4パターンからお選びいただけます。
用途写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
寸法(mm)140×170×0.15
材質スチール
質量(g)26
こんなお得な商品も!
ハンディボード 伸縮式
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。項目マグシート付です。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
付属品項目マグシート、ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー
材質ボード/スチール、フレーム/ジョイント、固定ネジ・キャップ/ABS樹脂、伸縮部/真ちゅう、グリップ/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)
付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)
材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆
最大伸長(mm)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。
シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
項目名:工事名/場所が記入できます。
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。
握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。
付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm)
材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール
質量(g)175
本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)約200~550
表示項目工事名・場所・日付
いつでもどこでも1人で楽々撮影可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
シャフトが伸縮する事で撮影の調整が可能。
ボードを外すとカメ棒として使えます。
イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)約190~730
スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。
表示項目工事名・工種・測点
材質スチール
手提げ付きで持ち運びに便利です。
スタンド付きで裏面には、黒板消し、マーカーを収納できるポケット付きです。
用途各種工事用撮影黒板として
付属品ホワイトボードマーカー(黒)×2本
材質(芯材)MDF、(表面)ホーロー、(フレーム)アルミ
厚さ(mm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
仕様マグネット取付可能
シャフト寸法(mm)200~550
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
こんなお得な商品も!
工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様暗線入
付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別緑色板面
質量(kg)1.3
こんなお得な商品も!
工事用ホワイトボード ホーロー
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。便利な手提げ・立て掛け仕様です。
用途各種工事用撮影黒板として。
付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー
仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
材質ホーロー
厚さ(mm)5.5
取付方式衝立式
スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。
シャフト寸法(mm)200~550
こんなお得な商品も!
工事用ホワイトボード 無地
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
付属品黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本
材質表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせて貼替え可能。
こんなお得な商品も!
工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)対応
板面はグリーン・ブラックの2色! お好みの色をご使用ください。樹脂の板面に直接書いて使用します。樹脂なので雨や水に強い!板面は特殊加工をしており低反射!
表示項目工事名・場所
シャフト寸法(mm)約200~550
付属品ボードマーカー細字・ホワイト
こんなお得な商品も!
ホワイトボード 樹脂フレーム製
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボードの裏面2ヶ所に紐付きで縦・横自由に使えます。
プラスチック製フレーム、段ボール芯材なので非常に軽い。
分別廃棄可能。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応、付属品付き
付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット3個、吊り下げひも
トラスコ品番361-9087
材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール
幅(mm)600
厚さ(mm)12
色板面:白、枠:白
サイズA2
高さ(mm)440
質量(g)690
種類壁掛け・無地
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
土木・建築現場の必需品 一人で楽ラク写真撮影
ボード両面に書き込みができる。(ホワイトのみ:裏面は枠線のみ)
スチール製ボードでマグネットシートが使える。(ホワイト:両面)
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。
便利なマーカーホルダーと指ガード付。
質量(g)約140
タイプHP-W0、ホワイトタイプ、ボードマスターS極細
寸法(幅W×高さH)(mm)152×107
伸縮範囲(mm)215~625
マイゾックスコード221827
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
土木・建築現場の必需品
一人で楽ラク写真撮影ボードがスチール製なのでマグネットシートが使える。
(グリーン:片面)ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダーと指ガード付。
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
マグネット式でスチールボード取り外しが簡単です。
マーカーホルダー付。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
材質フレーム・ジョイント・固定ねじ・キャップ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、マグネット:ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。
握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。
付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm)
材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール
質量(g)144
本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。
用途一人での現場写真撮影に。
シャフト長さ(mm)200~550
仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ
材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮
色グリーン
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。現場に合わせてボードの向きを「縦型」と「横型」に切り替え可能です。マーカーの紛失を防ぐペンホルダー付きです。
用途一人での現場写真撮影に。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×120×8.6
表示寸法(mm)140×95
シャフト長さ(mm)200~550
仕様シャフト伸縮式、縦型・横型切替可能(両面仕様)、ペンホルダー付き
付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本
トラスコ品番147-9767
材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮
色ホワイト
質量(g)140
日本緑十字社品番289100
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。
用途一人での現場写真撮影に。
シャフト長さ(mm)200~550
仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ
付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー(黒)×1本
材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮
色ホワイト
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
マーカーホルダーをフレーム裏側の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。
任意の角度でガッチリ固定できます。
ボードマーカー、ボードイレーザー付
マグネット式で楽に交換できます。
握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
魚を釣るたびにメジャーを取り出して計測するのは面倒。ボートデッキのカーペットに貼り付けて使用するデッキメジャーステッカーなら、そのストレスを軽減してくれる。素早い魚の計測が可能となることでアングラーのストレスは軽減され、かつ魚に与えるダメージも軽減できる。ステッカーの素材は、耐久性・耐水性に優れ、経時変化でもサイズにほとんど影響の出ないものを採用。板などに貼り付けて自作メジャーボードを製作することも可能。 ワイドモデルは魚をメジャー上に置いて写真撮影する際、魚でメジャーが隠れてしまわず、写真でもしっかりと魚のサイズを確認することが可能に。また、メジャーのセンター部分にブランク加工を施すことにより、デッキカーペット上ではブランク部からカーペット素材が露出するよう設計。この部分がステッカーを踏みつけた際に滑りにくくなる効果を発揮するとともに、ステッカーを水で濡らした際には保水効果を発揮してくれる。
用途オシャレ、カスタム
色ブラック