28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容構内撮影禁止 PHOTOGRAPHY PROHIBITED ON PREMISES 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ 寸法(mm)600×300 質量(g)200 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

1袋(4ラベル)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):600×300×1.2(t)●表示内容:構内撮影禁止●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-79
1枚
1,650 税込1,815
当日出荷

日本緑十字社交通標識(構内用)
文字内容撮影禁止 取付方式穴2(上下各1) 材質スチール 仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型 トラスコ品番814-9316 寸法(mm)680×400×0.8 質量(kg)1.7 日本緑十字社品番108260
1枚
6,498 税込7,148
翌々日出荷

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(1枚)ほか
特価
80 税込88
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

安全標識 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した安全標識になります。 (2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・美術館・展示場、企業の開発部や研究所など、撮影を禁止したい場所の入り口でスマートフォン・携帯電話のカメラレンズ部分にシールを貼り、撮影を禁止します。 シールを剥がすと「VOID」の文字が残り、剥がしたことが一目で分かります。 カメラのレンズ部分には糊がつかないようになっています。 使用後は付属のクリーニング用シールで汚れを取ることができます。
サイズ(mm)(カメラレンズ貼り付けシール)W30×H20mm(剥がし用ベロを除いた場合、H12mm)、(クリーニング用シール)W35×H40mm
1個(50枚)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。壁面への取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。 トラスコ品番183-8717 材質アルミ 厚さ(mm)0.9 取付ビス止め 質量(g)330 縦(mm)450 横(mm)300 表示内容撮影禁止(日英中韓4カ国語表示)
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

危険防止のための標識です。
用途立入禁止区域・場所への設置として 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴あり 寸法(縦×横)(mm)600×300
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。 再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
1枚
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。ポールへの取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。 トラスコ品番184-1872 材質本体:アルミ リブ金具:アルミ 保護パーツ:プラスチック 厚さ(mm)0.9 質量(kg)1.1 取付平リブ金具止め 縦(mm)680 横(mm)400 表示内容撮影禁止(日英中韓4カ国語表示)
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1組(2枚)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マナーシール撮影禁止マーク入り100枚入り。 美術館や展示場、企業の開発部や研究所、国や自治体など、撮影を禁止したい 場所の入口で携帯電話のカメラレンズにシールを貼り、撮影を防止します。 シールを剥がすと「VOID」の文字が残り、シールを剥がしたことが一目で分かります。 携帯電話のレンズ部分に貼るタイプのシールです。 その為、レンズ部にあたる部分は糊がつかないようになっています。 使用後は付属のクリーニング用シールで汚れをお取り下さい。 特許を取得しています。(特許第3629488)
仕様使用可能な対象物:各種携帯電話 寸法(幅W×高さH)(mm)シールサイズ:30×20(※剥がし用ベロを除いたHは12)
1セット(100枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

お客様へ直接言いにくいことを伝えられる、店頭で役立つ案内表示ステッカーです。
用途日本語のほか、インバウンド需要にも対応できるよう訪日観光客が多い英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)の4か国語を表記。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。 材質ホワイトPETフィルム 寸法(mm)210×297 サイズA4 文字内容写真・動画 撮影禁止 取付方式ステッカー ラベルサイズ(mm)92×92 入数1シート(6面付け) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1シート×6面)
1,198 税込1,318
当日出荷

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。 四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1袋(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写真撮影禁止を丁寧に伝える案内標識透明アクリルサイン看板
仕様サイズ:138×194mm 材質:透明アクリルプレート プレートの厚さ:5mm 穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm 付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください アズワン品番65-3699-73
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷

写真撮影禁止を丁寧に伝える禁止標識透明アクリルサイン看板
仕様サイズ:200×276mm 材質:透明アクリルプレート プレートの厚さ:5mm 穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm 付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください. 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください アズワン品番65-3699-34
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷

「MAF500」は、懐かしい平成レトロな雰囲気の写真をだれでも簡単操作で撮影することができます。オートフォーカス機能を搭載し、最短約10cmまでの接写に対応しています。デジタルズームで4×での写真撮影ができ、92gの軽量設計です。SNS映えするレトロ感のある写真撮影、スマホ禁止の修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。
セット内容カメラ本体 / リチウムイオン充電池 / ストラップ / 充電ケーブル / ポーチ / 取扱説明書兼保証書 電源リチウムイオン充電池 本体質量(g)92 レンズF2.2,f=3.73mm 有効画素数500万画素 機能【手振れ軽減】電子式 (静止画のみ) 記録媒体microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。 充電時間2時間 総画素数503万画素 本体サイズ(mm)100×60×20 ズームデジタルズーム4× 解像度【写真】5M、3M、【動画】1920×1080(30fps) / 1280×720(30fps) 保証期間ご購入後12か月 保存形式AVI(ビデオ) / JPEG (写真) ホワイトバランスオート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯 撮影距離(m)静止画 : 0.1~, 動画 : 1~ セルフタイマーオフ, 2秒, 5秒, 10秒 スクリーン2.4インチ ポートUSB Type-C ※高速充電に対応した充電器は使用できません。 イメージセンサー1/4型CMOS
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB3.0(5Gbps)接続マルチカードリーダー:1x SD、1x microSD、1x コンパクトフラッシュ(CF)ドライブスロットを搭載。1口のUSB-AまたはUSB-C経由で、3つのドライブスロットへ同時に読み取り/書き込み可能。マルチデバイス接続:30cm一体型ケーブルにUSB-CホストコネクターとUSB-Aアダプターを備え、各種ホスト機器との接続が可能なUSB - microSD/SDカードリーダー。コンパクトで軽量なデザインは、モバイルユーザーや外出の多い業務に理想的。ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android、iPadOSなど各種OSに対応。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、ソーシャルメディア用コンテンツの保存、編集、転送に最適。ライトプロテクト(書き込み禁止)機能対応:機械的な書き込み禁止スイッチがついているSDカードに対応。偶発的または不正なデータ削除、変更、上書きを防止するので、同じカードを複数のホストで使用する際に便利。優れた互換性:SDHC、microSDHC、SDXC、microSDXCなどの大容量拡張SDカードに対応。別売アダプターとの併用によりminiSDの使用が可能。セキュアデジタルv3.0 UHS-I対応
用途カメラのメモリーカードからパソコンへ頻繁に画像転送を必要とするフォトグラファー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送。コンパクトなカードリーダーを必要とするモバイルユーザーや外出の多い業務に理想的 コネクタ形状USB-A、USB-C 準拠規格SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDHC、CF(タイプ2) インターフェースUSB 3.2 Gen 1 保証期間2年 対応メディアSDメモリカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
欠品中

最長7.5m / フルカーボンを採用し、最高クラスの軽さと安定性を実現。便利なアクセサリー類がセットになったコンプリートモデル。従来のグラスファイバー製に比べ、更に軽量化。持ち運びをより便利に。長く伸ばした際の安定・高剛性が高くなりました。外観も一段と美しく、高級感にあふれる仕上がりになりました。屋根上、屋根裏などの高所点検業務/ドローン禁止地域での空撮写真・映像撮影/各種スポーツの高所俯瞰映像分析/イベント時の高所定点カメラ/水中撮影、水中点検など様々な現場・用途でお使いいただいています。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚(伸縮式)、取扱説明書、六角レンチ 材質ロッド:フルカーボン 質量(kg)約3.6 長さ(m)最長約7.5、収納時約1.55 取付部カメラ:自由雲台装着 縮長(mm)1550 耐荷重(g)300以下(伸縮三脚を使用した場合の耐荷重です。通常三脚とは異なります。) 継本数(本)6
1セット
71,980 税込79,178
7日以内出荷

120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120 組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

主に注意事項を伝えるサインシステムです。サインパネルにマグネット式ピクトを両面に貼ることが可能で、方向によって多様なピクトが利用できます。
セット内容ベース、サインパネル、マグネット式ピクト1枚 寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t 質量(kg)5.3
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)