エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
USBカードリーダー/USB 3.0 Type-C Type-A接続/5Gbps/SD microSD CompactFlash対応/ドライバー不要/各種OS対応/マルチメモリーカード リーダーライター StarTech.com 予約販売
USB3.0(5Gbps)接続マルチカードリーダー:1x SD、1x microSD、1x コンパクトフラッシュ(CF)ドライブスロットを搭載。1口のUSB-AまたはUSB-C経由で、3つのドライブスロットへ同時に読み取り/書き込み可能マルチデバイス接続:30cm一体型ケーブルにUSB-CホストコネクターとUSB-Aアダプターを備え、各種ホスト機器との接続が可能なUSB - microSD/SDカードリーダー。コンパクトで軽量なデザインは、モバイルユーザーや外出の多い業務に理想的ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android、iPadOSなど各種OSに対応。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、ソーシャルメディア用コンテンツの保存、編集、転送に最適ライトプロテクト(書き込み禁止)機能対応:機械的な書き込み禁止スイッチがついているSDカードに対応。偶発的または不正なデータ削除、変更、上書きを防止するので、同じカードを複数のホストで使用する際に便利優れた互換性:SDHC、microSDHC、SDXC、microSDXCなどの大容量拡張SDカードに対応。別売アダプターとの併用によりminiSDの使用が可能。セキュアデジタルv3.0 UHS-I対応
用途 カメラのメモリーカードからパソコンへ頻繁に画像転送を必要とするフォトグラファーメモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送コンパクトなカードリーダーを必要とするモバイルユーザーや外出の多い業務に理想的 コネクタ形状 USB-A、USB-C 準拠規格 SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDHC、CF(タイプ2) インターフェース USB 3.2 Gen 1 保証期間 2年 対応メディア SDメモリカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ) RoHS指令(10物質対応) 対応
はがせる!ピタロングステッカー写真・動画 撮影禁止 A4 6面 ヒサゴ ¥ 1,198税込 ¥ 1,318
1袋(1シート×6面)
当日出荷
お客様へ直接言いにくいことを伝えられる、店頭で役立つ案内表示ステッカーです。
用途 日本語のほか、インバウンド需要にも対応できるよう訪日観光客が多い英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)の4か国語を表記。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。 材質 ホワイトPETフィルム 寸法(mm) 210×297 サイズ A4 文字内容 写真・動画 撮影禁止 取付方式 ステッカー ラベルサイズ(mm) 92×92 入数 1シート(6面付け) RoHS指令(10物質対応) 対応