文字内容構内撮影禁止 PHOTOGRAPHY PROHIBITED ON PREMISES
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)600×300
質量(g)200
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
文字内容撮影禁止
取付方式穴2(上下各1)
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番814-9316
寸法(mm)680×400×0.8
質量(kg)1.7
日本緑十字社品番108260
1枚
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー
材質塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)85×107
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
工場・美術館・展示場、企業の開発部や研究所など、撮影を禁止したい場所の入り口でスマートフォン・携帯電話のカメラレンズ部分にシールを貼り、撮影を禁止します。
シールを剥がすと「VOID」の文字が残り、剥がしたことが一目で分かります。
カメラのレンズ部分には糊がつかないようになっています。
使用後は付属のクリーニング用シールで汚れを取ることができます。
サイズ(mm)(カメラレンズ貼り付けシール)W30×H20mm(剥がし用ベロを除いた場合、H12mm)、(クリーニング用シール)W35×H40mm
危険防止のための標識です。
用途立入禁止区域・場所への設置として
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴あり
寸法(縦×横)(mm)600×300
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
こんなお得な商品も!
安全標識 JIS対応
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
お客様へ直接言いにくいことを伝えられる、店頭で役立つ案内表示ステッカーです。
用途日本語のほか、インバウンド需要にも対応できるよう訪日観光客が多い英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)の4か国語を表記。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。
材質ホワイトPETフィルム
寸法(mm)210×297
サイズA4
文字内容写真・動画 撮影禁止
取付方式ステッカー
ラベルサイズ(mm)92×92
入数1シート(6面付け)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1シート×6面)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
こんなお得な商品も!
標識 立入禁止
モノタロウ
¥589
税込¥648
「MAF500」は、懐かしい平成レトロな雰囲気の写真をだれでも簡単操作で撮影することができます。オートフォーカス機能を搭載し、最短約10cmまでの接写に対応しています。デジタルズームで4×での写真撮影ができ、92gの軽量設計です。SNS映えするレトロ感のある写真撮影、スマホ禁止の修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。
セット内容カメラ本体 / リチウムイオン充電池 / ストラップ / 充電ケーブル / ポーチ / 取扱説明書兼保証書
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)92
レンズF2.2,f=3.73mm
有効画素数500万画素
機能【手振れ軽減】電子式 (静止画のみ)
記録媒体microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。
充電時間2時間
総画素数503万画素
本体サイズ(mm)100×60×20
ズームデジタルズーム4×
解像度【写真】5M、3M、【動画】1920×1080(30fps) / 1280×720(30fps)
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ) / JPEG (写真)
ホワイトバランスオート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯
撮影距離(m)静止画 : 0.1~, 動画 : 1~
セルフタイマーオフ, 2秒, 5秒, 10秒
スクリーン2.4インチ
ポートUSB Type-C ※高速充電に対応した充電器は使用できません。
イメージセンサー1/4型CMOS
USB3.0(5Gbps)接続マルチカードリーダー:1x SD、1x microSD、1x コンパクトフラッシュ(CF)ドライブスロットを搭載。1口のUSB-AまたはUSB-C経由で、3つのドライブスロットへ同時に読み取り/書き込み可能。マルチデバイス接続:30cm一体型ケーブルにUSB-CホストコネクターとUSB-Aアダプターを備え、各種ホスト機器との接続が可能なUSB - microSD/SDカードリーダー。コンパクトで軽量なデザインは、モバイルユーザーや外出の多い業務に理想的。ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android、iPadOSなど各種OSに対応。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、ソーシャルメディア用コンテンツの保存、編集、転送に最適。ライトプロテクト(書き込み禁止)機能対応:機械的な書き込み禁止スイッチがついているSDカードに対応。偶発的または不正なデータ削除、変更、上書きを防止するので、同じカードを複数のホストで使用する際に便利。優れた互換性:SDHC、microSDHC、SDXC、microSDXCなどの大容量拡張SDカードに対応。別売アダプターとの併用によりminiSDの使用が可能。セキュアデジタルv3.0 UHS-I対応
用途カメラのメモリーカードからパソコンへ頻繁に画像転送を必要とするフォトグラファー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送。コンパクトなカードリーダーを必要とするモバイルユーザーや外出の多い業務に理想的
コネクタ形状USB-A、USB-C
準拠規格SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDHC、CF(タイプ2)
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
保証期間2年
対応メディアSDメモリカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
最長7.5m / フルカーボンを採用し、最高クラスの軽さと安定性を実現。便利なアクセサリー類がセットになったコンプリートモデル。従来のグラスファイバー製に比べ、更に軽量化。持ち運びをより便利に。長く伸ばした際の安定・高剛性が高くなりました。外観も一段と美しく、高級感にあふれる仕上がりになりました。屋根上、屋根裏などの高所点検業務/ドローン禁止地域での空撮写真・映像撮影/各種スポーツの高所俯瞰映像分析/イベント時の高所定点カメラ/水中撮影、水中点検など様々な現場・用途でお使いいただいています。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚(伸縮式)、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド:フルカーボン
質量(kg)約3.6
長さ(m)最長約7.5、収納時約1.55
取付部カメラ:自由雲台装着
縮長(mm)1550
耐荷重(g)300以下(伸縮三脚を使用した場合の耐荷重です。通常三脚とは異なります。)
継本数(本)6
1セット
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
関連キーワード