ワーキングウェア (233) 防寒用手袋 (13) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン 翌々日出荷
防水効果があり、撥水効果に優れます。水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に。硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。
用途 コンクリート、木部などの防水・水漏れ防止に。 材質 合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水 色 透明(クリア) 使用工具 ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、ローラートレイ、まぜ棒など。 乾燥時間(時間) 【夏期】1~3【冬期】3~5 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 【夏期】4~【冬期】6~
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの9種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 ダークブラウン 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの8種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 オリーブグリーン 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの7種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 ランプブラック 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの6種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 トープグレー 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの5種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 レグホーンベージュ 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの4種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 ミルクバニラ 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの3種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 ニューホワイト 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの2種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 ホワイトグリーン 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの16種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 インディゴブルー 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの15種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 パウダーブルー 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの14種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 クロッカス 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの13種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 チェリーレッド 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの12種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 マローピンク 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの11種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 セピアブラウン 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン 翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの10種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水 色 コルクブラウン 種類 合成樹脂塗料(水系) 標準重ね塗り回数(回) 1 乾燥時間(時間) 【夏期】約2【冬期】約4 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2 ) (200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分) 光沢 ツヤ消し RoHS指令(10物質対応) 対応
落書き防止スプレー 日本緑十字社 4日以内出荷
塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなどを強力にはじき、落書きを防止します。両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくく、貼り紙を防止する効果もあります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途 シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機などの金属面の落書き防止や貼り紙防止に。塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止や貼り紙防止に。 仕様 丸吹き専用 トラスコ品番 147-9762 材質 常温硬化型速乾シリコーン混和物(エアゾール製品) 色 透明 タイプ スプレー 容量(L) 0.4 内容量(mL) 400 時間 効果を発揮し始めるまでの時間:約24時間以上(冬期~20℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 180mL RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2 ) 約0.5~0.7 危険物の性状 非水溶性
黒板塗料スプレー 日本緑十字社 翌日出荷
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途 鉄製・木製黒板の塗り替えに。 トラスコ品番 107-2590 材質 主成分:アルキッド樹脂・アクリル樹脂ワニス・添加剤・溶剤・液化ガス 色 緑(つや消し) 容量(mL) 300 高さ(mm) 188 タイプ うすめ液不要タイプ 乾燥時間(分) (20℃)15~30・(冬期)30~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) 57 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 0.7~1.2
COOLIFY 2Sネッククーラー [ Desert Titanium ] TORRAS 5日以内出荷
COOLIFY 2Sは、アプリ操作や最大28時間の長時間稼働を実現し、充電しながらの使用も可能な次世代のネッククーラーです。耐久性の高い素材を使用し、持ち運びにも便利な専用ケースを同梱。夏は8040mm2 の冷却面積で瞬時に涼しさを提供し、冬は首元を温める加熱技術で快適さを維持します。柔軟なシリコン素材により首元にフィットするデザインで、ジョギングやサイクリングなどのアクティブなシーンでも快適に使用できます 。アプリを使用して直感的に操作可能最大28時間の長時間稼働充電しながらの使用が可能耐久性の高いLG 5007FN素材を外装に使用専用ケースを使用して持ち運びが簡単で便利半導体技術を活用した冷却加熱機能瞬時に涼しさを提供する8040mm2 の冷却面積冬には首元を暖める加熱技術搭載温度制御技術で常に快適な温度を維持国際的な賞を受賞:レッドドット賞、アメリカン・ミューズ・デザイン金賞、パッケージング-IF賞
セット内容 クリーナー、USB-C to Cケーブル(1m)、保護ケース 対応OS Android 8.0以上 / iOS 10.0以上 充電時間(時間) 2.5 バッテリー容量(mAh) 2500× 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 PSE、VCCI、CE、FCC、RoHS、DOE、CP65、KC Bluetooth 5.2 LE 稼働時間(時間) 最大28 充電端子 USB Type-C
水性コンクリート・トーン アサヒペン 翌々日出荷 から 3日以内出荷
ハケ・コテバケで施工、手でも塗れる、屋内外用の水性塗料。簡単に無機質感やコンクリートのような風合いを出すことができます。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。ハケ、コテバケで施工できます。手でも塗れます。
用途 屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、カベ紙、ビニールカベ紙、せんい壁などの塗装・施工などに。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、防藻剤、防カビ剤、水 種類 合成樹脂塗料 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 【夏期】2時間【冬期】4時間 塗回数 2回塗り
ユニパックシリーズ 専用シンナー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(16L)
3日以内出荷
ユニパックネオシリーズのエアースプレー及びエアレススプレーで塗装時の希釈シンナーとしてご使用ください。季節・気温により使い分けいただけるように4種類からお選びください。ユニパック500 シンナー ・・・ 主に春・秋季用 気温:10℃~30℃ユニパック501スローシンナー ・・・ 夏季用 気温:25℃~30℃以上ユニパック502クイックシンナー ・・・ 冬季用 気温:0℃~10℃ユニパック503冬用シンナー ・・・ 冬季用 気温:5℃以下※はけ・ローラー塗装の場合は塗料用シンナーA(新)をお使いください。※はけ・ローラー塗装の際、塗装器具の洗いはユニパック専用シンナーかラッカーシンナーをご使用ください。
用途 【用途】ユニパックネオシリーズのエアスプレー/エアレススプレー時の希釈シンナー 荷姿 16kg石油缶 危険物の類別 第四類 危険物の数量 16000mL RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状 非水溶性
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途 電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm) 0.2 使用温度範囲(℃) -10~80 定格電圧(V) 600 JIS規格 JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%) 175 粘着力(N/10mm) 1.6 引張強度(N/10mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁破壊強度(kV/mm) 49
防寒手袋ホットエースプロ ワンタッチタイプ おたふく手袋 6日以内出荷
空気の層で高い保温性を実現しました。防水、撥水仕様です。インナーフリースであたたかく肌触りが良い手袋です。
用途 冬の一般作業やスポーツなどに。 トラスコ品番 217-8363 材質 本体:ポリエステル・塩化ビニール・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレン 色 ブラック迷彩 サイズ M 全長(cm) 25 中指長(cm) 8 耐熱温度(℃) 59 手のひらまわり(cm) 23 RoHS指令(10物質対応) 対応
豚本革手袋F-829(内綿付) 富士グローブ 当日出荷
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。インナー内綿付で夏はサラサラ、冬もヒヤッとしません。
用途 電気配線、組立作業に。 その他 【当て】なし トラスコ品番 855-5150 材質 豚本革、インナー:綿布 厚さ(mm) 0.7 色 ホワイト サイズ M 全長(cm) 21.5 中指長(cm) 7.3 手のひらまわり(cm) 21.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 袖口仕様 マジック
ラッカースプレーMAX 容量:0.3L サンデーペイント 当日出荷
特定化学物質障害予防規則適用外です。強靭な塗膜が美しいツヤを長期間保ちます。環境配慮型のアクリルラッカースプレーです。
用途 鉄部、自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などに。木部、工作品などに。 容量(L) 0.3 主な用途 鉄部、木部、工作品 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 危険物の性状 非水溶性
水性多用途ペイントマットカラー ハケ付 アサヒペン 翌々日出荷 から 3日以内出荷
塗装に便利なハケ付き容器を使用しています。毛はナイロン製で太さ0.1mm、軸はPP軸を採用し硬いので塗りやすく・書きやすい。抗菌効果があります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。シックハウス対策品 F☆☆☆☆取得。
用途 木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面。 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、HALS、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、水 寸法(mm) ミニ刷毛:約全長/73(毛/20、軸/53) 容量(mL) 50 質量(g) 約85 種類 合成樹脂塗料(水系) 塗り面積(m2 ) 標準:約0.3~0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約34×34×92 主な用途 木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面 乾燥時間(時間) 約夏期/2・冬期/4 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ツヤ消し、抗菌、低臭 塗回数 標準:1
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN 5日以内出荷
冬に欠かせない発熱機能Renogy 24V 200Ah リン酸鉄リチウムイオウバッテリーは、内蔵の高温管理システムは自動で作動し、低温時に標準の加熱バッテリーよりも2倍速く温まります。これにより、バッテリーの充電を維持し、寒冷な環境での中断のない性能を保証し、バッテリーの寿命を延ばします。長寿命および軽量化でより便利Renogyの200Ahリチウム鉄リン酸バッテリーは、EVグレードA+のバッテリーセルで構成されており、優れたエネルギー密度、深い放電能力、および高速充電速度を特長としています。RenogyのLiFePO4バッテリーは、5000回以上のディープサイクルサイクルを超える優れた寿命を確保して、この注目すべき特徴により長寿命かつ信頼性の高いパフォーマンスを提供し、様々な希望に答えられます。大容量も持ちながら重さわずか40.2kg、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。トリプルBMS保護&低温カットオフRenogyの24V 200Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプル信頼性のBMS保護機構を搭載しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電に対して100%完全な保護を提供します。また、低温カットオフ機能と正確なバランシングが最適化されており、0℃以下では充電を停止し、20℃以下では放電を停止して、極端な低温環境でのバッテリーの損傷や劣化を防ぎます。Renogy 24V 200Ahバッテリーは、自動車グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流200Aおよび連続放電電流200Aが確保されており、12V 200Ah鉛バッテリーより87%のコストパフォーマンス向上を実現します。優れたエネルギー効率と耐久性で、信頼性の高い電力供給を提供します。エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、乾燥機などの幅広い家電製品を使用できます。Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 200Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。Core LT シリーズ24V 200Ahバッテリーは、バッテリーパックの全体的な容量、寿命、充電効率を最適な状態に維持するために、個々のセルの容量と電圧のバランスを自動的に調整します。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。2直列4並列接続により、最大8個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能で、常に安心のサポートを提供します。
寸法(mm) 522×268×219 質量(kg) 40.2 タイプ バッテリーセル:リン酸鉄リチウム/角型セル 温度範囲(℃) 充電:0~ 55、放電:-20~ 60 接続方法 直列と並列接続 (2S4P) 保護等級 IP65 公称電圧(V) 25.6 寿命 5000 サイクル (80% DOD)(0.5C、25° C) バッテリー容量(Ah) 200(0.5C、25℃) ボルト(mm) 端子:M8×1.25×15 トルク(N・m) 推奨端子:10~12 充電電圧(V) 29 充電電流(A) 最大連続:200、推奨:100 保存温度範囲(℃) -25~65 使用電圧範囲(V) 20.0~29.2 動作湿度(%) 10~95 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA 最大放電電流(A) ピーク:390@5s、連続:200 取扱説明書 (10.63MB)
naxパテ クルツR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途 〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕120:中間用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg) 3.5 荷姿 印刷丸缶 対応 naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤 ポリパテうすめ液 危険等級 Ⅲ 膜厚(mm) 4 以内 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 希釈率(%) 3 以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.58MB) 研磨 パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
naxパテ クルツR 80(厚付けタイプ) ニッぺ(日本ペイント) ¥ 8,798~税込 ¥ 9,678~
1缶(3.5kg)
3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR80(厚付けタイプ)は特に研磨作業性にすぐれた厚付けタイプです。へら伸び切れに優れ、成形しやすい特長があります。他にクルツR120(中間タイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途 〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕80:厚付け用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg) 3.5 荷姿 印刷丸缶 対応 naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤 ポリパテうすめ液 危険等級 Ⅲ 膜厚(mm) 8 以内 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 希釈率(%) 3 以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.58MB) 研磨 パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR 120(中間)は、薄付け仕上げと厚付け板金の両用使用が可能な中間タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途 〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕120:中間用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg) 3 荷姿 印刷丸缶 対応 naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤 ポリパテうすめ液 危険等級 Ⅲ 膜厚(mm) 4 以内 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 希釈率(%) 3 以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.58MB) 研磨 パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
naxパテ チヂマンR カーボン60 ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR カーボン60は、カーボンファイバーを配合した厚付けタイプの板金パテです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。60は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途 〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕カーボン60:厚付け用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg) 2 荷姿 印刷丸缶 対応 naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤 ポリパテうすめ液 危険等級 Ⅲ 膜厚(mm) 20 以内 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 希釈率(%) 3 以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.58MB) 研磨 パテ研ぎ:面出し P60/面調整 P80~120
naxパテ チヂマンR 180(細地タイプ) ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR 180(細地)は、作業性に優れた仕上用タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途 〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕180:細地用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg) 3 荷姿 印刷丸缶 対応 naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤 ポリパテうすめ液 危険等級 Ⅲ 膜厚(mm) 3 以内 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 希釈率(%) 3 以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.58MB) 研磨 パテ研ぎ:フェザーエッジ P320/面出し P180/面調整 P240
naxパテ クルツR 180(細地タイプ) ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR180(細地タイプ)は特に研磨作業性に優れた仕上用タイプです。きめが細かく巣穴ができにくく、吸い込みが少なく仕上げ向上に役立ちます。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR120(中間タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途 〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕180:細地用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg) 3.5 荷姿 印刷丸缶 対応 naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤 ポリパテうすめ液 危険等級 Ⅲ 膜厚(mm) 3 以内 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 希釈率(%) 3 以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.58MB) 研磨 パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ) ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR 80(厚付け)は、高い作業性を誇る厚付けタイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途 〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕80:厚付け用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg) 3 荷姿 印刷丸缶 対応 naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤 ポリパテうすめ液 危険等級 Ⅲ 膜厚(mm) 8 以内 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 希釈率(%) 3 以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.58MB) 研磨 パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
天然ゴム背抜き手袋 蓄熱冬用ソフキャッチ おたふく手袋 当日出荷 から 6日以内出荷
繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。コーティング部はフィット性とグリップ力に優れた天然ゴムクレーターパーム仕様です。
用途 冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに 材質 手袋:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン コーティング部:天然ゴム 厚さ(mm) 2 色 ヘザーグレー ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
ラッカースプレーMAX 容量:0.3L サンデーペイント 当日出荷
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBK、鉛などの有害物質を使用しない高機能アクリルラッカースプレー。
トラスコ品番 338-4708 材質 アクリル樹脂系ラッカー 容量(L) 0.3 塗布面積(m2 ) 約0.4~0.5 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 指触乾燥時間(時間) 約15分(20℃)、約30分(冬) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
ラッカースプレーMAX 容量:0.3L 丸吹 サンデーペイント 当日出荷
特定化学物質障害予防規則適用外です。強靭な塗膜が美しいツヤを長期間保ちます。環境配慮型のアクリルラッカースプレーです。
用途 鉄部、自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などに。木部、工作品などに。 材質 アクリル樹脂系ラッカー 容量(L) 0.3 塗布面積(m2 ) 約0.4~0.5 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 指触乾燥時間(時間) 約15分(20℃)、約30分(冬) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
ニッペ クリンカラーWエポ 速乾プライマー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷
強化コンクリート面や磁器タイル面などの付着し難い素材や幅広い既存塗膜に対応可能な高性能水性床用プライマーです。各種下地への付着性 一般コンクリート・モルタルだけでなく、機械押えされた緻密仕上げのコンクリート、強化コンクリート、磁器タイルに対しても優れた付着力を発揮します。幅広い塗り替え適性 各種塗膜との付着性にすぐれ、塗り替え用途にも適しています。水性速乾タイプ 水性塗料ですが乾燥が早く、冬場の施工にも安心です。環境配慮 水性塗料なので臭気が少なく、鉛・クロムを一切配合していません。また「厚生労働省による室内濃度環境指針13品目」も含まないので、安全性が高く、環境にもやさしい塗料です。上塗り塗料適用性※ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーの上塗り塗料は下記塗料が適用します。・ニッペ クリンカラーAベスト・ニッペ クリンカラーWベスト・ニッペ クリンカラーWハードトップ・ニッペ クリンカラーEベスト・ニッペ クリンカラーEワン・ニッペ クリンカラーUベスト・ニッペ クリンカラーUファイン・ニッペ クリンカラーU水性荷姿12kgセット・・・主剤 6kg(半切缶)/硬化剤 6kg(石油缶)3kgセット ・・・主剤 1.5kg(ポリ容器)/硬化剤 1.5kg(ポリ容器)
用途 新設・改修など各種床面の下塗り用として適用下地・コンクリート・モルタル・緻密仕上げのコンクリート(機械押え)・強化コンクリート・陶磁器質床タイル・既設密粒アスファルト既存塗膜との付着性※下記塗膜との付着性は良好です。・溶剤形アクリル樹脂系床用塗料・水性アクリル樹脂系床用塗料・溶剤系エポキシ樹脂系床用塗料・厚膜系エポキシ樹脂系床用塗料・溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料・弱溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料・水性ウレタン樹脂系床用塗料 仕様 ポットライフ(23℃/時間):2、塗り重ね時間(23℃/時間):4時間以上~48時間以内、重金属フリー:鉛・クロムフリー 色 主剤:乳白色、硬化剤:淡黄色 主成分 エポキシ 主な用途 各種床面、コンクリート、磁器タイル、モルタル 希釈剤 無希釈 塗布方法 中毛ローラー 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性2液 混合比 主剤:硬化剤=1:1(重量比) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 関連資料 商品カタログ(0.76MB) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 取扱説明書 (0.02MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.1~0.25 塗回数 1 塗料タイプ 非トルエン・キシレン
水性人工木ウッドステイン アサヒペン ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1個(0.8L)ほか
3日以内出荷
水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。クリヤは2回塗りで、紫外線吸収剤配合なので、人工木を劣化から守ります。
用途 人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般 成分 合成樹脂(アクリル)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水 色 透明(クリヤ) 種類 合成樹脂塗料(水系) 塗り面積(m2 ) 標準塗り回数:2 主な用途 人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般 乾燥時間(時間) 夏季:2/冬期:4 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防カビ、防藻 塗り重ね可能時間(時間) 夏季2~3/冬期4~5
USB充電ができるソーラーセンサーライト DAISHIN(大進) 当日出荷 から 6日以内出荷
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品 取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式 OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 センサー感知方式 赤外線探知方式 センサー探知範囲 最長7m 設置方式 ねじ止め 設置場所 屋内/屋外 (防雨構造) RoHS指令(10物質対応) 対応 点灯時間 約15秒固定 電球の種類 LED