「冬靴」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防寒長靴 ガラス繊維底 セミ胴太 ジェイワークスプランニング防寒長靴 ガラス繊維底 セミ胴太ジェイワークスプランニング
4,798税込5,278
1足
7日以内出荷
*ガラス繊維配合の靴底で冬道に強い!*冬暖かい4mmウレタンインナー。*カバー付きで雪かき等の作業時に雪・水滴などが入りにくい。*筒回りがゆったり履きやすいセミ胴太仕様。*雨の日はレインブーツ、雪の日はスノーブーツとして使える。
用途冬の作業現場などに。寒い日のアウトドアレジャー・お出かけに。雪かきや雪道の歩行に。材質甲皮の使用材:合成ゴム、裏布:ウレタンインナーブラック×グリーン質量(g)片足(Lサイズ):(約)720種類底材:合成底高さ(cm)約35(Lサイズ)履口回り(cm)(約)44.5(Lサイズ)靴タイプ長靴
is-fit サラン インソール モリトis-fit サラン インソールモリト
649税込714
1足
11日以内出荷から14日以内出荷
●通気性/抗菌防臭性●サラン繊維をハニカム構造にすることで適度なクッション性を実現しました。●三層構造で空気の層をつくっていますので、夏は爽やか、冬は暖かに靴中を保ちます。
ふとん乾燥機 スマートドライ グレー 象印マホービンふとん乾燥機 スマートドライ グレー象印マホービン
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
「マットなし・ホースなし」パッと開くだけでセットが簡単。折りたたむだけで片付けも簡単。アタッチメント不要。急ぎの衣類や靴の乾燥に便利な角度調整ノズル。吹出口の角度が乾燥させたいものに合せて調整できます。収納しやすいコンパクト設計コース一覧。ふとん乾燥・・「冬」「夏」「ダニ対策」、ふとんあたため・・「お急ぎ」「しっかり」、衣類・靴乾燥・・「温風」「送風」「羊毛」「羽毛」「綿」「化学繊維」などのふとんを乾燥。※ふとんの素材の耐熱温度を確認してからご使用ください。残り時間を1分単位で表示「デジタルタイマー」「ふとん検知センサー」つき。掛けふとんが本体にかぶさった時、音とタイマー表示でお知らせし、運転を停止します。
ふとん乾燥機 スマートドライ ホワイト 象印マホービンふとん乾燥機 スマートドライ ホワイト象印マホービン
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
「マットなし・ホースなし」パッと開くだけでセットが簡単。折りたたむだけで片付けも簡単。アタッチメント不要。急ぎの衣類や靴の乾燥に便利な角度調整ノズル。吹出口の角度が乾燥させたいものに合せて調整できます。収納しやすいコンパクト設計コース一覧。ふとん乾燥・・「冬」「夏」「ダニ対策」、ふとんあたため・・「お急ぎ」「しっかり」、衣類・靴乾燥・・「温風」「送風」「羊毛」「羽毛」「綿」「化学繊維」などのふとんを乾燥。※ふとんの素材の耐熱温度を確認してからご使用ください。残り時間を1分単位で表示「デジタルタイマー」「ふとん検知センサー」つき。掛けふとんが本体にかぶさった時、音とタイマー表示でお知らせし、運転を停止します。
メリノ ペダックメリノペダック
1,898税込2,088
1ペア
6日以内出荷
トップシートはなめらかな肌触りのメリノウールを100%使用。メリノウールの天然の保温機能・湿度調節機能により、冬は暖かく夏は涼しく、年間を通して靴内を快適に保ちます。着用時は厚さ2mm以下と薄く、靴内を圧迫せず様々な靴に使えます。裏面に滑り止めのドット加工をし、靴内でのフィット感を高めました。
用途冬は暖かく夏は涼しいメリノウールインソール材質表示表面=メリノウール100%、裏面=ラテックス(滑り止めのドット加工)対象パンプス・ビジネス・カジュアル・ブーツ・アウトドア・安全靴・作業靴・長靴
『靴の脱臭乾燥剤』くまモンフレッシューズ 寿産業『靴の脱臭乾燥剤』くまモンフレッシューズ寿産業
1,298税込1,428
1組
5日以内出荷
雨や雪、汗による悪臭・カビ・型崩れなどのトラブルに役立つ靴の乾燥剤。中に入れて多くだけで湿気や雑菌から靴をガードしてくれます。天日干し、冬はストーブやこたつなどで乾かせば吸収力がよみがえり、3年以上繰り返しお使いいただけます。
18-8 業務用抜型 冬 SUGICO(スギコ)18-8 業務用抜型 冬SUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●型:冬 靴●コード番号:AB9247アズワン品番67-2422-20
家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg ベルソス家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kgベルソス
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。
用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。付属品取扱説明書(保証書)質量(kg)12消費電力(W)720電源AC100V 50/60Hz容量(kg)2.5コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×578運転音(dB)52
スノーブーツ KH38003 ダテハキスノーブーツ KH38003ダテハキ
8,598税込9,458
1足
4日以内出荷から6日以内出荷
暖かく凍結路面に強い北海道メーカーの冬靴です。軽量かつ断熱性、クッション性のある素材でソールが作られているので、全体的に重量が軽く、歩きやすいです。接地面から3cmまで水につけても3時間耐えることができます。また、不要な際は折り畳んでおくことも可能な強力なスパイクを搭載しており、凍結路面でこのスパイクが地面に食い込むことにより滑りづらくなっているので、雨雪時の外出にも役立ちます。履き口から奥8cmまでにはボア素材が、さらにその先からつま先までは防寒断熱素材が使われているので、くつ内部の暖かさが保たれます。また、履き口はゴムで止める仕様なので、脱ぎ履きをスムーズに行えます。さらに、通常のブーツ丈は17cmありますが、履き口を折りたたむことでショート丈にすることもできます。
用途凍結路面や雪道での歩行に。冬に履く靴に。仕様スパイク:折り畳み式機能軽量、断熱性、クッション性、耐滑丈(cm)靴:約16防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能ヒール(cm)約3履口回り(cm)約30靴タイプブーツストーム(cm)約2
スノーブーツ KH12738 BL ダテハキスノーブーツ KH12738 BLダテハキ
8,598税込9,458
1足
6日以内出荷
暖かく凍結路面に強い、北海道メーカーの防寒ウレタンブーツです。不要の際は折りたたむことができるWグリップスパイクを搭載しており、このスパイクが凍結路面に食い込むことで滑りにくくなります。接地面から3cmまで水につけても3時間耐えることができます。インナーには吸湿発熱素材を使用してるため、厳しい寒さでも足元を暖かくしてくれます。
用途凍結路面や雪道での歩行に。冬に履く靴に。仕様スパイク:折り畳み式厚さ(mm)5ブラック機能吸湿発熱、防寒、耐滑丈(cm)靴:約27防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能ヒール(cm)約3.5履口回り(cm)約34靴タイプブーツストーム(cm)約2
抗菌メッシュインソール 黒 婦人用 22.0~25.0 谷口化学工業所抗菌メッシュインソール 黒 婦人用 22.0~25.0谷口化学工業所
619税込681
1足
5日以内出荷
通気性・クッション性に優れたインソールです。裏地にサラン繊維を使用しているため、通気性に優れ、梅雨時や夏のムレやすい季節でも靴の中を快適に保ちます。ダブルラッセル構造がソフトなクッション性を保ち、足への負担を和らげます。また、空気層があるため、夏はひんやり、冬は暖かく、年中快適な靴内空間を保ちます。
材質ポリエステル、塩化ビニリデンサイズ(cm)22~25アズワン品番64-7731-46性別女性用
布団乾燥機 タイマー付き YAMAZEN(山善)布団乾燥機 タイマー付きYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要付属品くつ乾燥アタッチメント×2質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)760電源AC100V(50/60Hz)安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)電源コード(m)1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370取扱説明書(3MB)
クレハロン インソール 木原産業クレハロン インソール木原産業(1件のレビュー)
499税込549
1足
4日以内出荷
特殊加工繊維クレハロンによるメッシュ構造により、空気の層を生み出し、足の蒸れ感を解消します。消臭加工を施しているため、気になる足の臭いを解消します。 エアークッション構造 : 夏は涼しく、冬は温かく、ソフトな履き心地 消臭加工 : クレハロンシートの消臭機能で、靴の内部に発生する悪臭を軽減します クレハロン : 日本で靴が使用され始めた明治以降、靴内のムレ対策というのが問題とされてきました。当初へちま原料の中敷などが使われてきましたが、より通気性・クッション効果に優れた高機能「クレハロン」が1955年に発明され、以降50年有余年に亘りクレハロンを使用した中敷きが日本のロングセラー商品としてご愛用いただいております
機能消臭加工ベージュ材質塩化ビニリデン
さしこむだけのふとん乾燥機 ツインバードさしこむだけのふとん乾燥機ツインバード
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ふとん乾燥機は、花粉やアレルギー対策、景観などの理由で、ふとんを外に干せない場合の必需品。 即熱のセラミックヒーターにより、すぐに温風が吹き出します。 エアマットレスタイプなのでホースをふとんにさしこむだけ。 縦置きと横置きの両方ができるため、ベッドと床敷のそれぞれの高さにあわせて使い分けができます。 つまみ式のダイヤルで、モードや時間の設定を回すだけでかんたん操作。 季節に合わせた「夏モード」と「冬モード」の使い分けで快適におやすみいただけます。 熱気や湿気のこもる時期は夏モードで。 運転終了の60分前に自動的に「温風」から「送風」に切り替わり、さらっと仕上げます。 寒い時期やしっかりと乾燥をさせたい時は冬モードで。 運転終了まで「温風」を出してあたたかに仕上がります。気持ちのいい寝具で毎日ぐっすり眠れます。 香りが楽しめるアロマケース、靴乾燥用アタッチメント、ダニ対策機能、室内干しに役立つホースホルダー付。
電源コード(m)2付属品ふとんアタッチメント、くつアタッチメント、ホースホルダー、アロマケース寸法(mm)355×140×290質量(kg)2.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)550ヒーターPTCヒータータイマー時間120分温度ヒューズ113℃
シリカクリン 激取りMAX靴ドライ テクナードシリカクリン 激取りMAX靴ドライテクナード(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2枚)
予約販売
シリカクリン「激取りMAX靴ドライ」は、靴用に開発した乾燥、消臭効果の高い製品です。特許製法のシリカクリンを使用し、靴を素早く乾燥、嫌なニオイを取り除きます。良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。 スピード消臭約60分、速攻乾燥約2時間。(環境、条件により異なります。) 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能が靴を最適なコンデションにします。 吸湿してもベタつきません。 抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
用途靴の乾きにくい梅雨や冬等に。 カビに弱い革靴、ムレる事の多いスニーカー、作業靴などにどんな靴にも対応。材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲル寸法(cm)18×30.5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
静電・軽快安全靴 CF ミドリ安全静電・軽快安全靴 CFミドリ安全(6件のレビュー)
8,598税込9,458
1足
当日出荷
冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック足幅3E材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1形状ローカット種類静電安全靴機能静電気防止、クッション性、耐久性甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全長靴・長靴カテゴリ
関連カテゴリ