炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。また、寒冷作業でその真価を発揮し、F級(-60℃)まで対応。軽量・極低温でも硬化しない防護服です。
用途冷凍庫現場
仕様右腕部分にペン差し付
材質エクスファイアー難燃レーヨン混・織物
RoHS指令(10物質対応)対応
袖丈長袖
-60℃対応タイプです。冷凍冷蔵倉庫・冷凍船の庫内作業用に最適です。
色紺
機能防寒
生地(表地)綿100%、(裏地)アクリル100%厚地キルティング
袖丈長袖
-40℃対応モデル。衿フードイン仕様。左袖ペン差し付。両袖アジャストメントダブルカフス。肘当て。反射パイピング。フード付き。制電。3Dカット。撥水。強靭
混率(%)表:ポリエステル99・複合繊維(ポリエステル)1、裏:起毛トリコット、中綿:シンサレート
-60℃対応タイプです。冷凍冷蔵倉庫・冷凍船の庫内作業用に最適です。
色紺
機能防寒
裾廻り(cm)36
素材(表地)綿100%、(裏地)アクリル100%厚地キルティング
-60℃対応モデル。冷凍冷蔵庫での作業を分析することで生まれた防寒ウェア。冷気の侵入を防ぐ素材やデザインを追求する一方で、保温力を高めるための機能や工夫を装備。撥水加工も施しており、さらにメンテナンス性のよさにも配慮しています。アジャストメントダブルカフス。右ポケット内ペン差し付き。衿フードイン仕様。肘当て。吹き込み防止。制電。3Dカット。撥水。強靭
種別コート
色ブルー
混率(%)表:ポリエステル99・複合繊維(ポリエステル)1、裏:起毛トリコット、中綿:シンサレート
機能防寒、保温、撥水、制電、強靭
耐水圧2,000mm+目張り加工の、軽量・防水・防寒ウエア。中綿のボリュームを抑えた防水防寒が、リーズナブルな価格で実現。
仕様二重前立て、携帯電話収納ポケット、袖口アジャスター、内ポケット、背ネーム、目張り加工
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別コート
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿100gキルト
機能防水、防寒
生地タフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)
名入れ可(防寒)
保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒ブルゾンです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。
種別長袖ブルゾン
混率(%)表:ポリエステル100裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト)
機能防水、防寒
耐水圧(mm)3000
中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。
フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。
フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。
二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。
ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色ネイビー
仕様撥水加工
材質表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)
耐水圧(mm)5000
種別コート
質量(kg)1
裏ボアは極寒に挑むワーカーの強い味方。
股下(cm)76
仕様テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック
種別防寒パンツ
タイプ裾上げ不可
混率(%)表地/ポリエステル65・綿35、裏地/上半分:アクリルシープボア、下半分:ナイロンタフタ中綿80gキルト
機能防寒
生地ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
定番防寒コート。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工
自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別コート
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト
機能防寒、帯電防止素材使用、撥水加工、野帳対応
材質(中綿)ギャバ(120gキルト)
材質(裏地)ギャバ(ポリエステル起毛トリコット)
材質(表地)ギャバ(ポリエステル100%)
生地ギャバ
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可(防寒)
袖丈長袖
簡単にヘルメットの上からかぶせて締めひもで取り付けができます。耳部はメッシュの三角窓付で寒さを防ぎつつ聴音確保ができる安全設計です。表地には透湿、防風、防水、防汚性能に優れた「プロテインテックス」加工を施しています。裏地には軽くて暖か、快適なフリース生地を採用しています。冬季の屋外作業、冷凍庫内作業に最適です。フランジ付ヘルメットに適合します。
仕様調節用締め具ストッパー付
適合(ヘルメット)フランジ付タイプ(最大周長880mm以下)
材質表生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル
質量(g)60
タイプ調節用締め具ストッパー付、適合ヘルメット:フランジ付タイプ(最大周長880mm以下)
サイズフリー
価格を超えた、高機能防寒。
仕様氏名片布付、フード取り外し可能反射テープ、内ポケット、衿/二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、ペン差し付(左袖)
種別コート
材質ドットボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100
生地表地:ポリエステルツイル
中綿(g/m2)(身頃)180
サイズ豊富なミリタリーパンツ。脱ぎ着が楽な前ファスナー開き。
左右に付けた大型カーゴポケット。裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。
動きやすさとズボン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。
裾幅調整式で足首にジャストフィット。風の侵入を防ぎます。
混率(%)(表地・裏地・中わた)ポリエステル100、中綿入り
仕様ベルトループ、カーゴポケット、裾幅調節タブ
種別パンツ
生地ポリエステルツイル
-60℃対応モデル。冷凍冷蔵庫での作業を分析することで生まれた防寒ウェア。冷気の侵入を防ぐ素材やデザインを追求する一方で、保温力を高めるための機能や工夫を装備。撥水加工も施しており、さらにメンテナンス性のよさにも配慮しています。膝部分二重生地仕様。裾ファスナー。パンツハイウエスト。サスペンダー付き。ヒップ補強布付き。制電。3Dカット。撥水。強靭
種別パンツ
色ブルー
混率(%)表:ポリエステル99・複合繊維(ポリエステル)1、裏:起毛トリコット、中綿:シンサレート
股下(cm)75
機能防寒、保温、撥水、制電
材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
混率(%)【ツイル】ポリエステル100
材質ファスナー/フロント・裾:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
混率(%)【ツイル】ポリエステル100
股下(cm)75
-40℃対応モデル。ウエストアジャスター付き。制電。3Dカット。撥水。強靭
種別防寒パンツ
混率(%)表:ポリエステル99・複合繊維(ポリエステル)1、裏:起毛トリコット、中綿:シンサレート
股下(cm)75
サイズ豊富なミリタリージャケット。直接肌に触れる衿の内側にはフリースを付け、あったか感を高めています。
右胸ポケットにはフラップが付いているので貴重品の収納に便利です。
ウエストはゴム入りジャーリングで体にフィットし、袖口は幅調節式で手首にジャストフィットし、外気の侵入を防ぎます。
裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。
動きやすさとブルゾン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。
仕様右胸ポケット、ペン挿しつき左胸ポケット、内ポケット、左袖ポケット
種別長袖ブルゾン
混率(%)(表地・裏地・中綿・別布)ポリエステル100、中綿入り
生地ポリエステルツイル
1着
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
襟元ボアつきで暖かい。
綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能防寒
RoHS指令(10物質対応)対応
シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。
機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様
仕様内ポケット、袖口マジックテープ、アウトフード(ドローコード付)、再帰反射テープ(収納式)、二重前立て、ダブルポケット、袖ポケット、衿フリース、裾シャーリング
種別ブルゾン
素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー、金属ボタン
光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい、防水防寒。
仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、内ポケット
種別コート
材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100
機能防水、防寒
生地表地:リップストップ
特性シームテープ加工
生地性能透湿防水、耐水圧2000mm
ICWベストプロX用のチャージボトル、2本入り。何度でも使用することが可能。
冷凍時の膨張による変形を抑える補強バーを搭載。
衝撃に強いハードタイプ。
別売りのエネチャージ(ステンレス真空ボトル)にチャージボトル2本と保冷剤を入れて現場に持っていけば、1日使用することができる。
用途ワークアイテム(クーラー)。
材質ボトル/ふた:ポリエチレン・内ふた:シリコーンゴム
色色展開なし
サイズF
1個(2本)
¥1,290
税込¥1,419
欠品中
1双
¥9,405
税込¥10,346
当日出荷
面で密着&締め付けないので首に心地よくフィット。形状を変えられるアルミプレート入り。冷却温度28℃で冷えすぎない。氷水や冷凍庫・冷蔵庫で冷やしてお使いください。繰り返しご使用頂けます。
用途首を冷やし熱中症対策
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・アルミ
冷却時間●氷水:約8分●冷凍庫:約30分●冷蔵庫:約60分
エネチャージを2本収納可能。エネチャージのステンレス真空構造とEキューブの3層構造とエネポーチ本体の3層構造のトリプル構造で冷凍チャージボトルや冷凍ペットボトルを長時間保持させます。2個のエネチャージを入れることによりイスとして使用する事ができます。(垂直荷重テスト約200kgをクリア)
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に
材質●本体:ポリエステル●持ち手:PP
構造保冷三層構造:Peva膜・PE綿・スポンジ
本体質量(g)約1750
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ICEGやアイスマンベスト用の冷凍ペットボトルの保存に便利!。市販の保冷剤を入れることで保冷効果が高まります。
用途保冷用バッグ。
材質●表地・持ち手・収納袋:ポリエステル●裏地:アルミ蒸着シート●バックル:プラスチック
寸法(mm)高さ約320×幅約195×マチ約95
本体質量(g)約125
持ち手寸法(mm)左右約40幅
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)。アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。
セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm)
材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPU
色黒
サイズフリー(S~5L相当)
質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)28
着丈(cm)40.5
冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間
前身丈(cm)44
後身丈(cm)42
1セット
¥19,900
税込¥21,890
4日以内出荷
蛍光反射で昼夜問わずに安心とクールを両立、保冷剤は作業の邪魔になりにくい背中と両脇に装備しています。風通しのいい穴加工再帰反射布を使用しています。気温など環境等で異なりますが、保冷の持続時間は約1~3時間です。体に優しい温度で、比較的長時間、快適な作業が可能です。保冷剤を家庭用冷凍庫にて冷凍します(6時間以上)。両脇4本の調整用ベルトで保冷剤が身体に密着します。工事現場、工場、倉庫等での作業時に、熱中症予防に。材質/仕上:ポリエステル
仕様色:紺/黄蛍光反射 ウエスト(cm):120 寸法(mm):520×600 ラージサイズ(5L迄)対応、調整用ベルト付 コード番号:261-2444
アズワン品番65-3362-22
1セット
¥7,690
税込¥8,459
7日以内出荷
軽量かつ屈曲性・作業性に富んだ設計です。
用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業
足幅2E
機能抗菌・防臭・軽量・防寒・屈曲
色オレンジ
材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂
標準質量(g/片足)600(26)
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)27.5
適合温度(℃)-40まで
耐圧迫性荷重(kN)4.5
靴タイプ長靴
立体裁断で足にぴったりフィット。あったかバルーン(気泡構造)構造で靴下内部の保温効果を高めます。
用途冬場の屋外作業、アウトドア、冷凍庫作業等の寒冷所作業に
機能防寒
入数1足
指タイプ通常
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。
ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用
サイズ2XL
エスコ品番EA915GM-34
材質ナイロン、ポリエステル
適合温度(℃)約-45
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。
ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用
サイズL
エスコ品番EA915GM-32
材質ナイロン、ポリエステル
適合温度(℃)約-45
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
普段使用している長靴が、防寒長靴に早替わりするインナーソックスです。ディンプルタッチ構造で通気性抜群。断熱効果と裏フリースで足元が暖かい。上部は折り返し長靴に固定できるので、ズレにくい。
用途冬場の屋外作業、アウトドア、冷凍庫作業等の寒冷所作業に
材質合成ゴム、ポリエステル
色黒/赤
機能通気性、防寒
入数1足
指タイプ通常
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。
ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
袖口ジャージ絞り。ペンホルダー付。大型ポケット(ジャケット)。
厚みのある防寒手袋も収まる大型ポケット(ズボン)。(手袋別売)
脱ぎ着に便利なジッパー付。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用
サイズL
エスコ品番EA915GM-7
材質ナイロン、ポリエステル
色ネイビー
適合温度(℃)約-45
1個
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。
ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用
サイズXL
エスコ品番EA915GM-33
材質ナイロン、ポリエステル
適合温度(℃)約-45
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。
ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用
サイズM
エスコ品番EA915GM-31
材質ナイロン、ポリエステル
適合温度(℃)約-45
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
立体裁断で足にぴったりフィットします。あったかバルーン(気泡構造)構造で靴下内部の保温効果を高めます。
用途冬場の屋外作業、アウトドア、冷凍庫作業等の寒冷所作業に
材質合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
幅(mm)甲:105
寸法(mm)かかと丈:62
全長(mm)215
色ニット
サイズ女性フリー(22.0~24.0cm)
質量(g)55
1双
¥539
税込¥593
当日出荷
食品/食材を入れても安心安全な日本製の発泡スチロールケースに日本製のアルミパック保冷剤をセットしました。
どちらも製造現場の衛生面や精度を考慮し国内製造に拘っています。
発泡スチロールは清潔感のある淡いグリーン色、付属の紐はバラバラにならない溶着PPロープを付属。
保冷剤は35℃の環境下で程良い5℃を4時間もの持続能力を備えた長時間仕様です。
国内生産ながら大量生産による1箱単価の低コスト化を実現しました。
生鮮食品や冷凍食品などの食品/食材の運搬。
熱中症対策の空調服などに使われる交換用のアルミパック保冷剤やドライアイスの運搬。
弁当箱の保冷。
容量(L)4.45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180
内寸法(mm)220×150×135
質量(g)69(アイスボックス)、165(保冷剤)
寸法(mm)155×110×25(保冷剤)
材質【保冷剤】高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
付属品紐(溶着PPロープ)
仕様保冷剤:10
色淡いグリーン
素材発泡スチロール
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色紺
サイズフリー(S~LLまで対応)
材質メッシュポリエステル 100%
関連キーワード
1
2
次へ