冷凍庫で冷やしてお使い頂く氷タオルです。開封せず、冷凍庫へ入れて凍らせることでひんやり冷たいタオルとしてお使い頂くことが出来ます。スポーツイベントやレジャーでの夏の暑さ対策としてはもちろん、急な発熱時などに常時備えておきたいアイテムです。
材質【本体】綿、ポリエステル、レーヨン、他【成分】精製水、除菌剤(塩化ベンゼトニウム 他)、香料
寸法(mm)【タオル】260×260
色ホワイト
色(本体)ホワイト
1セット(20個)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
100%冷感繊維素材ですので、冷感を長く持って吸水率も強いです。熱中症対策でき、アウトドアと室内運動にも最適です。
それに、速乾性にも優れているので、タオルが乾きにくいという問題が発生しません。
98%紫外線をカットします。肌をしっかり守るため熱感を感じることが減ります。
また肌にやさしくて抗菌防臭機能を持っており、化学物質が付着していないのでデリケートな赤ちゃんや小さなお子様のお肌にも安心して使えます。
従来の綿素材よりこの特殊繊維は高強度で耐久性があります。特に、薄くて通気性がとても抜群で、吸収性も抜群です。化学的な臭いがなく、色落ちすることもないです。
軽く密封の高い防水袋入りです。どこにでも持ち運びができます。
用途室内・競技・ヨガ・アウトドア・スイム・海水浴・ジム・登山・畑仕事・建築業・公園・ピクニック・釣り・ジョギング・サッカー・運動会 他 多くのスポーツのお供になります。
材質ポリエチレン100%
質量(g)50
寸法(cm)約30×100
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
冷感剤入りなので、ヒンヤリします。使用後は洗濯し、普通のタオルとして使えます。
仕様寸法(mm):約200×230 クーリングタオルです肌のクールダウンに適しています 材質/仕上:綿100% 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください コード番号:106-1681
アズワン品番65-3359-12
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
アルコール・メントール配合で簡単除菌。使い捨てタイプでキャンプなどの屋外イベントでは大活躍します。おしぼりは厚手大判で拭きごたえがあり、繰り返しお使いいただけます。ゴルフ場、スポーツイベント、サロンでのおもてなしなど様々な業態でお使いいただけます。取り出しやすく収納しやすい50本整列包装タイプ。
材質レーヨン不織布、OPP
寸法(mm)200×250
1袋(50枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
レーヨン不織布でミント香料入りの厚手大判タイプのおしぼりです。。夏場に凍らせてご使用下さい。
材質レーヨン不織布
寸法(mm)280×260
1ケース(50枚×12袋)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ
材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)18
爽快感のあるライム系の香りとメントールで爽快仕上げのフェイシャル&ボディシートです。
180x400mmの大きいサイズで顔や首筋の汚れベタつきをしっかりと拭き取ります。
用途顔や体の汗や汚れ落とし、シャワーを浴びれない時などに。
成分水、エタノール、カキタンニン、チャ葉エキス、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラゼン、エチルパラベン、香料
質量(g)1750
種類冷却シート
シートサイズ(mm)180×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×195
積層枚数(シート)150枚
アズワン品番64-5137-86
1個(150枚)
¥6,190
税込¥6,809
5日以内出荷
水にぬらし、しぼって振るだけで、冷たいタオルに早変わり!
ぬるくなったら、タオルを再び振ることで、冷たさが復活します。
テイジンのCOOLSENSOR(R)EXを使用。
触れるとひんやり”接触冷感”素材。
UVカット効果付き。
アズワン品番64-3992-11
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
綿100%(コットン)の冷感剤を含んだメントールの香りの使い捨てウエットタオル(おしぼり)です。凍らせてご使用いただけます。
用途企業イベントのノベルティに。夏の暑い日や野外イベントに。熱中症対策や火照った体を冷やすのにお使いください。
成分精製水、エタノール、PG、dlカンフル、乳酸メンチル、 ポリヘキサメチレンビグアニジン、パラベン、香料
材質綿100%
種類【冷凍タオル】メントール
シートサイズ(mm)約200×230
本数200本
香りメントール
入数1ケース200本入
1箱(200本)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
個包装なので布タオルに比べて、交差感染のリスクを低減できます。
プレーンタイプの厚手のコットン不織布で、良い肌触りです。
ディスポタイプなので、布タオルのリユース製品に比べて清潔です。
用途入浴できない方への身体の拭き取り、皮膚に付着した便の除去、顔・手用、ご遺体の拭き取り
成分精製水・ベンザルコニウム塩化物・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
材質コットン・レーヨン
世界初の冷感機能生地「SHAKE&COOL」使用。吸水させ、絞って振るだけで、生地温度が低下します。
紫外線遮断率(UVカット)98%。紫外線保護指数(UPF)50+。抗菌仕様。洗濯機で洗えます。ポリマーや合成樹脂、防腐剤は一切使用していません。
混率(%)ポリエステル100
寸法(cm)30×110
四国今治産タオル地使用。
ポケットに保冷剤を入れて使用します。
保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用して下さい。(冷却効果約60分)
保冷剤なしでも使用できます。
炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)
電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)20
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18
感電保護クラスClass III
断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料メーカーチラシ(3.2MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
欠品中
のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く※冷却シート ※30℃の屋外使用時(日なた・日陰休憩含む)
シリーズビオレ
香り無香性
1個(5枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
水に濡らして絞って振るだけ!冷却効果持続!
材質ポリエステル
色ピンク
高さ(mm)300
質量(g)60
種類冷却タオル
横(mm)1200
1個
¥498
税込¥548
5日以内出荷
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
シェイク & クールを使用した冷感タオル&マフラー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズフリー
特性冷感、UVカット、抗菌
長さ(cm)約30×110
混率(%)ポリエステル100
冷凍庫で凍らせて繰り返しご使用いただけます。タオルやガーゼに直接包んでも、水濡れしません。薬品や冷凍品の搬送用として細かくすき間に敷きつめることができます。
冷凍室に常時入れて置いても、中のボールだけが凍り全体的には固まらない為、常にソフトな感触で使用できます。
アズワン品番0-6220-01
材質外装/ポリエチレン樹脂
寸法(Φmm)30
1セット(28個)
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
自然なひんやり感が気持ちいい冷却ジェルマット。45×45cmサイズ。ジェルの偏りを軽減し、床付き感の少ない独自の構造。省エネ対策に。布団やベッドの上に敷いて使用する。幼児やお年寄りなど意志表示が十分にできない方や、寝たきりの方、寝返りが十分にできない方に使用する場合は、必ず保護者の指導のもとで使用する。長時間連続使用すると、冷えすぎ等による体調不良を起こす場合があるため、注意する。エアコン等で室内を快適な温度にしてから使用する。冷たすぎる場合は、タオルをかけるなど調節する。冷凍庫や氷温室には入れないこと。ジェルが入っている袋は破らないこと。ジェルマット本体が汚れた場合は、中性洗剤を含ませ固く絞った布等で汚れを拭き取り、その後十分に乾燥させる。
材質ジェル本体/水、PVA、ポリエステル、防腐剤 中芯/ポリエステル 袋/ナイロン、ポリエチレン
質量(kg)1.5
サイズ(cm)幅45×奥行45×厚さ0.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
保温と冷却が可能のインスタントパック。、COLD:冷凍庫で1.5時間冷却しご使用下さい。、HOT:濡れたタオルで巻いて電子レンジで700Wで1分加熱し、揉んで熱を均等に広げご使用下さい。必要に応じて10秒ずつ加熱して下さい。、布などで巻いてご使用下さい。、持続時間約15分。、くり返し使用できます。
小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。
4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz)
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル
ローター種類ツーステージ
モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
搭載ドライブダイレクト式
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア
付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体のみ
質量(kg)10.9
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)150(5.3CFM)/180(6.4CFM)
モーター(W)390
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア
付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体+ケース(TA150GS)
質量(kg)10.9
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)180(6.4CFM)60Hz、150(5.3CFM)50Hz
モーター(W)390
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
1セット
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
長時間ク~ル枕!。およそ10時間の保冷時間です。二重構造で冷凍させてもカチコチになりません。抗菌性能のフィルムを使用しています。専用カバーの表面はタオル生地で肌触りがよく、防水素材ですので表面の結露でシーツをぬらしません。繰り返し使えます。
セット内容水、カルボキシメチルセルロース、プロピレングリコール
材質(外装)オレフィン系フィルム
寸法(mm)295×195
質量(g)1200
アズワン品番7-3556-21
保冷時間(時間)約10
洗濯方法(カバー)洗濯可/脱水可/乾燥機可
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
有名ブランドであるCHARMY Magica、リードがセットになり、オススメです。贈答用商品です。
用途贈答用、ノベルティ用に。
関連キーワード