16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個) 性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、ガラス 質量(g)28000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 記号フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852 扉開閉方式右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8 年間消費電力量(kWh/年)207 省エネ基準達成率(%)101 定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上が冷凍室、下が冷蔵室で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。 天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫として。冷蔵、冷凍、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所に。 種別直冷式 質量(kg)25 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 定格消費電力(W)電熱装置:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857 保証期間お買い上げ日より1年 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:55/55、電熱装置(霜取装置):4/4 冷媒R600a 冷媒封入量(g)31 断熱材シクロペンタン 年間消費電力量(kWh/年)203/203(50/60Hz) 定格内容積(L)86(冷凍室26、冷蔵室60)
1台
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながらも大容量。87L 2ドア冷凍冷蔵庫。冷凍庫を搭載しているので、氷やアイス、冷凍食品もしっかりと冷凍保存できます。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。
幅(mm)470 定格内容積(L)87(冷凍室:26、冷蔵室:61) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×500×845 質量(kg)約24 電源(V)AC100(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)202 冷却方式直冷式 温度調節8段階(切、1~7まで調整可能) 騒音値(dB)30 (50/60Hz共通) 冷媒ノンフロンR600a コード長さ(m)約1.8 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、清掃棒
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 87L
部屋の雰囲気になじみやすいシンプルなデザインとスリムボディは置く場所を選びません。高さ85cmのローデザインでお部屋を広く見せることができます。2Lペットボトル3本収納可能なすっきりポケットと、小物も整理しやすいドアポケットを装えています。上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。コンパクトながら冷凍室は24Lあり、ひとり暮らしや2台目にも収納力は十分です。耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができます。限られたスペースを有効活用できるだけでなく、ロータイプなので使いやすい高さに電子レンジが置け、作業効率アップにもつながります。汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。省エネ基準達成率は106%。
性能フリーザー:フォースター 質量(kg)23 ホワイト 奥行(mm)据付必要奥行寸法:634 外形寸法(mm)幅452×奥行534×高さ850 容量(L)【冷凍室】24 <24> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷蔵室】63 <54> ※< >内は食品収納スペースの目安 間口(mm)452 定格消費電力(W)電動機 50、電熱装置 55 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式直冷式 ドア数:2 霜取方法方式:手動 運転音約25dB※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 年間消費電力量(kWh/年)192 省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:106 定格内容積(L)87
1台
28,980 税込31,878
欠品中

Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 87L
セカンド冷蔵庫としても活躍できるコンパクトボディ。スリムで高さを抑えたコンパクト2ドア。3段ドアポケット、冷蔵ケース搭載。耐熱仕様:約100度で天面に電子レンジ等を設置可能。キズに強くお掃除もしやすい強化ガラス棚採用。
用途セカンド冷蔵庫やひとり暮らし、新生活に。冷蔵/冷凍/一人暮らし/新生活/事務所/小型/コンパクト/スリム/90Lクラス/87L/冷凍室/冷蔵室/パーソナル/1人暮らし/新生活/おしゃれ/スタイリッシュ/セカンド冷蔵庫/単身/学生/新社会人 性能フリーザー:フォースター 質量(kg)24.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:8 冷却方式直冷式 運転音(dB)約23 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×50.7×86.2 温度調節(ダイヤル)7段階 冷媒ノンフロンR600a 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)194 省エネ基準達成率(%)(2021年度)105 定格内容積(L)全:87、冷凍室:24、冷蔵室:63
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

霜取り不要のミニマムサイズ。121Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約39%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができます。耐熱性能天板電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター 質量(kg)34 ホワイト 容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:73 <58> ※< >内は食品収納スペースの目安 間口(mm)495 設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613 定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1140 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a 運転音(dB)約25 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)270 省エネ基準達成率(%)110(目標年度2021年度) 定格内容積(L)121
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

霜取り不要のミニマムサイズ。140Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約34%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができ、内食派の方にオススメの容量です。耐熱性能天板。電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター 質量(kg)37 ホワイト 容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:92 <74> ※< >内は食品収納スペースの目安 間口(mm)495 設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613 定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1253 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a 運転音(dB)約25 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)282 省エネ基準達成率(%)107(目標年度2021年度) 定格内容積(L)140
1台
41,980 税込46,178
欠品中

コンパクトながらも大容量。87L 2ドア冷凍冷蔵庫。季節や保存の量にあわせて調整できる7段階のダイヤルを採用。ドアを開けると庫内灯が自動点灯し夜でも庫内を明るく照らしてくれるので食品の出し入れがスムーズにできます。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。
付属品製氷皿、霜取用へら、卵ケース 質量(kg)約24 ホワイトウッド コード長さ(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×500×845 冷却方式直冷式 電源(AC100V)50/60Hz 運転音(dB)約28 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)202 定格内容積(L)87(冷媒室:26、冷蔵庫:61)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

エスケイジャパン冷凍冷蔵庫86L
1~2人暮らしにちょうどいい冷凍冷蔵庫。容量86L(冷蔵室61L、冷凍室25L)
仕様省エネ達成率(%):100 性能フォースター(冷凍-18℃、冷蔵3~6℃) 質量(kg)24.5 容量(L)全:86、冷蔵室:61、冷凍室:25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×497×845 冷却方式直冷式 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)192
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

付属品家庭用コンセント接続端子、シガーソケット接続端子 出力電圧(V)DC12/DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)6/3.5 設定可能温度(℃)-20~20 入力周波数(Hz)50/60
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭ではAC100V、お車ではDC12V/24Vを使って、場所をえらぶことなく気軽に飲食物を冷凍・冷蔵保存できる、スウェディッシュデザインの冷凍冷蔵庫。高い断熱性と、パワフルなコンプレッサーで急速冷却。1℃単位で温度設定(+10℃~ー22℃)ができます。USB差込口付き。スマートフォンなどの充電ができます。専用アプリを使用して、BluetoothやWi-Fiを介して、電源のON/OFF、庫内温度の確認・設定などができます。内容積は45リッター+30リッター。独立した2つの庫内で、それぞれ別々に温度設定ができます。350ml缶が最大117缶収納できます。
用途ドライブやキャンプ、バーベキュー、釣りなどのレジャーのおともに。家庭での2台目の冷蔵/冷凍庫として。ローリングストック用として。 電源(V)AC100/DC12・24 消費電力(W)59 本体質量(kg)27.8 冷却方式コンプレッサー方式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)892×495×472 使用環境温度(℃)16~43 設定可能温度(℃)10~-22 USBポート直流5V/2A 定格内容積(L)75
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

冷凍庫不足にさようなら!大容量で収納力アップ!。上開き型なので扉を開けても冷気が下に流れて逃げにくい為、大きな食材もしっかりと長期保存が可能。省エネ達成率100%。冷凍冷蔵切り替え式
付属品霜取りへら 冷却方式直冷式 冷媒R600a 省エネ基準達成率(%)100
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな食材や冷凍食品もまるごと収納が可能な冷凍庫。シンプルで使いやすい上開きチェスト型冷凍庫!冷気が逃げにくい上開きタイプ!冷蔵・冷凍切替機能付き 。
用途冷凍庫、冷蔵庫、セカンド冷凍庫(冷蔵庫)として。冷凍食品の大量保管に。 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×476×615 冷却方式直冷式 省エネ基準達成率(%)100 定格内容積(L)66
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

アイリスオーヤマスリム冷凍庫80L
真空断熱材を使用し庫内壁を薄くしたので、たっぷり保存できるのに狭い所でも設置できるスリム冷凍庫です。冷蔵庫のように前開き式で、庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgfなので、上部を有効活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996 ホワイト 質量(g)29000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 幅(mm)356 内容積(L)80
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

高品位メタルドア採用、インテリアに馴染むスタイリッシュデザインだからダイニング、リビング、書斎、寝室などどんなお部屋にもマッチ。 2台目の冷蔵庫としてはもちろん、9段階の温度設定で冷凍庫としても使える1ドアファン式冷凍庫です。 お部屋のレイアウトにあわせて扉の開閉方向を左右どちらでも自由に付け替えができるつけかえどっちもドア。 狭いスペースに設置してもドアの開閉がスムーズ。 プラズマクラスターイオンで除菌されたクリーンな冷気が庫内を循環し、除菌しながら美味しく鮮度を守ります。 トップテーブルは耐熱100度。 電子レンジを載せてご使用いただけます。
その他プラズマクラスター、耐熱100度トップテーブル、ガラス棚2枚+ケース1段 質量(kg)27 メタリックグレー 間口(mm)535 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×770 温度調節冷凍3段階、微凍3段階、冷蔵3段階 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機50/46、電熱装置100 ドアつけかえどっちもドア、ドア数:ドア RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)72<食品収納スペース目安51> 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×870、壁際設置した場合の壁からのスペース20mm以上
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷