1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AQUA冷凍庫
エコ商品
AQUAだけのファン式チェストタイプ(バスケット収納だから出し入れがしやすい!※2 国内家庭用ノンフロン冷凍庫において。2022年11月現在。メーカー調べ。庫内3段設計で、仕分け保存が簡単!。食材のサイズに合わせてバスケットや中仕切りを使い上手にフリージング。お掃除も簡単!。バスケットは簡単に取り外しができるので庫内の隅々までお掃除できます!。2モードセレクト 温度調節が可能(冷凍/冷蔵が選べる)。冷蔵室として使えば、野菜もペットボトルもたっぷり保存!。冷気で一気に急速冷凍。解凍時の旨味の流出を抑えます。※4。ドリップを抑える※4クイック冷凍。※3:「クイック冷凍」に設定時のみ。クイック冷凍運転中の約150分間においては、消費電力量が約15%程度(計算値)増加します。メーカー試験条件による。 ※4:牛肉サーロイン150gをラップ包装。通常冷凍とクイック冷凍との比較。外気温31℃、扉開閉なし。通常冷凍:ドリップ量3.1%、クイック冷凍:ドリップ量2.6%、メーカー調べ。お手入れしやすい!。ハイエンドガラストップテーブル
質量(kg)2 スノーホワイト 奥行(mm)据付必要寸法:600 外形寸法(mm)幅545×高さ870×奥行500 冷却方式直冷式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:59/67 年間消費電力量(kWh/年)185/185(50Hz/60Hz) グリーン購入法適合 定格内容積(L)100<87>
1台(100L)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

関連カテゴリ