23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫
エコ商品
仕様庫内灯(LED):2W 種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア) 材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス 高さ(mm)1060 奥行(mm)535 間口(mm)475 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)52/50 定格電流(A)1.1/1.0 本体質量(kg)約32.0 電源コード(m)約1.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510 運転音(dB)24 冷媒R600a/41g 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)192/190 グリーン購入法適合 定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

AQUA冷凍冷蔵庫
エコ商品
インバーター採用で家計にやさしい省エネ&静穏設計。整理しやすく買いだめもOK!3段※大容量冷凍室。フラット&スクエアデザイン【壁ピタ設置】※対応。オーブンレンジが置ける幅広・耐熱100℃テーブル。生鮮食品※の保存に便利フリーケース。LED庫内灯。ドアポケット(3段)。上部に取っ手があるからドアが開けやすい。丈夫なガラス棚を全段に採用。清潔にお手入れスタイリッシュなハンドルデザイン。棚の高さと奥行きを変えて冷蔵庫内を自由にレイアウト
質量(kg)45 マットホワイト 高さ(mm)1375 奥行(mm)601 容量(L)全内容積:201、冷凍室:68<45>、冷蔵室内容積:133<107>(内フリーケース13) 間口(mm)530 年間消費電力量(kW)258/258h(50Hz/60Hz) グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
18日以内出荷

ERECTA(エレクター)パンチングソリッド用棚板
エコ商品
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)180 グリーン購入法適合
1枚
45,980 税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
材質SUS304 種別組立式 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)500 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 均等積載量(kg/段)180
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ステンレスシェルフ用棚板
エコ商品
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
トラスコ品番456-5304 質量(kg)8.3 奥行(mm)460 間口(mm)1821 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)250 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ERECTA(エレクター)ソリッドシェルフ用棚板
エコ商品
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
奥行(mm)614 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)180 グリーン購入法適合
1枚
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
セット内容棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個) 耐荷重(kg/段)250(分散荷重) 棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ 棚段数(段)4 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 柱タイプPS1900
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)棚板(ステンレスエレクターシェルフ)
エコ商品
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 グリーン購入法適合
1枚
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ソリッドステンレスシェルフ
エコ商品
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係や製薬関係。 奥行(mm)614 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)180 種別組立式 ピッチ(mm)(棚板調整)25.4 最大積載量(kg)500 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

棚板SUS304 +アルミダイカストのコーナーが特徴 棚板 SUS304(18-8)ステンレス製1.2mm厚平板。 耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍、冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
奥行(mm)613 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 固定方法テーパー 材質(ポール)ステンレス 材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25.4 棚板内寸・奥行(mm)541
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

棚板SUS304 +アルミダイカストのコーナーが特徴 棚板 SUS304(18-8)ステンレス製1.2mm厚平板。 耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍、冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
奥行(mm)460 耐荷重(kg/段)250 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 固定方法テーパー 材質(ポール)ステンレス 材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。 仕様ボルトレス 材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG) グレー タイプ連結 耐荷重(kg/段)300 キャスターなし 均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
78,980 税込86,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。 仕様ボルトレス 材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG) グレー タイプ単体 耐荷重(kg/段)300 キャスターなし 均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

東芝356L3ドア冷蔵庫
エコ商品
使いやすい機能が充実した出し入れしやすいコンパクトタイプ。最上段の棚を手が届きやすい高さに設定したから最上段でも使いやすい。最下段は鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保した食品の出し入れが楽にできる冷蔵庫です。全棚薄型ガラス棚を採用し、お手入れも楽々。冷凍庫は整理しやすく取り出しやすい3段ケース(2段引き出し)。冗談は氷や生鮮食品、中断はホームフリージングする食品や冷凍食品、下段は500ml冷凍専用ペットボトルを縦における深さを確保しています。
仕様●据付必要奥行寸法(mm):681●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:164うち、チルドルーム15/野菜室:43(2段式)/冷凍室:54(3段式) 質量(kg)72 外寸(mm)幅600×奥行665(ハンドル・調節脚除く)×高さ1757 機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:74/74、電熱装置:130/130 ドア3 年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)330 グリーン購入法適合 定格内容積(L)356(冷蔵室204、野菜室70、冷凍室82) グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラマウント硝子工業フェザーグラスALKロール
エコ商品
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。 幅(mm)910 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)89 再生材使用使用
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝326L3ドア冷蔵庫
エコ商品
使いやすい機能が充実した出し入れしやすいコンパクトタイプ。最上段の棚を手が届きやすい高さに設定したから最上段でも使いやすい。最下段は鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保した食品の出し入れが楽にできる冷蔵庫です。全棚薄型ガラス棚を採用し、お手入れも楽々。冷凍庫は整理しやすく取り出しやすい3段ケース(2段引き出し)。冗談は氷や生鮮食品、中断はホームフリージングする食品や冷凍食品、下段は500ml冷凍専用ペットボトルを縦における深さを確保しています。
仕様●据付必要奥行寸法(mm):681●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:140うち、チルドルーム15/野菜室:43(2段式)/冷凍室:54(3段式) 質量(kg)68 外寸(mm)幅600×奥行665(ハンドル・調節脚除く)×高さ1643 機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:74/74、電熱装置:130/130 ドア3 年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)325 グリーン購入法適合 定格内容積(L)326(冷蔵室174・野菜室・70・冷凍室82) グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機冷蔵庫
エコ商品
2種の機能を切り替えて使える!。いたみやすい肉や魚は氷点下ストッカーで長く保存。生鮮食品を生のまま、凍らせずにおいしく長く保存することができる、三菱独自の機能です。生のまま長期保存ができるのは三菱だけ!(国内家庭用冷凍冷蔵庫において)。氷点下なのに凍らない「過冷却現象」を応用した三菱独自の機能で、。肉や魚を生のまま、おいしく長く(約3~7日)保存できます。ドリップを抑制しておいしさをキープ!。冷凍による細胞破壊がないため、ドリップの流出が少なく、おいしさが長持ちします。食材の変色を抑制。チルドや冷蔵室より低温なので、変色を抑えて鮮度が長持ちします。まとめ買いで一度に保存。いたみやすい肉や魚も特売日に買いだめておけるので、買い物回数が減って家事をラクにする手助けに。生のままサクサク調理。鮮度が長持ちするから、すぐに使い切る必要がありません。毎日の献立が立てやすく、生のままだから解凍の手間も省くことができます。小物コーナー。中身が見やすく、取り出しやすい。迷子になりやすい小物も、便利に保存できます。ビッグフリーザー。まとめ買いした冷凍食品もたっぷり入る大容量。大物は下段、小物は上段にスッキリ収納。フリーケース。(タマゴトレイ付き)。ふたつきケースは、バラつきやすい小さな物をまとめて収納できます。また、タマゴケースとしても使えます。全段ガラスシェルフ。全段ガラスシェルフで、汚れがサッと拭き取りやすい。全ての棚が外して洗えます。
質量(kg)58 ホワイト 外形寸法(mm)幅540×奥行656×高さ1630 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kW)313h/年(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)1.05 グリーン購入法適合 定格内容積(L)272
1台(272L)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

パラマウント硝子工業フェザーグラス・ボード
エコ商品
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。 長さ(mm)910 幅(mm)605 熱伝導率(W/mk)0.046以下 密度(kg/m3)32 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)89 再生材使用使用
1ケース(10枚)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AQUA4ドア冷蔵庫
エコ商品
たっぷり・安心の大容量冷凍室180L全室フォースター大容量6ボックスで整理しやすい冷凍室。冷凍室用ドアLED照明&ロングLED庫内灯搭載冷蔵室にはロングLED庫内灯、冷蔵室のドア下にLED照明を左右2灯搭載。ドア下のLEDは冷凍室のボックスを明るく照らし、中の食材が見やすく探しやすい。※冷蔵庫内のロングLED照明は明るさの調節ができます。ボックス内も明るく、奥の食材も見つけやすい。クイック冷凍、約-30℃の冷気で急速冷凍。お肉やもちろん、下ごしらえをした食材や作り置きの料理もおいしく冷凍保存できます。また、回答次の旨味の流出を防ぐ効果もあります。※1:クイック冷凍コーナーは60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が訳30%程度上がります。食品の間は約3cm以上はなしてください※2:約-30℃の冷気は吹き出し口の温度です。※3:試験条件/牛ステーキ(もも肉)150gをラップ包装、2013年度モデルAQR-SD40Bは通常冷凍で冷凍室にて冷凍、AQR-TZ51Pはクイック冷凍モードでクイック冷凍コーナーにて冷凍。冷凍後7日間保存(外気温20℃、扉開閉なし)した後、解凍後のドリップ率を評価しました。試験結果/メーカー従来機種の通常冷凍2.03%、AQR-TZ51Pのクイック冷凍1.58%。メーカー調べ。※製氷ユニットは水洗いできません。TZシリーズは自動製氷機能、最大約170個貯氷することができて、人が集まるホームパーティーの時などに便利です。給水タンクと製氷機は簡単に取り外して水洗いが可能。清潔な氷を手軽にドリンクやお料理に。※氷を平らにした場合。TZシリーズいの人気機能「クイック冷凍」が自動運転に。ボタン操作不要で急速冷凍できるため、より手軽にホームフリージングを活用できます。※フリージングトレイに、すでに凍結している冷凍食品や小さな食品を入れた場合は、自動クイック冷凍を開始しない場合があります。自動クイック冷凍を開始すると消費電力が約30%上がります。マイクロオゾン除菌空気中の酸素から生成されたオゾンが、冷蔵庫の浮遊菌と付着金を除去。また臭いのもととなる成分も分解除去することで、食品を安全かつ清潔に保存できます。ワイドなドアポケット2Lペットボトルを6本収納できるドアポケット。中段(右)は高さ調整が可能で一升瓶のような背の高いビンも入れられます。※ペットボトル・一升瓶の計上によっては収納できない場合があります。チルドルーム除菌・脱臭効果のあるDEOFRESHフィルターを搭載。清潔さを保ちます。全幅約66cmでハム、チーズなどの食品を重ねず収納できます。天面ガラスから中が一目で見渡せ、食品の使い忘れも少なくなります。うす型設計TZシリーズは最上段の奥まで手が届く、奥行635mm。スペースが広く使えるだけでなく、カウンターのラインも揃いやすい快適な「うす型設計です」。フレッシュ野菜ケース上部裏に掲載されたHCS-Vフィルターで容器内の湿度を調整し、使いかけの野菜や傷みやすいデリケートな果物など、ラップなしでも新鮮に保存できます。フリージングトレイ熱伝導に優れたアルミトレイを使えば、よりおいしいホームフリージングが可能です。旬野菜ルーム野菜ルームは出し入れしやすい中央に配置。外から冷やす半密閉構造で、ルーム内の温度変化を1℃いないにコントロール。食材の乾燥を押さえます。また、HCS-Vフィルター掲載で保存中の余分な湿気を放出して結露を抑え、野菜の水漏れを抑えます。
寸法(mm)据付必要奥行:635 質量(kg)139 ダークシルバー 内容積(L)【冷蔵室】332<250> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷凍室】180L<※116L>※製氷ユニットを取り外した場合【内チルドルーム】18【野菜ルーム】26 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)830×1850×635 年間消費電力量(kWh/年)259/259(50Hz/60Hz) グリーン購入法適合 定格内容積(L)512
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷

シャープ冷蔵庫
エコ商品
節電モード。冷蔵庫の使用状況を判断し生活パターンに応じて最大で約10%節電します。プラズマクラスター(冷気除菌)。プラズマクラスターイオンで庫内を包み込み、冷気を除菌します。シャキット野菜室。野菜室の密閉性を高める、高湿度シールド構造。野菜を乾燥から守り、長持ちさせます。大容量冷凍室メガフリーザー。まとめ買いも思う存分楽しめます。鮮度・おいしさを守ってそのまま保存。引き出しボックスで整理収納もカンタンです。おいそぎ冷凍。ドリップを抑えて一気に冷凍することで、おいしさや栄養分を封じ込めます。冷蔵庫まるごと新鮮保存、低温新鮮モード。チルドルームでは生鮮食品の鮮度低下を抑えて、鯛なら約7日間保存。人参を野菜室で約7日間保存した場合、甘み成分が約10%アップします。ナノ低温脱臭触媒。触媒にナノサイズの粒子を採用。脱臭+抗菌のダブル効果で気になるニオイ・雑菌・カビを抑えます。
質量(kg)49 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【最小必要設置スペース】570×685×1668 勝手右開き 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×665×1568 収納数【2Lペットボトル】冷蔵室 4本 運転音(dB)【静音設計】23 定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】85 / 85【電熱装置】130 / 130 ドア2ドア 年間消費電力量(kWh/年)333(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)1.04 グリーン購入法適合 設置寸法(mm)【壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース】390mm以上 定格内容積(L)280
1台(280L)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

パラマウント硝子工業フェザーグラス・ロール
エコ商品
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。 幅(mm)910 吸引能力0.9M グリーン購入法適合 再生材使用率(%)89 再生材使用使用
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)冷蔵庫
エコ商品
使いやすい大容量の冷蔵庫欲しいものがすぐに見つかり取り出しやすく、まとめ買いしてもたっぷり入る。使いやすさと大容量を追求しました。ワンダフルオープン冷凍室・野菜室100%全開で奥まで使いやすい&大容量。ラクに全開できるから、奥までしっかり見え、整理しやすい引き出しです。底面が広く、食品もたっぷり入れられます。全開できて奥まで見える庫内。庫内の収納物を一目で確認できるので、欲しいものをサッと取り出せます。たっぷり入れてもスムーズに開け閉めできる。ベアリング式レールなら重さを分散してくれるから片手でラクに開閉でき、長く使ってもずっと軽々。ベアリング式なら片手でラクに開閉できる6点で重量を分散して支える『高耐荷重ベアリング式レール』を採用。レール内に組み込まれた直径数ミリのほぼ真球※に近いボールがスムーズに転がることで、片手でもラクに開閉できる"軽さ"が長続きする構造を実現。ラクラクが長続き約20年間相当の開閉をしても重たくなりません。(メーカー従来品比)取り出して丸洗いできる。汚れが気になる野菜室も、取り出して丸洗いできるから、清潔に使えます。底面が広くムダなく入れられる。レールが低い位置にあるので、デッドスペースを食品収納スペースとして活用できます。トップユニット方式。野菜室・冷凍室・冷蔵室。最上段まで手が届いて使いやすい。パナソニックの冷蔵庫はコンプレッサーが上部にあるため、下段引き出し(野菜室・冷凍室)は奥行が広く大容量。上段の冷蔵室は天地が広く、さらに最上段奥のデッドスペースが減り、奥に置いた食品にも手が届きます。ローウエストライン。冷蔵室。棚・ドアポケットを低めの位置に。棚・ドアポケットが低めの位置にあることで、重いペットボトルなどもラクな姿勢でサッと出し入れできます。また4段目のドアポケットが斜めに設計されているため、2列目のボトルがサッと出し入れできます。液ダレ防止。液ダレしても下までこぼれないドアポケット。左右4段ずつのドア棚で収納力アップ「冷蔵室の天地を広げることで、よく使うドア棚が左右4段ずつに増え、収納力が格段にアップ。右のドアポケットだけでも多くの飲み物を収納することができます。よく使う3、4段目には背の高い鍋やケーキの箱も入る高さに。3、4段目の棚の高さは約17cm になっているため、背の高い鍋やケーキの箱もスムーズに出し入れすることができます。また、3段目のトレイはスライドすることができ、前半分を奥にスライドさせることで、4段目の手前にさらに背の高いものがおけるようになります。細部にも使いやすさにこだわり。抗菌ハンドル。冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。卵トレイ。SS~LLサイズの卵がぴったり収納でき、出し入れも簡単。購入したパックのまま収納することもできます。対象機種:WXタイプ、HXタイプ、CVタイプ、HVタイプ、EXタイプ(NR-E41EX1は除く)冷蔵室の照明(ナイトアシスト機能付き)。3方向から明るく照らして、奥までしっかり見やすいLED照明。部屋が暗いときは自動で照度を下げてまぶしさを軽減します。
質量(kg)100 奥行(mm)据付必要:699 容量(L)冷蔵室 定格内容積 285、食品収納スペースの目安 <212>うち、パーシャル/チルド切替室<17>、製氷室 18<4>、新鮮凍結ルーム 30<16>、冷凍室 103<73>、野菜室 115<81> 間口(mm)685 定格消費電力(W)電動機 50Hz 95 60Hz 95 電熱装置 50Hz 203 60Hz 203 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×699×1828 年間消費電力量(kWh/年)50Hz :289、60Hz: 289 省エネ基準達成率(%)102 グリーン購入法適合 定格内容積(L)551
1台(551L)
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)冷蔵庫
エコ商品
まとめ買い対応の、出し入れしやすい大容量。清潔さもキープ欲しいものがすぐに見つかり取り出しやすく、まとめ買いしてもたっぷり入る。使いやすさと大容量を追求しました。冷凍室・野菜室100%全開で奥まで使いやすい&大容量。ラクに全開できるから、奥までしっかり見え、整理しやすい引き出しです。底面が広く、食品もたっぷり入れられます。全開できて奥まで見える庫内。庫内の収納物を一目で確認できるので、欲しいものをサッと取り出せます。たっぷり入れてもスムーズに開け閉めできるベアリング式レールなら重さを分散してくれるから片手でラクに開閉でき、長く使ってもずっと軽々。取り出して丸洗いできる。汚れが気になる野菜室も、取り出して丸洗いできるから、清潔に使えます。底面が広くムダなく入れられる。レールが低い位置にあるので、デッドスペースを食品収納スペースとして活用できます。野菜室・冷凍室・冷蔵室最上段まで手が届いて使いやすい。パナソニックの冷蔵庫はコンプレッサーが上部にあるため、下段引き出し(野菜室・冷凍室)は奥行が広く大容量。上段の冷蔵室は天地が広く、さらに最上段奥のデッドスペースが減り、奥に置いた食品にも手が届きます。冷蔵室棚・ドアポケットを低めの位置に。棚・ドアポケットが低めの位置にあることで、重いペットボトルなどもラクな姿勢でサッと出し入れできます。また4段目のドアポケットが斜めに設計されているため、2列目のボトルがサッと出し入れできます。よく使う3、4段目は背の高い鍋やケーキの箱も入る。液ダレ防止。液ダレしても下までこぼれないドアポケット。左右4段ずつのドア棚で収納力アップ「冷蔵室の天地を広げることで、よく使うドア棚が左右4段ずつに増え、収納力が格段にアップ。右のドアポケットだけで入る飲み物の量を説明した画像。350mL缶9本、500mL缶9本、2Lペットボトル3本と牛乳パック3本を入れることができる。右のドアポケットだけでも多くの飲み物を収納することができます。よく使う3、4段目には背の高い鍋やケーキの箱も入る高さに3、4段目の棚の高さは約17cm になっているため、背の高い鍋やケーキの箱もスムーズに出し入れすることができます。また、3段目のトレイはスライドすることができ、前半分を奥にスライドさせることで、4段目の手前にさらに背の高いものがおけるようになります。細部にも使いやすさにこだわり抗菌ハンドル。冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。卵トレイ。SS~LLサイズの卵がぴったり収納でき、出し入れも簡単。購入したパックのまま収納することもできます。手が届きにくい最上段はちょうどいい奥行で欲しいものがサッと取り出せ、冷凍室と野菜室は引き出しが100%全開するから奥の食品もパッと見つかります。デッドスペースが少ない設計で、まとめ買いした冷凍食品や野菜もたっぷり入れられます。対象機種:WXタイプ、HXタイプ、CVタイプ、HVタイプ、EXタイプ(NR-E41EX1は除く)冷蔵室の照明(ナイトアシスト機能付き)。3方向から明るく照らして、奥までしっかり見やすいLED照明。部屋が暗いときは自動で照度を下げてまぶしさを軽減します。
質量(kg)95 奥行(mm)据付必要:699 容量(L)冷蔵室 定格内容積 259、食品収納スペースの目安 <188>うち、パーシャル/チルド切替室<15>、製氷室 17<4>、新鮮凍結ルーム 28<15>、冷凍室 92<64>、野菜室 105<73> 間口(mm)650 定格消費電力(W)電動機 50Hz 88 60Hz 88、電熱装置 50Hz 193 60Hz 193 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×699×1828 年間消費電力量(kWh/年)50Hz :279、60Hz: 279 省エネ基準達成率(%)100 グリーン購入法適合 定格内容積(L)501
1台(501L)
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)