耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
トラスコ品番456-5304
質量(kg)8.3
奥行(mm)460
間口(mm)1821
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)250
グリーン購入法適合
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
高さ(mm)1800(アジャスター/120)
有効高さ(mm)506/段
材質ステンレス(SUS430)
荷姿完成品
耐荷重(kg/段)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。
素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。
KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。
KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。
棚板は割板になります。
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。
仕様ボルトレス
材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)
色グレー
タイプ連結
耐荷重(kg/段)300
キャスターなし
均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。
素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。
KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。
KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。
棚板は割板になります。
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。
仕様ボルトレス
材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)
色グレー
タイプ単体
耐荷重(kg/段)300
キャスターなし
均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係や製薬関係。
奥行(mm)614
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)180
種別組立式
ピッチ(mm)(棚板調整)25.4
最大積載量(kg)500
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人40分
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板SUS304 +アルミダイカストのコーナーが特徴 棚板 SUS304(18-8)ステンレス製1.2mm厚平板。
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍、冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
奥行(mm)613
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
固定方法テーパー
材質(ポール)ステンレス
材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)25.4
棚板内寸・奥行(mm)541
棚板SUS304 +アルミダイカストのコーナーが特徴 棚板 SUS304(18-8)ステンレス製1.2mm厚平板。
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍、冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
奥行(mm)460
耐荷重(kg/段)250
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
固定方法テーパー
材質(ポール)ステンレス
材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)25.4
関連キーワード