商品豆知識
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫
仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE
質量(kg)8.4
色ブラック
間口(mm)598
電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A
定格消費電力(W)60
電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5
冷媒の種類R134a
温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26
冷媒封入量(g)24
車載対応冷蔵冷凍庫、自宅でも車でも大活躍。アウトドア・災害の時・サブ冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫。大容量10L、車載も対応の2電源対応。温度設定-20℃°~20℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
用途AC/DCの2WAY電源で、自宅・車内での使用が可能。
セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.3
色ブラック
高さ(mm)520
奥行(mm)411
容量(L)10
間口(mm)283
消費電力(W)55
電源コード(m)AC:2.1、DC:3.5
1台(10L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
サーマルボックス TB5000シリーズ ドライブやキャンプ に最適!アウトドアの遊びをより快適に楽しくする、車載用の冷蔵庫です。冷却能力に優れた本格的な、コンプレッサー搭載式の冷蔵・冷凍庫です。 クーラーボックスや、ペルチェ式温冷蔵庫では出来ない、-22℃までの低温冷凍や、-22~20℃まで1℃単位の温度設定が可能です。 飲み物、食材、アイス等をベストな温度でキープし、食中毒や腐敗などのリスクを大幅に下げます。また、生もののお土産なども安心して購入できます。 サイズは、18Lと25Lの2種類を展開します。使い勝手が良いサイズ感+収納量を持っています。左右両開きドア(取外可能)、自動点灯のLED庫内照明、水抜き穴等、見た目だけでなく、使いやすさにも配慮したデザインです。また、自動車のバッテリーの電圧を検知する保護機能がついており、電圧の低下を検知すると自動で冷蔵庫の運転が停止し、バッテリー上がりを防ぎます。
用途車載用冷蔵冷凍庫
間口(mm)616
電源(V)DC12/24
保証期間1年間
設定可能温度(℃)-22~20
様々な充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷蔵冷凍庫です。-20~20℃温度設定(冷凍・冷蔵)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状でついているので、スマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5.5時間、5℃設定時で約14.5時間と長時間使用することができます
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー
色ホワイト
質量(g)10000
消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)
出力USBポート:5V、1A
電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V
方式コンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×320×260
使用推奨温度範囲(℃)10~35(加温機能はありません)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)15600
定格内容積(L)約15
1台
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
運転音や振動が気にならない静音設計&低消費電力!
用途冷凍食品やアイスクリーム等の運搬に!
付属品専用電源ACアダプター、専用DCシガープラグ電源ケーブル
消費電力(W)作動時:45(最大)、待機時:0.2
定格入力:AC100~240V(50/60Hz)/2A、出力:DC14.5V/6A
定格電圧(V)DC12・24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)586×378×475
冷却方式圧縮方式(機械式コンプレッサー)
製品質量(g)11200
冷媒R134a
温度設定範囲(℃)-20~20(温度調整:1づつ可能)
アズワン品番64-9675-09
庫内容量(L)10~20未満
収納容量(L)18(350mL缶:24本、500mL缶:16本、2Lペットボトル:4本)
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
家でも車でも、楽しく使えるポータブル冷凍冷蔵庫。350ml缶が19本収納できます。
1℃単位で温度設定ができるので、冷蔵庫あるいは冷凍庫として使用できます。ドメティック社製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×344×261
定格内容積(L)14.5
質量(kg)9.5
電源AC100V/DC12V
定格消費電力(W)40
冷却方式コンプレッサー
使用環境温度(℃)16~32
設定可能温度(℃)プラス12~マイナス20
-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。
車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213
内容積(L)14(250ml缶×30本収納)
付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンド
トラスコ品番836-8012
材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム
質量(kg)11.5
定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W)
冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式
使用電源(V)DC12
断熱材ポリウレタンフォーム
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
関連キーワード