157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式エアドライヤ (IDF1~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。 クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。 熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。 メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。
入口空気圧力(MPa)0.69 出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10 使用圧力(MPa)0.2~0.98
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付 型式IDF6E
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

入口空気圧力(MPa)定格条件:0.7、使用範囲:0.2~1.4 入口空気温度(℃)定格条件:55、使用範囲:5~最高80 周囲温度(℃)定格条件:32、使用範囲:2~40
1台
249,800 税込274,780
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブインチューブ方式の熱交換器と容量調整弁によるホットガスバイパス方式の冷却温度調整方式により、圧力下露点4℃が可能。 オゾン層を破壊しないR-134aを採用。(NH-8007N、8012N、8018N、8028N) オゾン層を破壊しないR-407Cを採用。(NH-8040B、8060B、8085B、80120B、80210B)
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF2~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

アグリカルチャー冷凍式エアドライヤ
水分カット!乾燥したエアでエアツールのトラブル解消。 コンプレッサーで圧縮した空気内の水分を強制的に冷却し、水分を除去します。
用途エアツールの空圧機器へのエア供給に 周囲温度(℃)32(1.7~43) 入口空気温度(℃)35(MAX60) 付属品エアフィルタ×1個 接続口径Rc(PT)1/2 質量(kg)17 定格電圧(V)AC100 使用圧力(MPa)0.14~1.0 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×360 ドレン排出自動排 定格消費電力(W)(50/60Hz)225/260 冷媒R-134a 処理空気量(m3/min)0.47 圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.05
1台
170,000 税込187,000
翌日出荷

冷凍式エアドライヤ (IDF3~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98 出口空気露点(℃)圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤー  ゼロアクア CKD CADデータあり
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器 入口空気温度(℃)5~80 周囲温度(℃)2~45(電源電圧±5%の場合) 入口空気圧力(MPa)0.15~1.0 出口空気圧力露点(℃)10 使用流体圧縮空気 最大使用圧力(MPa)1
1台
159,000 税込174,900
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。 クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。 熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。 メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。
周囲温度(℃)(処理条件)32、(使用条件)2~45 入口空気圧力(MPa)0.69 出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10 使用圧力(MPa)0.2~0.98
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF4~) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)5~40 制御方式(容量)ホットガスバイパス弁 冷却方式強制空冷 最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93 ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続 冷媒制御方式キャピラリチューブ 出口空気露点(℃)圧力下10以下
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB6E SMC CADデータあり
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。 最大使用圧力(MPa)1.4 空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4 入口空気温度(℃)5~80 出口空気圧力露点(℃)10以下 定格使用圧力(MPa)0.7
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF6~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF11 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
型式IDF11E 仕様異常信号取出用端子台付
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF37 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
459,800 税込505,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF24 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
3,198,000 税込3,517,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF12 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF10 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
1個
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF22 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付 型式IDF22E
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF75~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
719,800 税込791,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF19 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
2,098,000 税込2,307,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF8~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF55~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
529,800 税込582,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
739,800 税込813,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)