。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したインナーキャップ。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。ラディクール生地の部分は横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。ストレッチ生地で頭にフィット。フリーサイズです。ヘルメットのインナーとしても使えます。
用途熱中症対策、インナーキャップ
材質ポリエステル100%、ポリウレタン
サイズフリー
寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26~33×26.5~34
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激
脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。
・2WAYストレッチを採用→あらゆる動きにもスムーズに対応し、ツッパリ感によるストレスを軽減します。
・洗濯耐久50回→洗濯耐久テスト50回をクリアしております。
・接触冷感素材を使用→着用時の肌の熱を奪い、清涼感を生み出します。
・メントール加工剤プリント→特殊メントールプリントが皮膚の冷感センサーに刺激を与えることで脳に冷感刺激を与えます。
・UVプロテクト→UVカット率が99.4%のため、日焼け防止に効果的です。
・吸水速乾→生地に付着した汗などの水分を素早く吸収し乾燥させる機能のことで、汗をかいてもサラサラとした着心地が続きます。
2枚入り
色ブルー
サイズフリー
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
うなじの日焼け対策にも有効なひさし付きのヘルメットインナーキャップ。
キャップ本体はクールマックス製。後部のひさしに内蔵の吸水ポリマーは水を含ませることで気化熱による冷却効果を発揮します。
サイズFree
色BLACK
材質クールマックス・ライクラ・ウォーターアブソープティブポリマー
機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
後頭部の保水部を水に濡らすだけでカンタン冷却!
高保水繊維内蔵。
気化熱効果でクールダウン。
後頭部のタレが短いので目立ちにくく、制帽のインナーキャップとして使用できます。
前面メッシュになっているので快適。
抗菌消臭効果で衛生的です。
材質本体:ポリエステル100%、詰物:アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン
色ネイビー
サイズフリー
質量(g)37
幅(cm)【タレ】21
長さ(cm)【タレ】9.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
シェイク & クールを使用した冷感ヘルメットインナー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
使用目的暑さ対策
サイズフリー
混率(%)ポリエステル100
世界初の冷感機能生地「SHAKE&COOL」使用。吸水させ、絞って振るだけで、生地温度が低下します。紫外線遮断率(UVカット)98%。紫外線保護指数(UPF)50+。抗菌仕様。洗濯機で洗えます。ポリマーや合成樹脂、防腐剤は一切使用していません。
材質ポリエステル100%
使用目的暑さ対策
サイズフリー
トラスコ品番115-3078
材質外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
色ブルー
質量(g)29.5
縦(mm)210
横(mm)210
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
クールマックス使用でヘルメット内を快適に保ちます。
洗い回せるように2枚セットになっています。
夏季ライディングの必需品。
サイズF
材質クールマックス
機能吸汗・速乾/抗菌・防臭
シェイク & クールを使用した冷感ヘルメットインナー(垂れ付き)。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズフリー
混率(%)ポリエステル100
帽子やヘルメットの内側に入れるだけで、蒸れやすい夏を快適に!。28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。子どもから大人まで幅広く使えて、通勤や屋外活動に役立ちます!
用途通勤や通学、部活動、ガーデンニング作業など屋外作業時の熱中症対策に
色ブルー
質量(g)約54
種類頭用冷却具
サイズ(cm)約18
材質(外枠)TPU
材質(内容物)PCM
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!。高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番405-3516
材質ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維
色ブルー
サイズフリー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
炎天下での作業やアウトドアなどにとっても便利。直射日光から頭部を守る。水を含ませて帽子の中に入れ使用。凍らせて使用すればさらに冷たさ実感。冷感が弱くなったら水に浸して繰り返し使用できる。子どもから大人まで使用可能。
用途ひんやりシート、冷却シート、暑さ対策として。
質量(kg)0.02
色ブルー
混率(%)外側:ポリエステル(クールマックス)100% 中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×5
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
軽量化と共にフィット感よくズレにくい形状です。作業用布帽子に幅広く対応します。
用途軽作業での頭部保護。
頭囲(cm)55~62
材質/仕上ポリエチレン(PE)
高さ(mm)100
幅(mm)174
長さ(mm)201
サイズフリー
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC(R)を採用したインナーキャップ。・汗止め効果。・冷感効果。・消臭効果。・日焼け防止
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質ポリエステル、ポリエチレン、スパンデックス、銀イオン
入数(枚)1
1枚
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
後頭部の保水部を水に濡らすだけでカンタン冷却!
高保水繊維内蔵。
気化熱効果でクールダウン。
頭頂部がメッシュになっているので快適。
抗菌消臭効果で衛生的です。
色グレー
材質本体:ポリエステル100%、詰物:アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン
サイズフリー
質量(g)27
幅(cm)【タレ】20.5
長さ(cm)【タレ】5.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。風を受けることで冷感をより強く感じることができます。吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
材質ナイロン79%、ポリウレタン21%
サイズFREE(頭位53~58cm)
爽快メッシュ。
用途ヘルメット帽子用
材質ポリエステル(メッシュ)
使用目的吸汗
頭頂部と側頭部にソフトクールン ミニ(別売)を入れるポケットがついており、頭部全体を冷やしたい場合に便利なキャップです。クリップ式あご紐が付いていますので、装着した人が横になっても外れにくいです。保冷剤を入れていても染みにくい透湿防水生地を使用しています。指先や頭部を冷却したい場合に使用します。
適合頭囲(cm)55~60
寸法(Φ×mm)約200×110
洗濯方法手洗い(30℃)/脱水可(弱)/乾燥機不可
材質本体/ナイロン100%(透湿・防水)、クリップ式あご紐/ポリエステル100%
収納数【保冷剤】4個
アズワン品番8-3960-03
1個
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
ヘルメット・キャップに最適。日射しを防ぎ首筋を冷却。新素材でさらに快適。汗取り&冷却機能付き。ヘルメットにもキャップにも簡単に装着できる。
RS Pro 海軍用安全帽です RS Pro の高品質海軍用安全帽が付属します。業界標準に準拠した革新的な設計のこのバンプキャップは、 PPE (個人用保護具)の優れた部品で、さまざまな用途で使用できます。頭部の軽微なバンプやラカテレーションを生じる危険性のある場所で保護を提供します。 特長と利点: 高視認性カラーによる昼光の可視性 通気性を高める冷却メッシュ生地 インナー ABS (アクリロニトリル、ブタジエン、スチレン)シェル及びソフトパッドによる衝撃吸収 反射テープにより視認性が向上します 健康、安全、環境保護の規格に適合する CE 認定を取得しています ミッドレングスの Peak により、あらゆる用途に適したバンプキャップになっています 用途 落下物が平凡な環境ではヘルメットの代わりになりませんが、バンプキャップは PPE ユニフォームへの素晴らしい追加品となります。オーバーヘッド配管での作業中に生じる小さなヘッドバンプや裂傷からユーザーを保護するように製造されているためです。 天井が低いか、アイテムが吊るされている。 バンプキャップは、着用者の頭部と静止している物体(など)の間に衝撃を与えるおそれのある環境でのみ使用してください 天井が低く、鋭いコーナーがある用途や、物体を吊るす作業現場などがあります 電気技術者 軽量構造 DIY 製造及び産業環境 このキャップは調整可能ですか? はい。このキャップは、バックルでサイズを調整して簡単に装着できます RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様色 = ネービーピークタイプ = 標準調整可能 = あり保護剤 = ABSキャップ材料 = ナイロン汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 54 → 59cm
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
保護帽着用時専用の冷却アイテム!
直接かぶずにヘルメットに装着!!
超給水性繊維を使用。
ワイドな冷却部分で気化熱効果とリフレクター(水色部分)で日差しもカット。
水洗い後、繰り返し使用可能。
色ネイビー
使用目的暑さ対策
寸法(mm)140×210
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
額の汗も吸収!。ヘルメットやキャップと併用可!。特殊生地で首元をクールダウン!。熱中症対策にも!。吸汗速乾、抗菌防臭加工。
用途ヘルメット、キャップ用の日よけ
色ブラック
材質ポリエステル
頭囲(cm)約50~58(マジックテープ調整)
使用目的日よけ
長さ(cm)【タレ】28
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。天然素材ならではの肌触り。竹特有の消臭・静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
質量(g)35
横幅(mm)220
縦幅(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)対応
第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。フードをかぶってからヘルメットを着用していただくことでクールインナーキャップの役割を果たし蒸れなどの不快感を軽減すると同時に首裏の日焼けを防止します。バイクに乗る時のことを考え背中の裾をドロップテール形状にしており、前傾姿勢をとった際も背中が出てしまうことがないようになっています。また、袖にはサムホール(指穴)も開いており、親指を通しておけば腕を突っ張った際にずり上がりを防止できる構造になっています。サイズ設定も幅広く、Sサイズから2XLサイズまでラインナップ!さらにスポーツインナーのようにピッチリしたシビアなサイズ設定ではなく、カジュアルウエアとしても着用できるようゆったり着れるサイズ設定にし、生地が肌に着かず離れずすることで接触冷感の効果をより高めます。
精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。
高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。
高い滅菌性。
広範囲な冷却システムに適合。
クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。
識別に便利なクライオカラーコード。
クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
材質PP(ポリプロピレン)
関連キーワード