冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。
種類スプレー
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。
マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。
消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。
冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。
香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り無香料
1個(330mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。
この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。
この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。
逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181
使用温度範囲(℃)約-20~100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.017L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤
種類スプレー
使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。ミントの香り。
種類冷却スプレー
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性
成分LPG
トラスコ品番327-5272
引火点(℃)-81.0
臭気弱いエーテル臭
発火点(℃)+405
アズワン品番1-9261-01
冷却能力(℃)-40
危険物の類別非危険物
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。せっけんの香り。
種類冷却スプレー
1個(95mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。
マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。
消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。
冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。
香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
アズワン品番65-0376-74
1個(330mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。
スマートな2ピース缶を採用しました。
静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様CO2換算量:585kg
トラスコ品番388-0222
主成分HFC-134a 100%
オゾン破壊系数0(ODP)
危険物の類別非危険物
地球温暖化係数(GWP)1300
1本(420mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり!
肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり!
プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で
種類冷却スプレー
電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。
樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。
不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック
使用ガスHFC134a(100%)
付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)
種別冷却剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
急な捻挫や打撲の処置に。
ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。
増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。
LPガス使用
アズワン品番8-3639-01
1個(480mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
濡れたハンカチやタオルに使うと氷ができ、お肌を冷やす瞬間冷却スプレーです。
アメリカ、欧州では不燃認定のプレミアムガス(HFO-1234ze)をしています。
燃えにくい難燃ガスを使用しています。
プレミアムガスによる瞬間冷却が可能です。
用途熱中症対策に
種類コールドスプレー
トラスコ品番123-5913
材質ボタン:PP、フィルム:PE、キャップ:PP、缶:アルミ
容量(mL)85
質量(g)140
温度(℃)(冷気)-44.9
噴射時間(秒)連続36
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
1個(300mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
キャップを取らずに使える冷却スプレーです。ソックスやタオルの上から20cmくらい離し、噴射3秒以内で使用してください。本缶1本で2秒間スプレーしておよそ50回使用できます
用途猛暑・熱中対策。打ち身等の応急処置。運動後のクールダウン
材質/仕上スチール缶
質量(g)393
種類瞬間冷却スプレー
直径(Φcm)6.5
ガスの種類高圧ガス(LPG)
高さ(cm)22.3
1個
¥689
税込¥758
欠品中
濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結するので、保冷剤に早変わりします。使用方法:濡れたタオル等に噴射ノズルを直接当てて2~3秒噴射し、冷やしたい所に当ててください。
用途熱中症予防対策に。
材質/仕上缶:スチール、キャップ・ボタン・フィルム:プラスチック
容量(mL)420
アズワン品番64-2303-40
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。
同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。
金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤
使用温度範囲(℃)-20~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
服の上からスプレーするだけでマイナス40℃以下のジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。
ジェットとワイドの2WAYトリガーでピンポイント、広範囲のどちらでも使えます。
服についた汗のニオイを消臭します。
クール成分(メントール)配合してます。
さわやかなミントの香りです。
たっぷり使える大容量タイプです。
用途熱中対策商品。
トラスコ品番368-5369
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
衣類にシュッとスプレーするだけで衣類を冷感コートする。L-メントールが汗をかくたびひんやりとした冷感を与えます。通勤・通学前に使用すると満員電車、移動中も涼しく過ごせます。さわやかなクールミントの香りです。
成分エタノール、l-メントール
1本(280mL)
¥839
税込¥923
欠品中
こんなお得な商品も!

エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ノズル(135mm)
寸法(mm)径66×218
成分DME、炭酸ガス
仕様逆さ噴射OK!
タイププッシュ式
グリーン購入法適合
逆さ噴射○
汗ばんだ帽子の中にひと噴きすれば、帽子にシャーベットが、シューと2秒噴くと帽子の中に氷ができます。
2WAYノズルを折りたためば冷却剤となりシャツを冷やせます。
種類コールドスプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射時間(秒)連続約180
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
冷やしたい部分を瞬間的に冷却できる冷却材です。アクシデント直後の応急処置に最適です。痛めた部位を瞬時に冷やし、痛みをやわらげる応急処置用の冷却スプレーです。
内容量(mL)420
アズワン品番64-7947-19
1本
¥800
税込¥880
当日出荷
汗をかくほど暑い時、熱い体を瞬時に冷やして涼しく快適に過ごせます。服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。(冷感は個人によって感じ方が異なります。)服についた汗のニオイを消臭します。(スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。)せっけんの香り1秒の噴射で約90回使用できます。
種類冷却スプレー
香りせっけん
1個(330mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
地球に優しいノンフロン MiraisellエアダスターPro
逆さにしても冷却液がでない。
温暖化係数が低く環境に優しいノンフロンタイプ。
グリーン購入法適合
タイププッシュ式
仕様逆さ使用可
原材料(DME+CO2)
グリーン購入法適合
逆さ噴射○
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。
CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。
小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。
コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
ノズルの大きさは小指の先端ほどですが、エアーを効率的に集中させるので、高インパクトなエアーブローが可能です。
吹き付け面が小さく、ピンポイントにエアーをあてたい作業に適しています。
エアーブローに。
油・水滴・切粉・バリなどの吹き飛ばしに。
清掃に。
冷却に。
乾燥に。
仕様●本体寸法(mm)外径×全長:Φ13×16(ノズル)●質量:1g/個●最大使用圧力:0.7MPa●最高使用温度※0.3MPa時:60℃●接続:PF1/8(メス)●材質/仕上:ポリプロピレン●セット内容/付属品:1パック12個入、__doPostBack('Link_XCMSHeadMenuClose','')●コンプレッサーエアーが必要です。●原産国:日本●コード番号:354-7648
アズワン品番67-5633-95
1パック(12個)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
■ノンフロンタイプ フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1です。 ■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。 ■グリーン購入法適合商品です。 ■逆さ使用OK! どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。 ■ストローと本体が一体となったタイプで、ストローを立てると狭い範囲に強力噴射、ストローを折りたたむと広域に噴射できる2WAY仕様です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
タイププッシュ式
材質DME、CO2
全長(mm)234
容量(mL)390
質量(g)464(容器含む)
寸法(Φmm)66
グリーン購入法適合
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
押しやすい大きめの噴射ボタンを採用。
缶の底まわりはサビにくくするためのコーティング加工。
用途突然のアクシデント時に。患部の瞬間冷却に。
成分液化天然ガス、イソペンタン
応急冷却剤スプレーです。冷却効果が高いので、あとの治療が容易で、回復もはやくなります。
容量(mL)420
基材ブタン
アズワン品番65-9142-70
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
圧入部品の脱着や、温度センサー、回路基板などの電気部品のチェックに使用できる冷却スプレー。ボールベアリング、シャフト、ブッシュなどを非常に狭いスペースに挿入したり、接着剤の除去、温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障箇所を特定するのに役立ちます。可燃性溶剤を含みません。ボールベアリング、シャフト、ブッシングなどの圧入パーツの脱着 。固着したねじの緩和 。熱的過負荷によって引き起こされる電気部品の障害の特定・回復 。温度センサーの機能チェック 。また高温の部品の冷却や、顕微鏡分析用の組織サンプルにも使用可能
用途コールドスプレー
使用方法施工箇所に数秒間均等にスプレーしてください。冷却(凍結)効果は噴霧時間に準じます。スプレーから噴射される液体、またはスプレー直後の施工箇所に触れると凍結する危険があります。人体に向けてスプレーしないでください。
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
汗をかくほど暑い時、熱い体を瞬時に冷やして涼しく快適に過ごせます。服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。(冷感は個人によって感じ方が異なります。)服についた汗のニオイを消臭します。(スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。)無香料1秒の噴射で約20回使用できます。持ち運びに便利なミニサイズです。
サイズミニ
種類冷却スプレー
香り無香料
1個(93mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。
トラスコ品番114-4835
材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他
全長(mm)184
全高(mm)161
使用空気圧力(MPa)0.1~0.7
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)1
空気消費量(NL/min)約260(0.2MPa、調整弁最大時)
ノズル外径(Φmm)42
取付口エア:カプラ用プラグ(JS-02)
ノズル取付口Rc1/4
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
布マスクにスプレーするだけでひんやり&リフレッシュ。
クール成分(メントール・乳酸メンチル)配合。
除菌・抗菌・ウイルス除去、消臭機能付き。
ゆずレモンの香り。
種類冷却スプレー
アズワン品番64-9072-24
1個(28mL)
¥499
税込¥549
翌日出荷
ねんざや打撲などの応急処置に衣類の上から瞬間冷却します。キャップのいらないワンタッチタイプです。
容量(mL)480
アズワン品番66-0003-89
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
【3秒急速冷却・ペルチェ素子・3段階パワー調節可能】。本製品はペルチェ素子を用いた熱伝導による吸熱型冷却器です。急速に冷却し、スマートフォンを快適に保ちます。パワー調節機能(L1/L2/L3)があり、あらゆるシーンに最適な冷却効果を提供し、スマートフォンのバッテリー寿命を延ばします。【小型&静音設計】。小型で軽量、長時間ゲームを楽しんでも手が疲れにくいです。ゲームを邪魔しないように、静音設計でノイズの発生を抑えられ、ほとんど回転する音はなく、ドラマやゲームの音に影響を与えることも心配ありません。周りの人に迷惑をかける心配はありません。ゲームや視聴を楽しむことができます。【USB給電式】。USB給電式を採用して、プラグアンドプレイ。 電源を接続すると、自動的にオンになり、すぐに冷却されます。【背クリップ式設計・全面的な互換性】。メーカーのスマートフォン冷却器は、高弾性で調節可能な背クリップ式設計を採用しており、範囲を約65~89mmの間で簡単に調整できます。本体の上下には滑り止めのシリコンパッドがあり、スマートフォンをしっかり固定します。【スマートLEDディスプレイ オールラウンド冷却】。高精細LED温度ディスプレイとスマート温度制御チップを搭載し、現在の温度をリアルタイムに表示し、涼しさを提供します。従来のスマホ冷却ファンとは異なり、メーカーの製品は全面的にスマホの背面にフィットし、冷却が不均一になることで引き起こされる損傷の問題を解決し、使用効果を大幅に向上させ、全体の冷却をより効率的かつ迅速に行います。
用途スマートフォンの冷却に。スマートフォンの高温対策に。スマホのクーラー的用途に
仕様3段階ギア
付属品USB Type-Cケーブル
冷却方式ペルチェ素子:高速ファン、空冷
インターフェースUSB Type-C
適合寸法(mm)約65~89
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
手軽に使える冷却スプレー。熱電変換実験でペルチェ素子を冷やす際、氷などがなくてもこのコールドスプレーがあれば手軽に実験できます。
容量(mL)480
1個
¥1,000
税込¥1,100
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ