7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズ
エコ商品
低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)50×50 厚さ(mm)10.5 入力電圧(V)DC5 最大風量(m3/min)0.28 音圧レベル(dB)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600 消費電力(W)0.75 最大電流(mA)150 ベアリングボール 方向カーブ:前方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
欠品中

形状角形 厚さ(mm)10.5 種類DCファン シリーズOD5010 消費電力(W)1.08 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.28 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)50×50 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

形状角形 厚さ(mm)10.5 種類DCファン シリーズOD4010 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.14 音圧レベル(dB)14 取付角寸法(mm)40×40 定格回転速度(min-1[r.p.m])4200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)70
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)50×50 厚さ(mm)10.5 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)20 定格回転速度(min-1[r.p.m])3900 消費電力(W)0.96 最大電流(mA)80 ベアリングボール 出力方式センサー:タコメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

形状角形 厚さ(mm)10.5 種類DCファン 消費電力(W)0.45 ベアリングボール 方向カーブ:前方向 入力電圧(V)DC5 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)20 取付角寸法(mm)50×50 定格回転速度(min-1[r.p.m])3900 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)10
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.44 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.32 音圧レベル(dB)28 取付角寸法(mm)50×50 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])5200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)120
1個
2,020 税込2,222
当日出荷