冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
種類DCファン
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
形状角形
厚さ(mm)32
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)32
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.44
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)3.4
音圧レベル(dB)51
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)104.56
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3750
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)600
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)32
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)6
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)3.4
音圧レベル(dB)51
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)104.56
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3750
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード