形状角形
厚さ(mm)38
質量(g)550
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)120×120
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60
規格UL/CSA
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート
保護方式インピーダンスプロテクト
特性標準
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形
材質アルミ
種類ACファン
サイズ(mm)120×120
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性可変速
エスコ品番EA940DY-34
形状角形
厚さ(mm)38
種類ACファン
入力電圧(V)AC200
最大風量(m3/min)2.35(50Hz)/2.7(60Hz)
音圧レベル(dB)40(50Hz)/43(60Hz)
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)55.9(50Hz)/65.7(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
¥4,890
税込¥5,379
当日出荷
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
エスコ品番EA940DY-33
形状角形
厚さ(mm)38
種類ACファン
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)2.35(50Hz)/2.7(60Hz)
音圧レベル(dB)40(50Hz)/43(60Hz)
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)55.9(50Hz)/65.7(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(kg)0.35
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.10/0.08
電圧(V)AC200
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)1.9/2.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)
音圧レベル(dB)39/43
回転速度(r/min)2400/2800
入力(W)14/12
最大静圧(Pa)44/42
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(kg)0.35
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.18/0.15
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)1.9/2.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)
音圧レベル(dB)39/43
回転速度(r/min)2400/2800
入力(W)14/12
最大静圧(Pa)44/42
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)38.5
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)7
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)2.97
音圧レベル(dB)43
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)59.75
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)320
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)38.5
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)6
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)2.98
音圧レベル(dB)43
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)59.75
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)500
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT120A(□120×25t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(kg)0.35
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.18/0.15
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)1.9/2.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)
音圧レベル(dB)39/43
回転速度(r/min)2400/2800
入力(W)14/12
最大静圧(Pa)44/42
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥9,998
税込¥10,998
27日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT125A(□120×25t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(kg)0.35
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.10/0.08
電圧(V)AC200
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)1.9/2.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)
音圧レベル(dB)39/43
回転速度(r/min)2400/2800
入力(W)14/12
最大静圧(Pa)44/42
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥9,498
税込¥10,448
91日以内出荷
関連キーワード