8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状角形 種類DCファン 特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10 形状角形 質量(g)約8 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)30×30 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
エコ商品
小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
形状角形 厚さ(mm)14.5 質量(g)約40 種類DCファン 最大風量(m3/min)0.36 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 音圧レベル(dB)23 取付角寸法(mm)62×62 最大静圧(Pa)20 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 特性小型/薄型/低騒音/軽量
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)12.2 形状角形 質量(g)約20 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)41×41 材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形 厚さ(mm)8 質量(g)約2.3 種類DCファン 入力電圧(V)DC5 材質(ハウジング)LCP樹脂 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 材質(カバー)SUS 使用電圧範囲(V)4.5~5.5 取付角寸法(mm)17×17 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS・PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アラームなし 形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 最大風量(m3/min)3 音圧レベル(dB)42 取付角寸法(mm)120 最大静圧(Pa)84 フレーム厚さ(mm)38 定格回転速度(min-1[r.p.m])3250 特性長寿命/軽量
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:5 V dc
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 消費電力(W)0.4 ベアリングスリーブ 定格電流(A)0.08 入力電圧(V)DC5 最大風量(m3/min)0.11 音圧レベル(dB)12 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)10 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高風量/低騒音/軽量
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc
エコ商品
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 消費電力(W)0.48 ベアリングスリーブ 定格電流(A)0.04 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.11 音圧レベル(dB)12 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)10 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高風量/低騒音/軽量
1個
1,498 税込1,648
当日出荷