7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3.4 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)1.47 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)92.5×92.5 最大静圧(Pa)32.36 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3.6 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)1.5 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)92.5×92.5 最大静圧(Pa)32.36 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)1.5 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)92.5×92.5 最大静圧(Pa)32.36 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)250
1個
1,698 税込1,868
欠品中

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)92.5×92.5 厚さ(mm)25 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)22.4 最大風量(m3/min)1.25 音圧レベル(dB)31 定格回転速度(min-1[r.p.m])2400 消費電力(W)2 最大電流(mA)170 ベアリングボール 仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.9 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)1.47 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)92.5×92.5 最大静圧(Pa)32.36 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)250
1個
1,398 税込1,538
欠品中

仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD9238 消費電力(W)16 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)3.82 音圧レベル(dB)58 取付角寸法(mm)92.5×92.5 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])5400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)1300
1個
3,620 税込3,982
7日以内出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)92.5×92.5 厚さ(mm)38 入力電圧(V)DC24 最大静圧(Pa)184.22 最大風量(m3/min)3.83 音圧レベル(dB)58 定格回転速度(min-1[r.p.m])5400 消費電力(W)16 最大電流(mA)950 ベアリングボール 仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷