内部の乾燥度合いが分ります。
乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
最高使用圧力(MPa)4.5
温度範囲(℃)-30~110
高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
全長(mm)133
温度範囲(℃)-30~110
最高使用圧力(MPa)4.5
寸法(inch)1/4ロウ付
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック。
ねじ径(inch)1/4オス×1/4メス
アズワン品番64-6755-34
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
全長(mm)117
温度範囲(℃)-30~110
最高使用圧力(MPa)4.5
寸法(inch)3/8ロウ付
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
寸法L(mm)約68
寸法(Φmm)19(グラス部分)
1個
¥5,440
税込¥5,984
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
全長(mm)131
温度範囲(℃)-30~110
最高使用圧力(MPa)4.5
寸法(inch)5/8ロウ付
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
全長(mm)117
温度範囲(℃)-30~110
最高使用圧力(MPa)4.5
寸法(inch)1/2ロウ付
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック
ねじ径(inch)1/4オス×1/4オス
アズワン品番64-6748-64
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
全長(mm)131
温度範囲(℃)-30~110
最高使用圧力(MPa)4.5
寸法(inch)3/4ロウ付
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
1個
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
材質アルミニウム、真鍮
質量(g)830
接続ねじ1/4"フレアー(UNF7/16-20)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×120
アズワン品番64-7815-50
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。
断続的に流れる流体の確認が可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
仕様●接続径:3/8"フレアー(オス)●窓サイズ:Φ28.7mm●使用圧力:4.48MPa●適用冷媒:R12、R22、R134a、R404A、R407C、R407F、R410A、R502、R507、R448A、R449A、R450A、R513A、R744、R1234ze●サイズ:72.9×33.3×35.3mm
アズワン品番65-9260-15
危険物の類別非危険物
1個
¥8,490
税込¥9,339
翌日出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定
トラスコ品番628-3501
セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET
接続口径5/16フレア
品番付属ケース:AL-ET
高圧圧力計(MPa)0~5.3
対応冷媒種別R-32 R-410A
ゲージ径(Φmm)50
低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
危険物の類別非危険物
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a
仕様冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付
種別2バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
作業効率が向上しました。
メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込みRc(PT)
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
用途R11、R12、R502専用
対応冷媒種別R11、R12、R502専用
仕様各サービスポート径1/4フレア
取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。DXシリーズ〈オイルダンパーゲージ〉付。パイロットボール入りサイトグラス(窓付)。針振れが無く精度が高い!!DX仕様
適合ガスHFC-134a
仕様DXシリーズ(オイルダンパーケージ)付冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付
種別2バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225
危険物の類別非危険物
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用
対応冷媒種別R22、R12、R502専用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
圧力計(MPa)-0.1~3.5
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
用途R22、R12、R502専用
対応冷媒種別R22、R12、R502専用
仕様各サービスポート径1/4フレア
取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用
対応冷媒種別R22、R12、R502専用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)(ホース)1/4フレア
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用
対応冷媒種別R22、R12、R502専用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
圧力計(MPa)-0.1~3.4
ゲージ径(Φmm)68
大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
付属品TASCO BLACK専用ケース
取付ねじ1/8″NPT
圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5
対応冷媒種別R410A・R32
ゲージ径(Φmm)80
接続ポート5/16″フレア
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.4
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別R22・R12・R502
仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.5
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)。高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース…赤・青・黄 各1
径(Φ)圧力計:68
ホース長さ(cm)チャージ:92
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプフラップ式
種類サイトグラス
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)1
接続JIS Rc
使用流体冷温水、油、その他非危険流体
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
材質(フラップ)ステンレス鋼
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケース
アズワン品番64-6748-57
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
用途R600a、R290用
対応冷媒種別R600a、R290用
仕様サイトグラス付マニホールドボディ
圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5
ゲージ径(Φmm)80
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用
使用冷媒R410A、R32
接続口径(チャージホース)5/16フレア
ホース長さ(mm)約920
圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)
連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)
ゲージ径(Φmm)80
付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
材質(ホース)NBR
外寸(幅W×高さH)(mm)120×230
取付ねじ1/8NPT
接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
1セット
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R134a用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
付属品ケース
トラスコ品番554-3995
セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース
材質アルミ、真鍮、樹脂
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
68Φゲージ
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用
対応冷媒種別R22、R12、R502用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.4
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)68
80Φゲージ、サイトグラス付。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用
対応冷媒種別R22、R12、R502用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.5
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
関連キーワード
1
2
3
次へ