冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)9.53
全長(mm)130
メッシュ100
寸法(inch)3/8
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)25.4
全長(mm)180
メッシュ100
寸法(inch)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
100メッシュ。
日本製。
全長(mm)180
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ
寸法(mm)6.35
最高使用圧力(MPa)4.5
メッシュ100
常用使用圧力(MPa)3.43
寸法(inch)1/4フレア
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)6.35
全長(mm)130
メッシュ100
寸法(inch)1/4
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ
寸法(mm)15.88
最高使用圧力(MPa)4.5
メッシュ100
常用使用圧力(MPa)3.43
寸法(inch)5/8フレア
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
仕様銅管サイズ:1.1/8"
材質銅
使用圧力(MPa)3.0
使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)15.88
全長(mm)130
メッシュ100
寸法(inch)5/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)19.05
全長(mm)130
メッシュ100
寸法(inch)3/4
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ
寸法(mm)12.7
最高使用圧力(MPa)4.5
メッシュ100
常用使用圧力(MPa)3.43
寸法(inch)1/2フレア
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)9.53
全長A(mm)114
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
寸法F(mm)67
寸法E(mm)76
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)12.7
全長(mm)130
メッシュ100
寸法(inch)1/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
仕様銅管サイズ:1/2"
材質銅
使用圧力(MPa)3.0
使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
仕様銅管サイズ:3/8"
材質銅
使用圧力(MPa)3.0
使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品。
全長(mm)110
サイズ1/4″(6.35)
外径(mm)42
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様銅管サイズ:1/4"
材質銅
使用圧力(MPa)3.0
使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
全長(mm)130
温度範囲(℃)-40~80
最高使用圧力(MPa)4.5
外径(Φmm)64
寸法(inch)3/8(9.53)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様銅管サイズ:3/4"
材質銅
使用圧力(MPa)3.0
使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ
寸法(mm)9.53
最高使用圧力(MPa)4.5
メッシュ100
常用使用圧力(MPa)3.43
寸法(inch)3/8フレア
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ
寸法(mm)19.05
最高使用圧力(MPa)4.5
メッシュ100
常用使用圧力(MPa)3.43
寸法(inch)3/4フレア
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
仕様銅管サイズ:7/8"
材質銅
使用圧力(MPa)3.0
使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
仕様銅管サイズ:5/8"
材質銅
使用圧力(MPa)3.0
使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入)
質量(kg)13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262
排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227
モーター100V(50/60Hz)
オイル量(mL)250
ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス)
真空度(Pa)5.3(40ミクロン)
ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
関連キーワード