22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)
仕様(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理 適合板厚(mm)(A部)2~3 表面処理(バンド部)11ナイロン 耐熱温度(℃)(11ナイロン)-20~120
1個
259 税込285
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(10個)
439 税込483
当日出荷

因幡電工ビッグタイ
保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。 ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法W(mm)25 適合ねじW3/8 材質/処理鋼製/三価クロメート 許容静荷重20kgf 仕様被覆銅管用(面ガード無)
1パック(10個)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
63 税込69
当日出荷


ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196(20)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネグロス電工吊りボルト中間用
工具を使わず手だけで取り付けができます。 取り付け位置は簡単に上下調整できます。 被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
319 税込351
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
249 税込274
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BCT225 吊りボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
仕様ハロゲンフリー 材質66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長L(mm)270 グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 結束径(Φmm)10~50 幅A(mm)13 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94] 適合吊りボルトW3/8(3分)
1袋(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷

スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g)7.2 トラスコ品番761-5451 材質PE(SLバンド)、POM(SLサドル) アイボリー
1本
59 税込65
当日出荷

ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
1袋(100本)ほか
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガス側保温材20mm厚が支持できます。 工具を使わず手だけで取り付けができます。 取り付け位置は簡単に上下調整できます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
399 税込439
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196[20] 厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0 タイプ全ねじボトル取付タイプ 仕様位置ズレ防止穴付き
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サドルバンド
適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。
セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本 アイボリー
1個(10本)
699 税込769
当日出荷

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径) 全長400 寸法20 厚さ1.4 表面処理無電解ニッケルめっきULL
1箱(20本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304 寸法t(mm)2 寸法C(mm)24 寸法G(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。 冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。 配管後でも制御ケーブルの保持ができます。 配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。 油性ペンにより系統数の書き込みができます。
材質ポリプロピレン
1袋(20個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)